カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- オカムラ(岡村製作所)(620)
- ホンダ(341)
- 住友重機械工業(112)
- SMC(98)
- CF POSH(66)
- YAMAHA(ヤマハ)(52)
- TRUSCO(44)
- 神東塗料(35)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(24)
- エスコ(19)
- ユニット(18)
- ハンマーキャスター(16)
- AMPHENOL(14)
- OWLTECH(オウルテック)(12)
- サンワサプライ(11)
- HAMILeX(ハミレックス)(11)
- CKD(10)
- 中央精機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pb5」の検索結果

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,390~税込¥1,529~1個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダートタイプVPB
PISCO(ピスコ)¥739~税込¥813~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
チューブフィッティングEG ティー
PISCO(ピスコ)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングスパッタ ティー
PISCO(ピスコ)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)4日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷・包装袋用タイプ専用ホルダ(VPE)にメートルメネジタイプを追加。・本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ