カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(5)
  • ATEN(41)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(57)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(41)
  • RS PRO(61)
  • SMC(254)
  • StarTech.com(256)
  • アイネックス(28)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • エスコ(36)
  • エレコム(77)
  • オカムラ(岡村製作所)(910)
  • サンワサプライ(50)
  • サンワダイレクト(28)
  • ホンダ(31)
  • メディアカバーマーケット(277)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(31)
  • 天領まな板(48)
  • 生興(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • 固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    固定絞リ継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ)

    プレッシャーコントローラ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • ステンレスSUS304継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS304継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート質量(g)15タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)15.1有効断面積(mm2)5.3最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11接続ねじ1/4寸法B(mm)21.1寸法C(mm)15チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)14接続ねじ種類R
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 固定絞り継手 PISCO(ピスコ)

    固定絞り継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ニードル弁に比べ、ローコスト。オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。狭いスペースにも取付け可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気
  • 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
  • 真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 レトルトパックや食料品などが入った袋
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 プレス部品などの油が付着したワーク
    用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 長円タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 長円タイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 基板や半導体のような長いワーク
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • 真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    17日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート色開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート色開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100