カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • オカムラ(岡村製作所)(703)
  • SMC(100)
  • StarTech.com(71)
  • エレコム(35)
  • Dynabook(35)
  • サンワサプライ(32)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • New-Era(ニューエラー)(19)
  • j5 create(18)
  • CIO(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • アドテック(13)
  • CKD(12)
  • BELKIN(ベルキン)(12)
  • イスカル(11)
  • カシムラ(11)
  • AMPHENOL(11)
  • Philips(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-4」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)ミニタイプ ブランチティーPISCO(ピスコ)
309税込340
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニタイプ ブランチティーPISCO(ピスコ)
3,398税込3,738
1セット(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
形状チーズ材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティーPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
チューブフィッティングPP ブランチティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティーPISCO(ピスコ)
919税込1,011
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
949税込1,044
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
1,890税込2,079
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,590税込2,849
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
形状ブランチティー使用真空圧力(kPa)-100
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷
形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 プレス部品などの油が付着したワーク
用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
ブランチティー PISCO(ピスコ)ブランチティーPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 長円タイプPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク
外径×内径(Φmm)6×4
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチティーPISCO(ピスコ)
8,098税込8,908
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティーPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1袋(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
rd-43n特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rd-43n