カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(12)
  • M&H(8)
  • プロテック(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(185)
  • 渡辺電機工業(180)
  • SMC(40)
  • ホンダ(29)
  • Wera(26)
  • 長野計器(25)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(22)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
  • エスコ(17)
  • RS PRO(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • ジョー・プリンス竹下(14)
  • TRUSCO(13)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph8」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)ユニバーサルエルボ ミリサイズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
カラーキャップ PISCO(ピスコ)カラーキャップPISCO(ピスコ)
94税込103
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッドフレーム PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッドフレームPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 交換用パーツ ナベ小ネジ PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ ナベ小ネジPISCO(ピスコ)
259税込285
1組(4本)
4日以内出荷
ユニバーサルエルボ インチサイズ PISCO(ピスコ)ユニバーサルエルボ インチサイズPISCO(ピスコ)
429税込472
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
電球 ph8特集