カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(9)
  • SMC(338)
  • 伊東電機(134)
  • ホンダ(96)
  • Festo(29)
  • Sensata / Crydom(29)
  • サンドビック(28)
  • シグマ光機(19)
  • TDT(田野井)(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • 潤工社(13)
  • サンワサプライ(12)
  • TRUSCO(12)
  • 七星科学研究所(10)
  • MAC8(マックエイト)(10)
  • PROMOTE(プロモート)(9)
  • リスパック(9)
  • エスコ(8)
  • 京セラ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-6」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ミニタイプ 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状隔壁ユニオン使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装材質(シール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状隔壁ユニオン材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
プレッシャゲージ 隔壁タイプ PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ 隔壁タイプPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状隔壁ストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
真空パッド取付ネジ PISCO(ピスコ)真空パッド取付ネジPISCO(ピスコ)
169税込186
1個
当日出荷
真空パッドを取り付けるためのねじです。
真空パッド 交換用パーツ パッドネジ PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ パッドネジPISCO(ピスコ)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
739税込813
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178
1袋(10個)
5日以内出荷から27日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スポンジタイプ 交換用パーツ パッドネジ PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 交換用パーツ パッドネジPISCO(ピスコ)
159税込175
1個
4日以内出荷
適合パッド/VP35S
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプパッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
629税込692
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM6×1
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
769税込846
1個
10日以内出荷
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッドベローズタイプ  パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
849税込934
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの202材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの162材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの154材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダートタイプVPAPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口真空取出口形状メネジ
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの210材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの106材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの114材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダートタイプVPAPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口真空取出口形状メネジ
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの122材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
9,698税込10,668
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの218材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの170材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】標準【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの234材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの138材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
4,298税込4,728
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの226材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
3,500税込3,850
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの178材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの130材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの186材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
7,498税込8,248
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの146材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの242材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)30パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
8,798税込9,678
1個
14日以内出荷
・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの194材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)EPDM