カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- LION (ライオン事務器)(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- ナカバヤシ(2)
- 油研工業(2)
- ミヤコ(2)
- BOURNS(2)
- Hutchinson(2)
- エレコム(1)
- 寺西化学(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ネグロス電工(1)
- 日立(1)
- 未来工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pv14」の検索結果

ユニオンエルボ(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングミニ
PISCO(ピスコ)¥2,798税込¥3,0781箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気
ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)17日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)。ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.1最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法E(mm)20.1寸法C(mm)17寸法d(Φmm)3.2使用流体空気、水(条件有)寸法P(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/4