カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(491)
  • イトーキ(98)
  • 粧美堂(54)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(47)
  • アズワン(38)
  • omron(オムロン)(29)
  • CKD(23)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • 未来工業(12)
  • ATEN(11)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • エスコ(7)
  • ニッタン(NITTAN)(7)
  • エイテック(ATEC)(7)
  • ホンダ(6)
  • ワイドミュラー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv4」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)ユニオンエルボ(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
チューブフィッティングEG ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装
ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1袋(10個)
17日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.1最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法E(mm)20.1寸法C(mm)17寸法d(Φmm)3.2使用流体空気、水(条件有)寸法P(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/4
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
429税込472
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
形状ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
関連キーワード
pva特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら