「pv6」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ユニオンエルボ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンエルボ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプミニタイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シールテープ無し
タイプケミカル用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316
形状ユニオンエルボ
材質(シール)FKM
特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
銅系金属不使用。
シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状ユニオンエルボ
使用流体空気
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ帯電防止タイプ
表面抵抗104~107Ω
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
材質(樹脂部)難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シールテープ無し
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンワイ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード