1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連カテゴリ