- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ダイケン
- 12ページ目
12ページ目: ダイケンのすべての商品
扉の上部を止めるのに適した戸当りです。
用途引戸の上側面を止める戸当り
トラスコ品番787-0469
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.6
品名ドアハンガー用レール取付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
鉄扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と鉄扉の連結用
トラスコ品番787-0451
材質スチール(SS400)
質量(kg)0.1
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レールの段差が小さく、走行がスムーズです。
用途ハンガーレールのジョイント
仕様板バネジョイント方式
トラスコ品番787-0442
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.6
品名ドアハンガー用ワンタッチジョイント
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当り
トラスコ品番787-0396
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り
仕様M8ボルト付き
トラスコ品番787-0345
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用ゴム付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
木製扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と木扉の連結用
仕様M8ボルト付き
トラスコ品番787-0311
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.5
品名ドアハンガー用エプロン
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番835-3878
材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)400
品名リング付単車2型
耐荷重(kg)40
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番835-3827
材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)200
品名シャックル付単車2型
耐荷重(kg)20
適合レール2号
2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番835-3826
材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)200
品名リング付単車2型
耐荷重(kg)20
適合レール2号
2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8684
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.854
品名複車 車のみ
寸法d(mm)75
寸法A(mm)64
耐荷重(kg)150
寸法b(mm)43.3
適合レール4号
耐久基準7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥4,998
税込¥5,498
20日以内出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8683
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.445
品名複車 車のみ
寸法d(mm)66
寸法A(mm)50
耐荷重(kg)75
寸法b(mm)36.0
適合レール3号
耐久基準7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途扉吊り用。
トラスコ品番127-8819
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.8
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8682
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.238
品名複車 車のみ
寸法d(mm)43
寸法A(mm)38
耐荷重(kg)35
寸法b(mm)32.0
適合レール2号
耐久基準7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8681
材質本体・戸車:スチール
質量(g)506
品名単車 車のみ
寸法A(mm)64
耐荷重(kg)75
寸法b(mm)45.5
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥4,798
税込¥5,278
20日以内出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8680
材質本体・戸車:スチール
質量(g)250
品名単車 車のみ
寸法A(mm)51
耐荷重(kg)40
寸法b(mm)36.6
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥2,698
税込¥2,968
20日以内出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8679
材質本体・戸車:スチール
質量(g)125
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥2,798
税込¥3,078
20日以内出荷
用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。
トラスコ品番127-8495
材質スチール
質量(kg)1.3
品名横受一連
寸法A(mm)110
寸法F(mm)25
寸法e(mm)65
寸法C(mm)170
板厚(mm)6
寸法b(mm)82
寸法g(mm)140
適合レール5号
穴径(mm)17.0
2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
トラスコ品番127-8398
材質スチール
質量(kg)1.6
品名天井受一連
寸法A(mm)110
寸法F(mm)25
寸法e(mm)65
寸法C(mm)134
板厚(mm)6
寸法b(mm)82
寸法g(mm)180
適合レール5号
H(mm)150
穴径(mm)17
2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
トラスコ品番855-8687
材質スチール(SGH)
質量(kg)2.9
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
断面形状は直線のハンガーレールと同じです。
用途吊り車用のカーブ軌道レール
トラスコ品番787-0388
材質スチール(SGC400)
質量(kg)1.5
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。
セット内容ボルトナット、ばね座金
材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 1090
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。
材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)
2018年トラスコ掲載ページ2 1090
アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。
セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス
材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材
2018年トラスコ掲載ページ2 0833
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ
FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ
蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます
25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可
オールステンレス製
モルタル充填専用タイプです
材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304
仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)
寸法W1(mm)558
寸法W2(mm)600
寸法W3(mm)578
適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1
タイプ気密
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)105
蓋材切断寸法586
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×16浅型収納ボックス×1収納ボックス吊り金具×1さら木ねじ(Φ3.1×20)×4
タイプスタンダード
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)75
蓋材切断寸法586
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。
使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。
改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。
点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。
蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72
許容荷重(kg)150
材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
適合本体DK-25S
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。
新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。
全長(mm)2000
トラスコ品番381-4572
材質スチール(SGH)
質量(kg)4.9
耐荷重(kg)100
板厚(mm)1.6
取付ピッチ(mm)450~500
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×485×1080
付属品組立用ねじ類
トラスコ品番127-5400
質量(kg)13
高さ(mm)1080
材質(本体)スチール(カラー鋼板)
収納本数(本)20kg容器1本
1個
¥35,880
税込¥39,468
翌々日出荷
収容数8台
質量(kg)33
ピッチ(mm)(スタンド)200
奥行(mm)520
全幅(mm)1600
全高(mm)740
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
22日以内出荷
全体がアール形状で、魅力的なソフトデザインです。
基礎は柱埋込式です
骨材はシックなステンカラー色です。
用途自転車置場、物干し場
トラスコ品番127-3752
材質主要部材:アルミ、屋根:ポリカーボネート
質量(kg)21.1
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1828×1900×2115
積雪荷重(N/m2)600
1個
¥138,800
税込¥152,680
翌々日出荷