761件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール ダイケンドアハンガー ニュートン20ハンガーレールダイケン(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。全長(mm)3000トラスコ品番381-4581材質スチール(SGH)質量(kg)7.3寸法A(mm)57耐荷重(kg)100寸法D(mm)46.8寸法E(mm)7.1寸法B(mm)50寸法C(mm)16板厚(mm)1.7取付ピッチ(mm)450~500
SD15 ガイドローラー ダイケンSD15 ガイドローラーダイケン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途インテリアドアハンガー材質本体/SUS304ローラ/ポリアセタール軸/SS(メッキ)
重量戸車用車輪 ダイケン重量戸車用車輪ダイケン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
ドアハンガー用戸当りゴム ダイケンドアハンガー用戸当りゴムダイケン
339税込373
1個
当日出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。トラスコ品番381-4530材質ゴム(黒)質量(kg)0.1適合レールN20HR
アルミドアハンガーSD20プレート ダイケンアルミドアハンガーSD20プレートダイケン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途扉と車をつなぐ金具として。適合レールSD15-R穴径(mm)6(4ヵ所)質量(g)30トラスコ品番320-3891材質ステンレス(SUS304)
SD15単車 ダイケンSD15単車ダイケン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。直径(mm)(戸車)30耐荷重(kg)25/個吊ボルト径M8適合レールSD-15R質量(g)96トラスコ品番320-3751材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)吊車単車
SD15戸当り ダイケンSD15戸当りダイケン
999税込1,099
1個
欠品中
用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。適合レールSD-15R寸法A(mm)30寸法B(mm)32寸法C(mm)20寸法D(mm)30ボルト(組付ボルト)M6質量(g)80トラスコ品番320-3654材質上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)寸法d(mm)30寸法a(mm)30
キー保管ボックス DK-65 ダイケンキー保管ボックス DK-65ダイケン(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小物類を収納できるボックス付南京錠です。 ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番292-8329幅(mm)68質量(g)360寸法B(mm)41寸法C(mm)33つる径(Φmm)10
複車(ステンレス製) ダイケン複車(ステンレス製)ダイケン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
軸受部には含油焼結合金を使用。
用途主に直線レールに使う車です。材質ステンレス製
ツール単車 ダイケンツール単車ダイケン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。軸受部は、鋼球入り
用途エアツール、電動ツールなどの吊り下げ用。材質スチール製吊車単車
クリーンストッカー用キャスターセット ダイケンクリーンストッカー用キャスターセットダイケン
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
クリーンストッカーの移動がラクに行えるキャスターと取手のセットです。
トラスコ品番555-0299セット内容キャスター(ストッパー付)4個、M8×15六角ボルト4本、呼び径8平座金4個、呼び径8バネ座金4個、取手1個
天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプ ダイケン天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプダイケン
9,898税込10,888
1台
当日出荷から89日以内出荷
24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。セット内容ハンガー:4個材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)シルバー高さ(mm)45
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型 ダイケンピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型ダイケン
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。トラスコ品番195-3697材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール質量(g)45ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-8533-84
スチールゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケンスチールゴミ収集庫クリーンストッカーダイケン(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
9日以内出荷
材質スチール奥行(mm)520間口(mm)1000
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケンステンレスゴミ収集庫クリーンストッカーダイケン
169,800税込186,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。材質ステンレス(SUS304)シルバー仕様組立式セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー高さ(mm)1160種類集積保管庫奥行(mm)7502018年トラスコ掲載ページ9 0520
1枠タイプ 壁点検口 ダイケン1枠タイプ 壁点検口ダイケン
1,698税込1,868
1台
10日以内出荷
専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー ダイケン開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバーダイケン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
シルバー適合扉質量(kg)12~30仕様左開き用トラスコ品番848-9895幅(mm)136高さ(mm)33質量(g)0.457奥行(mm)46アズワン品番64-8498-61
開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー ダイケン開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバーダイケン(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 左右勝手の組み替え変更が可能です。 装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。 引き込み機能OFFの操作が可能です。
用途室内用開戸専用トラスコ品番848-9896セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール質量(kg)12~30使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16アズワン品番64-8498-62
スライデックス ストッパー 右引き用 ダイケンスライデックス ストッパー 右引き用ダイケン
3,498税込3,848
1個
欠品中
仕様ストッパーローラ取付ビス付トラスコ品番848-9957種別右用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂シリーズスライデックス
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606ダイケン
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3580寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
ピクチャーレール ピクチャーランナーER型 シルバー ダイケンピクチャーレール ピクチャーランナーER型 シルバーダイケン
699税込769
1個
当日出荷
ピクチャーレール FR10K-1Cランナー ホワイト ダイケンピクチャーレール FR10K-1Cランナー ホワイトダイケン
599税込659
1個
当日出荷
複車(防音タイプ) ダイケン複車(防音タイプ)ダイケン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。
キーバック  カラビナ付 ダイケンキーバック カラビナ付ダイケン
4,698税込5,168
1個
当日出荷
引込式キーリールです。カラビナ付です。全天候タイプです。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用。幅(mm)53高さ(mm)190コード長さ(m)0.6質量(g)48仕様引込力:225~280gトラスコ品番363-1842材質(ケース)ポリカーボネート(チェーン)ステンレス
N型複車 ダイケンN型複車ダイケン(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)トラスコ品番241-6395材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC)質量(kg)0.6車輪径(Φmm)50タイプ複車(直線移動用)車輪幅(mm)7吊車複車
マテハン アルミレール ダイケンマテハン アルミレールダイケン
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。材質アルミ製
ガイドローラ(ステンレス製) ダイケンガイドローラ(ステンレス製)ダイケン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途主に鉄製扉下部に用いる振れ止め。材質ステンレス製
ボトムストッパー ダイケンボトムストッパーダイケン(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。材質スチール製
クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケンクリーンストッカー CKR-G-2ダイケン
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)外側:ダークグレー、内側:ベージュ 高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールグレー高さ(mm)1160奥行(mm)750
クリーンストッカー CKH-B ダイケンクリーンストッカー CKH-Bダイケン
2,498税込2,748
1セットほか
4日以内出荷
雨水等で中身が濡れにくい、防滴仕様の収納庫。家庭ごみの仮保管や荷物入れ、置き配用ボックスなどに最適。溶融亜鉛めっき鋼板に塗装仕上げした仕様。傾斜地でも設置可能な30mmの高さ調節ができるアジャスター付き。奥行400mmとコンパクトなため、狭小地への設置が可能。ノイズレスでシンプルなデザイン。
用途雨などの水がかかっても収納部が濡れないよう配慮した防滴仕様(IPX4 ※防水構造ではありません)。左右の側板、後板に立ち上がりを追加し、防滴仕様を実現。IPX4という水の浸水にたいする保護等級で、屋外設置しても雨水等が入りにくい構造です。左右にガスダンパーを搭載し、扉操作の安全性に配慮。:2万回の繰り返し開閉試験に合格。掃除がカンタン:底板に水抜き穴があるので、ホースで水を流して掃除ができます。※底板は外せません。
排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプダイケン
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
[施工方法]1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
材質ステンレスタイプバー材:ローレット関連資料モルタル施工 参考図(0.01MB)
キー保管ボックス ダイケンキー保管ボックスダイケン
6,898税込7,588
1個
当日出荷
小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。DK-N77Cは工場現場の単管にも使用可能です。(直径約50mmまで)
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番849-0175材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)幅(mm)81ツル径(Φmm)10
水抜きジョイント ダイケン水抜きジョイントダイケン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
用途小出しで使用する際にトラスコ品番204-8003適合機種95型用質量(kg)0.12
2Wayストレーナー ダイケン2Wayストレーナーダイケン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
用途送油ゴムホース配管、銅管配管にトラスコ品番204-8004適合機種DK90S、DK70S、DK50S、DM90、HT95NS、SHT95NS質量(kg)0.11接続ねじタンク:R3/8(10A)
独立式サイクルスタンド(CS-H型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-H型)ダイケン
9,898税込10,888
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
独立式サイクルスタンド(CS-C型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-C型)ダイケン
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 施工場所にあわせて自由に設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
屋外用灯油タンク(95型)スチール製 ダイケン屋外用灯油タンク(95型)スチール製ダイケン(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99容量(L)89材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2
RSバイザー 20型 ダイケンRSバイザー 20型ダイケン
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工! ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。
出幅(mm)200材質アルミ
ドアハンガー ニュートン10横受一連 ダイケンドアハンガー ニュートン10横受一連ダイケン
699税込769
1個
当日出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0477材質スチール(SPHC)質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ2 1097
ドアハンガー ニュートン10サイドカバー ダイケンドアハンガー ニュートン10サイドカバーダイケン
209税込230
1個
10日以内出荷
レールの端部を隠す場合に適しています。
用途レール端部の目隠しトラスコ品番787-0515材質スチール(SPCC)質量(kg)0.05品名ドアハンガー用サイドカバー適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098