特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
618件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン

    クリーンストッカー CKR-G-2

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
    用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールグレー高さ(mm)1160奥行(mm)750
  • 天井点検口シーリングハッチ ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ

    ダイケン
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
    用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
  • キー保管ボックス ケーブルつる式 ダイケン

    キー保管ボックス ケーブルつる式

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。ケーブルの装着可能寸法は直径50mmまでで、単管パイプに取付できます。
    用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。建築現場や住宅展示場、倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番230-2159材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆)幅(mm)81奥行(mm)44寸法B(mm)81寸法C(mm)231ツル径(Φmm)8収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(内寸)70×20×70
  • ホーム床点検口 簡易気密タイプ ダイケン

    ホーム床点検口 簡易気密タイプ

    ダイケン
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
    材質(内枠、外枠)A6063S-T5厚さ(mm)仕上材:15
  • 屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバー ダイケン

    屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバー

    ダイケン
    2,698税込2,968
    1セット
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7944材質/仕上樹脂(PE)製質量(kg)0.25
  • 屋外用タンク(150型~490型)用給油口キャップ ダイケン

    屋外用タンク(150型~490型)用給油口キャップ

    ダイケン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    用途給油口のキャップに
  • ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型 ダイケン

    ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型

    ダイケン
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。
    用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。トラスコ品番195-3697材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール質量(g)45ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-8533-84
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型 ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型

    ダイケン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    レールへの後入れ、着脱が可能です。
    用途絵画などの額縁や鏡などを引っ掛けるフック。トラスコ品番195-3242材質本体:真鍮、軸:ステンレス材質/仕上本体:真鍮(ホワイト)、軸:ステンレス(ホワイト)高さ(mm)47質量(g)21アズワン品番64-8526-26
  • ステンレス玄関マットエスマット ダイケン

    ステンレス玄関マットエスマット

    ダイケン
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    滑りにくいローレット仕様です。すき間6mmの細目タイプです。
    用途玄関マット。材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)14
  • 電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様) ダイケン

    電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様)

    ダイケン
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    ベースプレート仕様の自転車ラックです。 設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。
    寸法(mm)Φ19×1.5鋼管ハンドル高さ(mm)1100以下ハンドル幅(mm)600以下適合タイヤサイズ20~28インチ
  • 独立式サイクルスタンド(CS-H型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-H型)

    ダイケン
    9,898税込10,888
    1セット
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
    付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
  • ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー標準型 ダイケン

    ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー標準型

    ダイケン
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
    用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。シルバー材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1060奥行(mm)750
  • マテハンMTH2 単車2型 ダイケン

    マテハンMTH2 単車2型

    ダイケン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8880材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
  • ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

    ダイケン
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
    用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0370材質スチール(SGC400)質量(kg)4.62018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • ドアハンガー ニュートン10複車 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10複車

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
    用途引戸用吊り車トラスコ品番787-0302材質スチール(SPHC)、樹脂質量(kg)0.3品名ドアハンガー用複車耐荷重(kg)50耐荷重50(kg/個)適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
  • ドアハンガー ニュートン10プレート ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10プレート

    ダイケン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鉄扉と車の連結に適しています。
    用途複車・単車と鉄扉の連結用トラスコ品番787-0451材質スチール(SS400)質量(kg)0.12018年トラスコ掲載ページ2 1098
  • ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当り ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当り

    ダイケン
    6,698税込7,368
    1組
    当日出荷
    扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
    用途両引き分け戸の戸当りトラスコ品番787-0396材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ2 1098
  • 3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2 ダイケン

    3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6758材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.8品名複車ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • ステンレス製重量戸車用車 ダイケン

    ステンレス製重量戸車用車

    ダイケン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
    用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
  • リップガイドレール ダイケン

    リップガイドレール

    ダイケン
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
    用途ガイドローラ用の軌道として材質スチール(SGCC)耐荷重(kg)100適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
  • プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器2本用 ダイケン

    プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器2本用

    ダイケン
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
    扉形式引き戸質量(kg)16.5
  • マテハンMTH2 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール複車

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
  • 3号ドアハンガー用後付けガイドローラ ダイケン

    3号ドアハンガー用後付けガイドローラ

    ダイケン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-6764
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーHRC型 ホワイト ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーHRC型 ホワイト

    ダイケン
    619税込681
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8526-28
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
    材質アルミ
  • ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケン

    ホーム床点検口桟レスタイプ

    ダイケン(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
    用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
  • ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール ダイケン

    ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール

    ダイケン(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。全長(mm)3000トラスコ品番381-4581材質スチール(SGH)質量(kg)7.3寸法A(mm)57耐荷重(kg)100寸法D(mm)46.8寸法E(mm)7.1寸法B(mm)50寸法C(mm)16板厚(mm)1.7取付ピッチ(mm)450~500
  • カーブハンガーレール 920R ダイケン

    カーブハンガーレール 920R

    ダイケン
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    用途ハンガーレールの向きを変える際に使用。材質スチール
  • 複車(防音タイプ) ダイケン

    複車(防音タイプ)

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。
  • インテリアドアハンガー レール ダイケン

    インテリアドアハンガー レール

    ダイケン
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法A(mm)25材質A6063S-T5 アルマイトシルバー
  • SD15 ガイドローラー ダイケン

    SD15 ガイドローラー

    ダイケン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途インテリアドアハンガー材質本体/SUS304ローラ/ポリアセタール軸/SS(メッキ)
  • ドアハンガー用固定金具 ダイケン

    ドアハンガー用固定金具

    ダイケン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
    用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
  • 引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン

    引戸引き込み装置 エコキャッチ

    ダイケン(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
    用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。仕様取付可能開扉力/0.7kg幅(mm)326.5高さ(mm)44質量(g)257タイプ引戸タイプ使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)23.4
  • アルミドアハンガーSD20プレート ダイケン

    アルミドアハンガーSD20プレート

    ダイケン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途扉と車をつなぐ金具として。適合レールSD15-R穴径(mm)6(4ヵ所)質量(g)30トラスコ品番320-3891材質ステンレス(SUS304)
  • N型複車 ダイケン

    N型複車

    ダイケン(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋼鈑プレス車を使用。
    用途扉吊り用。耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)トラスコ品番241-6395材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC)質量(kg)0.6車輪径(Φmm)50タイプ複車(直線移動用)車輪幅(mm)7吊車複車
  • ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ ダイケン

    ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ

    ダイケン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。トラスコ品番322-1717質量(g)130適合レール2、3、4号
  • キー保管ボックス DK-65 ダイケン

    キー保管ボックス DK-65

    ダイケン(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小物類を収納できるボックス付南京錠です。 ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
    用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番292-8329幅(mm)68質量(g)360寸法B(mm)41寸法C(mm)33つる径(Φmm)10
  • ガイドローラ(ステンレス製) ダイケン

    ガイドローラ(ステンレス製)

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉下部に用いる振れ止め。材質ステンレス製
  • ボトムストッパー ダイケン

    ボトムストッパー

    ダイケン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。材質スチール製
  • 横受一連(ステンレス製) ダイケン

    横受一連(ステンレス製)

    ダイケン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具。材質ステンレス製