カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイケン
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ダイケン
- 5ページ目
5ページ目: ダイケンのすべての商品

天井受
ダイケン¥679~税込¥747~1個当日出荷用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質熱間圧延鋼材(SPHC)取付ボルトW5/16"皿ボルト仕様一連用
RSバイザー
ダイケン¥21,980~税込¥24,178~1台8日以内出荷から9日以内出荷建物のエントランスや窓まわりを雨や日差しから守るひさしです。豊富なサイズを取り揃え、住宅から店舗・公共施設まで幅広く対応します。※固定用ステー付のタイプとなります。
クリーンストッカー CKH-B
ダイケン¥2,498~税込¥2,748~1セットほか4日以内出荷雨水等で中身が濡れにくい、防滴仕様の収納庫。家庭ごみの仮保管や荷物入れ、置き配用ボックスなどに最適。溶融亜鉛めっき鋼板に塗装仕上げした仕様。傾斜地でも設置可能な30mmの高さ調節ができるアジャスター付き。奥行400mmとコンパクトなため、狭小地への設置が可能。ノイズレスでシンプルなデザイン。用途雨などの水がかかっても収納部が濡れないよう配慮した防滴仕様(IPX4 ※防水構造ではありません)。左右の側板、後板に立ち上がりを追加し、防滴仕様を実現。IPX4という水の浸水にたいする保護等級で、屋外設置しても雨水等が入りにくい構造です。左右にガスダンパーを搭載し、扉操作の安全性に配慮。:2万回の繰り返し開閉試験に合格。掃除がカンタン:底板に水抜き穴があるので、ホースで水を流して掃除ができます。※底板は外せません。
クリーンストッカー CKR-G-2
ダイケン¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチール色グレー高さ(mm)1160
排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ
ダイケン¥37,980~税込¥41,778~1セット5日以内出荷から11日以内出荷[施工方法]。1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。材質ステンレスタイプバー材:ローレット
室内用 ホームタンク 角型
ダイケン(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷室内用ホームタンク 50型・90型です。インテリア感覚の角型シリーズです表面処理鋼板(ステンレス)板厚(mm)上蓋:0.4本体寸法(mm)奥行383本体幅(mm)431本体板厚(mm)0.9取出口Rc3/8
タンク脚 標準脚セット(W250/W195用)
ダイケン¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7952セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】W250/W195用質量(kg)8.5
補修スプレー ダイケングレー
ダイケン¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷用途タンクの塗装補修にトラスコ品番204-7979適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150、HT95N質量(kg)0.3危険物の類別非危険物
エアー抜き
ダイケン¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷用途エアー抜きにトラスコ品番204-8002適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195材質スチール質量(kg)0.4
ホームタンク(屋外用)
ダイケン¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷雨や雪からタンクを守ります。トラスコ品番204-7976材質/仕上ルーフ材:カラー鋼板、骨 材:溶融亜鉛めっき鋼板塗装仕上げ質量(kg)16
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30S型
ダイケン¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から9日以内出荷自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。 ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット
ダイケン¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
独立式サイクルスタンド(CS-H型)
ダイケン¥9,898~税込¥10,888~1セット6日以内出荷シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
独立式サイクルスタンド(CS-D型)
ダイケン¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
屋外用灯油タンク(95型)スチール製
ダイケン(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台9日以内出荷灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。内容積(L)99容量(L)89材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2
屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット
ダイケン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番116-5159適合本体タンク:95型専用材質カバー、キャップ:ステンレス質量(g)212
4号ステンレスドアハンガー用ツール複車2型
ダイケン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番125-0172種別ツール複車2型材質ステンレス全長(mm)112質量(kg)1耐荷重(kg)125適合レール4号耐荷重(kg/個)125
4号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型
ダイケン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番125-0174種別ツール単車2型材質ステンレス全長(mm)112質量(g)600耐荷重(kg)55適合レール4号耐荷重(kg/個)55
キーボックス
ダイケン¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。用途鍵の集約管理。仕様鍵付タイプ(キーボックス本体)材質本体:スチール奥行(mm)602018年トラスコ掲載ページ10 0231
ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000
ダイケン¥6,698税込¥7,3681本当日出荷高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0361材質スチール(SGC400)質量(kg)3.12018年トラスコ掲載ページ2 1095
ドアハンガー ニュートン10単車
ダイケン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。用途引戸用吊り車トラスコ品番787-0299材質スチール(SPHC)、樹脂質量(kg)0.2品名単車耐荷重(kg)30耐荷重30(kg/個)適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2
ダイケン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6760材質本体、戸車:スチール質量(kg)1品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
3号ドアハンガー用ベアリング複車
ダイケン¥15,980税込¥17,5781個欠品中用途扉吊り用。トラスコ品番127-8819材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ2 1093
2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6739材質本体、戸車:スチール質量(kg)0.5品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1耐荷重(kg)35適合レール2号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
ダイケン¥4,598税込¥5,0581個当日出荷軸受部に含油焼結合金を使用しています。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6738材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.4品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)35適合レール2号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
5号ドアハンガー用天井受下
ダイケン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途ハンガーレールの天井付用受金具として。トラスコ品番127-8436材質スチール質量(kg)1品名天井受下寸法A(mm)110寸法F(mm)25寸法e(mm)65板厚(mm)6寸法b(mm)82適合レール5号穴径(mm)19.52018年トラスコ掲載ページ2 1094
天井収納はしご
ダイケン¥81,980~税込¥90,178~1台21日以内出荷折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。 使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。 改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。 点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。 蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。角度(°)(のぼり)62~72許容荷重(kg)150材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ600
ダイケン¥73,980税込¥81,3781個当日出荷シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック! スタンドの高低順の入換えが可能です。 スタンドピッチ600mmです。用途自転車の整列駐輪用。収容数6台仕様自転車タイヤ径18~27インチ用スタンドピッチ(mm):600外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440付属品オールアンカーM10×90材質スチール質量(kg)31.7
自転車置場サイクルロビー埋込式車止め スチール
ダイケン¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷基礎は埋込式です。用途自転車用車止めトラスコ品番127-3848材質スチール質量(kg)8.1パイプ径(Φmm)42.7外寸(幅W×高さH)(mm)2170×372
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ標準脚195型
ダイケン¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。容量(L)198内容積(L)220質量(kg)45材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900板厚(mm)【タンク】1.6取出口R1/2
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ短脚195型
ダイケン(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。内容積(L)220容量(L)198質量(kg)43.5材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型
ダイケン¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。容量(L)218内容積(L)242トラスコ品番111-3330質量(kg)53材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】2.8
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型
ダイケン¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。内容積(L)148容量(L)133質量(kg)38材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×402×1490