609件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マテハンパイプレール MTC レール溝カバー ダイケン

    マテハンパイプレール MTC レール溝カバー

    ダイケン
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
    用途レール上部の溝に蓋をするもの。トラスコ品番194-9035材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)0.15適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-31
  • マテハンパイプレール MTC エンドストッパー ダイケン

    マテハンパイプレール MTC エンドストッパー

    ダイケン
    809税込890
    1個
    当日出荷
    丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
    用途レールの端部に使用。トラスコ品番194-9034材質/仕上SS400(三価クロメート)、樹脂、他質量(kg)0.04適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-26
  • マテハンパイプレール MTC 取付調整金具 ダイケン

    マテハンパイプレール MTC 取付調整金具

    ダイケン
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
    用途吊ボルトとブラケットをつなぐ金具トラスコ品番194-9033材質/仕上スチール(メッキ)質量(kg)0.13適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-25
  • キーバック(カラビナ&ホイッスル付) ダイケン

    キーバック(カラビナ&ホイッスル付)

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。ホイッスルは115デシベルの高音が遠くまで届き、水に濡れた状態でも使用可能です。
    用途災害時、防犯、緊急時、登山用途、クマよけなど多目的に使えます。トラスコ品番137-2727幅(mm)36材質/仕上ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン高さ(mm)153質量(g)25コード長さ(m)0.6引込力(g)170
  • キーバック(カラビナ付) ダイケン

    キーバック(カラビナ付)

    ダイケン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。
    用途キー、IDバッジ、セキュリティカードなどの紛失対策にも効果的。トラスコ品番137-2728幅(mm)36材質/仕上ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン高さ(mm)120質量(g)25コード長さ(m)0.6引込力(g)170
  • キーバック(据付用両面テープ付) ダイケン

    キーバック(据付用両面テープ付)

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    引込式リールです。据付用両面テープ付です。チャックキー保持具付です。10万回の伸長テスト済です。
    用途工具(チャックキー)用。トラスコ品番137-2729幅(mm)53材質/仕上ケース:スチール、チェーン:ステンレス、チャックキー保持具:樹脂高さ(mm)104質量(g)55コード長さ(m)0.6引込力(g)225~280
  • 屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
  • スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型 ダイケン

    スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型

    ダイケン
    74,980税込82,478
    1セット
    4日以内出荷
    片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
    トラスコ品番162-1908セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
  • スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型 ダイケン

    スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型

    ダイケン
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
    トラスコ品番162-1945セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
  • スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型 ダイケン

    スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型

    ダイケン
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
    仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1948セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
  • スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型 ダイケン

    スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型

    ダイケン
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
    仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1940セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
  • 独立式サイクルフック(CS-AN型) ダイケン

    独立式サイクルフック(CS-AN型)

    ダイケン
    50,980税込56,078
    1セット
    3日以内出荷
    自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。 自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。 アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。
    タイプ壁付吊り下げ式ピッチ(mm)400適合タイヤサイズ20~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
  • 独立式サイクルフック(CS-B型) ダイケン

    独立式サイクルフック(CS-B型)

    ダイケン
    66,980税込73,678
    1セット
    3日以内出荷
    自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
    タイプ吊り下げ式ピッチ(mm)600適合タイヤサイズ26~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
  • 独立式サイクルスタンド(CS-GU型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-GU型)

    ダイケン(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
    適合タイヤサイズ20~28インチ
  • ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー連結型 ダイケン

    ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー連結型

    ダイケン
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
    用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。シルバー材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1060奥行(mm)750
  • 屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用) ダイケン

    屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用)

    ダイケン
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷
    A重油・軽油用です。3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。
    容量(L)436内容積(L)485トラスコ品番116-5123材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)81板厚(mm)(タンク本体)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×865×1910(2020)取出口R1/2
  • 4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車2型 ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車2型

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-0179種別シャックル付単車2型材質ステンレス全長(mm)147.8質量(g)780耐荷重(kg)55適合レール4号耐荷重(kg/個)55
  • 4号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型 ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-0175種別リング付単車2型材質ステンレス全長(mm)134質量(g)750耐荷重(kg)55適合レール4号耐荷重(kg/個)55
  • ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車) ダイケン

    ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車)

    ダイケン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種別ツール複車2型
  • 4号ドアハンガー用リング付単車2型 ダイケン

    4号ドアハンガー用リング付単車2型

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    全長(mm)134トラスコ品番125-0180種別リング付単車2型材質スチール質量(g)750耐荷重(kg)75適合レール4号耐荷重(kg/個)75
  • ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(単車) ダイケン

    ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(単車)

    ダイケン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番849-6773種別シャックル付単車2型材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)質量(g)450適合レール3号耐荷重(kg/個)40
  • 物置ガーデンハウス棚板付一般型 マカダムグリーン ダイケン

    物置ガーデンハウス棚板付一般型 マカダムグリーン

    ダイケン
    159,800税込175,780
    1台
    11日以内出荷
    フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です。アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです。扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です。屋根への滞留水をシャットアウトしています。正面土台には凍上対策を施しています。扉と壁・屋根部分には高品質で耐食性に優れたカラーガルバリウム鋼板を使用しています。
    用途屋外用中型物置。2018年トラスコ掲載ページ10 0696材質本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)
  • マテハンMTH2 シャックル付単車2型 ダイケン

    マテハンMTH2 シャックル付単車2型

    ダイケン
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8882材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
  • マテハンMTH2 リング付単車2型 ダイケン

    マテハンMTH2 リング付単車2型

    ダイケン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8881材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
  • 4号ステンレスハンガーレール 3640 ダイケン

    4号ステンレスハンガーレール 3640

    ダイケン
    58,980税込64,878
    1本
    5日以内出荷
    用途内側を吊り車が走行するための軌道として。全長(mm)3640トラスコ品番166-0055材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13.1寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099
  • 4号ステンレスハンガーレール 2730 ダイケン

    4号ステンレスハンガーレール 2730

    ダイケン
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    用途内側を吊り車が走行するための軌道として。全長(mm)2730トラスコ品番166-0047材質ステンレス(SUS304)質量(kg)9.83寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099
  • 4号ステンレスハンガーレール 1820 ダイケン

    4号ステンレスハンガーレール 1820

    ダイケン
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    用途内側を吊り車が走行するための軌道として。全長(mm)1820トラスコ品番166-0039材質ステンレス(SUS304)質量(kg)6.55寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099
  • 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型 ダイケン

    2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

    ダイケン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8883材質本体:ステンレス(SUS304)、戸車:ステンレス(SUS304)、軸受部:市販ベアリング質量(g)2502018年トラスコ掲載ページ2 1105
  • 4号ステンレスドアハンガー用天井受一連 ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用天井受一連

    ダイケン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。トラスコ品番166-0144材質ステンレス(SUS304)質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ2 1100
  • ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    トラスコ品番855-8686材質スチール(SGH)質量(kg)92018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール2000 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール2000

    ダイケン
    8,898税込9,788
    1本
    6日以内出荷
    高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    トラスコ品番855-8685材質スチール(SGH)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • 5号ハンガーレール 3640 ダイケン

    5号ハンガーレール 3640

    ダイケン
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。全長(mm)3640トラスコ品番127-8665材質スチール質量(kg)24.7寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
  • 5号ハンガーレール 2730 ダイケン

    5号ハンガーレール 2730

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷
    用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。全長(mm)2730トラスコ品番127-8657材質スチール質量(kg)18.6寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
  • 5号ハンガーレール 1820 ダイケン

    5号ハンガーレール 1820

    ダイケン
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。全長(mm)1820トラスコ品番127-8649材質スチール質量(kg)12.4寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
  • ドアハンガー ニュートン40複車 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40複車

    ダイケン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します。
    用途扉を吊る車として。トラスコ品番855-8688材質スチール(SPHC)質量(kg)0.62品名ドアハンガー用複車耐荷重(kg)200適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
  • ドアハンガー ニュートン40ツール単車 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40ツール単車

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
    用途治工具や半製品などを吊る車として。トラスコ品番855-8689材質スチール(SPHC)質量(kg)0.29品名ツール単車耐荷重(kg)100適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
  • ドアハンガー ニュートン10単車2型 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10単車2型

    ダイケン
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
    用途主にカーブレールに使用する吊り車です。トラスコ品番855-8690材質スチール(SPHC)質量(kg)0.21品名単車2型耐荷重(kg)30適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
  • ドアハンガー ニュートン10横受一連 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10横受一連

    ダイケン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
    用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0477材質スチール(SPHC)質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ2 1097
  • ドアハンガー ニュートン10天井継受二連 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10天井継受二連

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。レール連結プレートが付属されています。
    用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0434セット内容レール連結プレート材質スチール(SPHC)質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ2 1097
  • ドアハンガー ニュートン10天井受二連 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10天井受二連

    ダイケン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
    用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0418材質スチール(SPHC)質量(kg)0.62018年トラスコ掲載ページ2 1097