617件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用灯油タンク ホームタンク短脚490型 ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク短脚490型

    ダイケン
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
    質量(kg)79材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436内容積(L)485外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×665×1580(1690)
  • マテハンMTH2 脱着レール ダイケン

    マテハンMTH2 脱着レール

    ダイケン
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6878
  • マテハンMTH2 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール複車

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
  • マテハンMTH2 ツール単車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール単車

    ダイケン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途工場内での荷吊るし等トラスコ品番498-3777材質/仕上スチール、ポリアセタール/ユニクロ1ヶ当たりの耐荷重(kg)15吊車単車
  • マテハンMTH2 アルミレール ダイケン

    マテハンMTH2 アルミレール

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シルバー
  • 3号ドアハンガー用横継受三連 ダイケン

    3号ドアハンガー用横継受三連

    ダイケン
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-6776
  • 3号ドアハンガー用プレートタイプガイドローラ ダイケン

    3号ドアハンガー用プレートタイプガイドローラ

    ダイケン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6765
  • 3号 レール連結プレート スチール ダイケン

    3号 レール連結プレート スチール

    ダイケン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6772
  • 3号 ゴム付き戸当り ステンレス ダイケン

    3号 ゴム付き戸当り ステンレス

    ダイケン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います仕様左右ゴム付きトラスコ品番498-3149材質ステンレス(SUS304)質量(g)240適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー

    ダイケン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様左開き用トラスコ品番848-9895幅(mm)136シルバー高さ(mm)33質量(g)0.457奥行(mm)46アズワン品番64-8498-61適合扉質量(kg)12~30
  • ハウスクローザーストッパー ダイケン

    ハウスクローザーストッパー

    ダイケン
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-9932
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606

    ダイケン
    26,980税込29,678
    1個
    20日以内出荷
    気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3613材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)616.8×616.8×125質量(kg)2.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)80
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無

    ダイケン
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ

    ダイケン
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×54有効開口(mm)390×390適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

    ダイケン
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3530セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×900×15質量(kg)2.1開口寸法(mm)160×860開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3529セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.4開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーHRC型 ホワイト ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーHRC型 ホワイト

    ダイケン
    619税込681
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8526-28
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーGRC型 ホワイト ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーGRC型 ホワイト

    ダイケン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様後入可材質真鍮、SUS軸ホワイト安全荷重(kg)30
  • ピクチャーレール FR10K-2キャップ(左右1セット) ダイケン

    ピクチャーレール FR10K-2キャップ(左右1セット)

    ダイケン
    209税込230
    1個
    欠品中
    用途ピクチャーレール端部の蓋。材質ポリエチレン質量(g)3適合品番FR10K-2
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
  • ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール ダイケン

    ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール

    ダイケン(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。トラスコ品番381-4581材質スチール(SGH)全長(mm)3000質量(kg)7.3寸法A(mm)57耐荷重(kg)100寸法D(mm)46.8寸法E(mm)7.1寸法B(mm)50寸法C(mm)16板厚(mm)1.7取付ピッチ(mm)450~500
  • 複車(防音タイプ) ダイケン

    複車(防音タイプ)

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。
  • インテリアドアハンガー レール ダイケン

    インテリアドアハンガー レール

    ダイケン
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質A6063S-T5 アルマイトシルバー寸法A(mm)25
  • インテリアドアハンガー ストッパー付戸当 ダイケン

    インテリアドアハンガー ストッパー付戸当

    ダイケン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ストッパーは戸先側でも使用できます。
    材質上板/SPHC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム化粧台/亜鉛ダイカスト板バネ/SUS304CSPシルバー
  • SD15 ガイドローラー ダイケン

    SD15 ガイドローラー

    ダイケン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途インテリアドアハンガー材質本体/SUS304ローラ/ポリアセタール軸/SS(メッキ)
  • ドアハンガー用横継受一連 ダイケン

    ドアハンガー用横継受一連

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    付属品連結プレートトラスコ品番381-4726材質スチール(SPHC)質量(kg)0.7穴径(Φmm)9.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR
  • キーバック  据付用ビス付 ダイケン

    キーバック 据付用ビス付

    ダイケン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    引込式キーリールです。据付用ビス付です。
    用途小さな工具やゲージ用。トラスコ品番363-1796材質(本体)スチール(チェーン)ステンレス幅(mm)53高さ(mm)95質量(g)50コード長さ(m)0.6引力(kg)(引込)225~280
  • 引戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン

    引戸引き込み装置 エコキャッチ

    ダイケン(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
    用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。仕様取付可能開扉力/0.7kg幅(mm)326.5高さ(mm)44質量(g)257タイプ引戸タイプ使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)23.4
  • マテハンMTH3 ブラケット ダイケン

    マテハンMTH3 ブラケット

    ダイケン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    用途レールを取り付けるための金具。トラスコ品番337-6877質量(g)310適合レールMTH3-HR
  • SD15単車 ダイケン

    SD15単車

    ダイケン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。トラスコ品番320-3751材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)質量(g)96耐荷重(kg)25/個適合レールSD-15R直径(mm)(戸車)30吊ボルト径M8吊車単車
  • SD15戸当り ダイケン

    SD15戸当り

    ダイケン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。トラスコ品番320-3654材質上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)質量(g)80寸法d(mm)30寸法a(mm)30寸法A(mm)30寸法D(mm)30ボルト(組付ボルト)M6寸法B(mm)32寸法C(mm)20適合レールSD-15R
  • ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ ダイケン

    ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ

    ダイケン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。トラスコ品番322-1717質量(g)130適合レール2、3、4号
  • ドアハンガー用L型天井受 ダイケン

    ドアハンガー用L型天井受

    ダイケン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
  • マテハン アイボルト付き戸当り ダイケン

    マテハン アイボルト付き戸当り

    ダイケン
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    任意の位置で吊るものを固定可能。マテハン単車の種類に合わせて高さ調整が可能(0~10.5mm)
    トラスコ品番320-3557材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/スチール(クロメート)、アイボルト/スチール(ユニクロ)質量(g)45適合レール10Mレール
  • マテハン スナップ付き単車 ダイケン

    マテハン スナップ付き単車

    ダイケン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
    用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3581材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、スナップ/ステンレス質量(g)70耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
  • マテハン シャックル付き単車 ダイケン

    マテハン シャックル付き単車

    ダイケン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ネジ部が脱着できるシャックルタイプ。
    用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3590材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、シャックル/スチール(ユニクロ)質量(g)80耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
  • マテハン リング付き単車 ダイケン

    マテハン リング付き単車

    ダイケン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Sフック等を引っかけるリングタイプ。
    用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3573材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ)耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
  • マテハン アルミレール ダイケン

    マテハン アルミレール

    ダイケン
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
    用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。材質アルミ製
  • ボトムストッパー ダイケン

    ボトムストッパー

    ダイケン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。材質スチール製