5ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
762件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立式サイクルスタンド(CS-GU型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-GU型)ダイケン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ20~28インチ
屋外用灯油タンク(95型)スチール製 ダイケン屋外用灯油タンク(95型)スチール製ダイケン(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99容量(L)89材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2
ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000 ダイケンドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000ダイケン
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0370材質スチール(SGC400)質量(kg)4.62018年トラスコ掲載ページ2 1095
ドアハンガー ニュートン10単車 ダイケンドアハンガー ニュートン10単車ダイケン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途引戸用吊り車トラスコ品番787-0299材質スチール(SPHC)、樹脂質量(kg)0.2品名単車耐荷重(kg)30耐荷重30(kg/個)適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー ニュートン10横受一連 ダイケンドアハンガー ニュートン10横受一連ダイケン
699税込769
1個
当日出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0477材質スチール(SPHC)質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ2 1097
2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1ダイケン
4,598税込5,058
1個
当日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6738材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.4品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)35適合レール2号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1枠タイプ 壁点検口 ダイケン1枠タイプ 壁点検口ダイケン
1,698税込1,868
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
リップガイドレール ダイケンリップガイドレールダイケン
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として材質スチール(SGCC)耐荷重(kg)100適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ400 ダイケン平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ400ダイケン
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
収容数6台質量(kg)29.9
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ標準脚195型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ標準脚195型ダイケン
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198内容積(L)220質量(kg)51材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840板厚(mm)【タンク】1.6取出口R1/2
マテハンMTH2 トロリー複車 ダイケンマテハンMTH2 トロリー複車ダイケン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トラスコ品番849-6877吊車複車
3号 ゴム付き戸当り ステンレス ダイケン3号 ゴム付き戸当り ステンレスダイケン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います仕様左右ゴム付きトラスコ品番498-3149材質ステンレス(SUS304)質量(g)240適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
引戸クローザー スライデックス 左引き用 扉幅900~1300用 ダイケン引戸クローザー スライデックス 左引き用 扉幅900~1300用ダイケン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
トラスコ品番848-9945
スライデックス傾斜レールタイプ 右引き用 扉質量10~30kg用 ダイケンスライデックス傾斜レールタイプ 右引き用 扉質量10~30kg用ダイケン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 606×606ダイケン
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3616寸法(mm)616.8×616.8×205天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)160
床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450 ダイケン床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450ダイケン
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3645セット内容目地用スペーサー:8(個)質量(kg)6.02外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル付 ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル付ダイケン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3642セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.5有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 アルミ枠 鋼製下地用 ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 アルミ枠 鋼製下地用ダイケン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)600×600×20.5有効開口(mm)566×566適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
ピクチャーレール FR10K-2キャップ(左右1セット) ダイケンピクチャーレール FR10K-2キャップ(左右1セット)ダイケン
169税込186特価
1個
当日出荷
用途ピクチャーレール端部の蓋。材質ポリエチレン質量(g)3適合品番FR10K-2
天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH付属品吊りタイプハンガー金具×4シルバー仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443枠材外額縁・内目地ハンガータイプ吊り込み(フリー)
ドアハンガー用複車 ダイケンドアハンガー用複車ダイケン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。耐荷重(kg)102/個トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6適合レールN20HR吊車複車
ドアハンガー用固定金具 ダイケンドアハンガー用固定金具ダイケン
699税込769
1個
当日出荷
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ ダイケンステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラダイケン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。トラスコ品番322-1717質量(g)130適合レール2、3、4号
MPV継カバー ダイケンMPV継カバーダイケン
599税込659
1個
4日以内出荷
レールの接続部品
材質スチール(ユニクロ)適合レールMTP20レール
マテハン アイボルト付き戸当り ダイケンマテハン アイボルト付き戸当りダイケン
339税込373
1個
5日以内出荷
任意の位置で吊るものを固定可能。マテハン単車の種類に合わせて高さ調整が可能(0~10.5mm)
トラスコ品番320-3557材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/スチール(クロメート)、アイボルト/スチール(ユニクロ)質量(g)45適合レール10Mレール
マテハン リング付き単車 ダイケンマテハン リング付き単車ダイケン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3573材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ)耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
ステンレスボトムストッパー ダイケンステンレスボトムストッパーダイケン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。材質ステンレス製
ジョイントクランプ ダイケンジョイントクランプダイケン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途継受とハンガーレール端部の穴を使ってハンガーレールのズレを防止する。材質スチール製
DM-GY型用棚板C ダイケンDM-GY型用棚板Cダイケン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
ハンソーレール ハンソーブラケット ダイケンハンソーレール ハンソーブラケットダイケン
18,980税込20,878
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途支柱取付用ブラケットです。材質スチール(三価クロメート)備考上層階・下層階共通使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称ハンソーブラケット取扱説明書(3.62MB)
クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケンクリーンストッカー CKR-G-2ダイケン
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)外側:ダークグレー、内側:ベージュ 高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールグレー高さ(mm)1160奥行(mm)750
排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプダイケン
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
[施工方法]1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
材質ステンレスタイプバー材:ローレット関連資料モルタル施工 参考図(0.01MB)
ゴミ集積場用クリーンストッカー ネットタイプ CKA-B ダイケンゴミ集積場用クリーンストッカー ネットタイプ CKA-Bダイケン
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
三方枠がブロック等のゴミ集積場にレールとガード部材を取り付けるだけの簡単施工です。取手を持ってネットを持ち上げます。猫やカラスによるゴミの散乱被害対策に最適です。レールとバトンは現場サイズに合わせてカット調整できます。側面から小動物等に侵入されにくくするガード部材付です。ネットの交換が簡単に行えます。
用途集合住宅、学校、工場、店舗、町内会のゴミ集積場。材質レール・バトン:アルミニウム、スライダー・キャップ類・ネット・ガード部材:樹脂
クリーンストッカー用キャスターセット ダイケンクリーンストッカー用キャスターセットダイケン
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
クリーンストッカーの移動がラクに行えるキャスターと取手のセットです。
トラスコ品番555-0299セット内容キャスター(ストッパー付)4個、M8×15六角ボルト4本、呼び径8平座金4個、呼び径8バネ座金4個、取手1個
天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプ ダイケン天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプダイケン
9,898税込10,888
1台
当日出荷から89日以内出荷
24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。セット内容ハンガー:4個材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)シルバー高さ(mm)45
キー保管ボックス ケーブルつる式 ダイケンキー保管ボックス ケーブルつる式ダイケン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。ケーブルの装着可能寸法は直径50mmまでで、単管パイプに取付できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。建築現場や住宅展示場、倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番230-2159材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆)幅(mm)81奥行(mm)44寸法B(mm)81寸法C(mm)231ツル径(Φmm)8収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(内寸)70×20×70
タンク脚 短脚セット(KS490用) ダイケンタンク脚 短脚セット(KS490用)ダイケン
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7949セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】KS490用質量(kg)10
ホースセットEタイプ ダイケンホースセットEタイプダイケン
2,498税込2,748
1セット
5日以内出荷
用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7945セット内容R1/2+ホースニップル+ホースバンド+耐油ホース質量(kg)0.2
2回路小出しセットCタイプ 150~490型スチール製 ダイケン2回路小出しセットCタイプ 150~490型スチール製ダイケン
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7934セット内容2回路アダプター+ホースニップル+ボールバルブ+耐油ホース+ホースバンド材質スチール質量(kg)0.6