UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本
色ホワイト
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。
在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。
内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。
幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用
取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
15mmのフロア材に使用できます。
12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。
スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口
付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8
材質(内外枠)A6063S-T5
仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)
材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン
材質(フタ)(補強材)SPCC
材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)ステンレス(SUS304)
トラスコ品番849-3762
セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)200×900×15
質量(kg)3.2
ピッチ(mm)【メインバー】15
開口率(%)41
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)615
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)ステンレス(SUS304)
セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)200×500×15
適合厚さ(mm)15または18
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)ステンレス(SUS304)
トラスコ品番849-3761
セット内容取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個
寸法(mm)200×600×15
質量(kg)2.1
ピッチ(mm)【メインバー】15
開口率(%)41
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)406
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×260
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)
トラスコ品番849-3525
セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)200×300×15
質量(kg)0.6
開口率(%)28.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)118
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×560
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番849-3529
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個
寸法(mm)200×600×15
質量(kg)1.4
開口率(%)26.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)236
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×860
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)
トラスコ品番849-3527
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)200×900×15
質量(kg)1.8
開口率(%)26.5
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)365
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×560
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)
トラスコ品番849-3526
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個
寸法(mm)200×600×15
質量(kg)1.2
開口率(%)26.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)236
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×260
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番849-3528
セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個
寸法(mm)200×300×15
質量(kg)0.7
開口率(%)28.3
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)118
1個
¥9,698
税込¥10,668
9日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)160×860
材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番849-3530
セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)200×900×15
質量(kg)2.1
開口率(%)26.5
適合厚さ(mm)15または18
換気面積(cm2)365
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
関連キーワード