「ドア 戸車」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番849-6773
種別シャックル付単車2型
材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)450
適合レール3号
耐荷重(kg/個)40
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合(戸車)SD7-4WB
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。
仕様軸受部には鋼球が封入されています
トラスコ品番166-0110
材質本体・戸車:ステンレス(SUS304)
質量(kg)0.64
品名単車
寸法L(mm)M14
寸法A(mm)64
耐荷重(kg)55
寸法b(mm)44.9
寸法J(mm)99.0
寸法K(mm)60
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1100
吊車単車
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
用途扉吊り用。
トラスコ品番127-8819
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.8
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。伸縮扉用単車は溶接直付けタイプの単車です。
トラスコ品番127-9254
材質本体・戸車:スチール
質量(g)240
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8679
材質本体・戸車:スチール
質量(g)125
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥2,798
税込¥3,078
20日以内出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8681
材質本体・戸車:スチール
質量(g)506
品名単車 車のみ
寸法A(mm)64
耐荷重(kg)75
寸法b(mm)45.5
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥4,798
税込¥5,278
20日以内出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8680
材質本体・戸車:スチール
質量(g)250
品名単車 車のみ
寸法A(mm)51
耐荷重(kg)40
寸法b(mm)36.6
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥2,698
税込¥2,968
20日以内出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8683
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.445
品名複車 車のみ
寸法d(mm)66
寸法A(mm)50
耐荷重(kg)75
寸法b(mm)36.0
適合レール3号
耐久基準7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8684
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.854
品名複車 車のみ
寸法d(mm)75
寸法A(mm)64
耐荷重(kg)150
寸法b(mm)43.3
適合レール4号
耐久基準7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥4,998
税込¥5,498
20日以内出荷
バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。
トラスコ品番835-8883
材質本体:ステンレス(SUS304)、戸車:ステンレス(SUS304)、軸受部:市販ベアリング
質量(g)250
2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6757
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.7
品名複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)75
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番835-3826
材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)200
品名リング付単車2型
耐荷重(kg)20
適合レール2号
2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番835-3827
材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)200
品名シャックル付単車2型
耐荷重(kg)20
適合レール2号
2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6786
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)1.2
品名複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)150
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番242-1348
材質【本体・戸車】スチール
適合レール2号
耐荷重(kg/個)20
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番835-3878
材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)400
品名リング付単車2型
耐荷重(kg)40
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6758
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.8
品名複車ロングボルト仕様2
耐荷重(kg)75
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6738
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.4
品名複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)35
適合レール2号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6739
材質本体、戸車:スチール
質量(kg)0.5
品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)35
適合レール2号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6760
材質本体、戸車:スチール
質量(kg)1
品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2
耐荷重(kg)75
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6787
材質本体、戸車:スチール
質量(kg)1.6
品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)150
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6759
材質本体、戸車:スチール
質量(kg)0.9
品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)75
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。
1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。
レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1945
セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式
材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など
質量(kg)8.2
有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。
1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。
レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1908
セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式
材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など
質量(kg)8.2
有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
1セット
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1948
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1940
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード