275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番849-6932 材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。 トラスコ品番381-4564 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.1 穴径(Φmm)6 適合レールN20NGR
1個
399 税込439
当日出荷

1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理アルマイトシルバー 付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm)28 1ヶ当たりの耐荷重(kg)25 寸法B(mm)36 寸法C(mm)12 板厚(mm)2 穴径(mm)4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途複雑なカーブのある工場のラインに。 材質スチール(SS400) 全長(mm)2430 取付穴9×20長穴 取付ピッチ(mm)607.5
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)3000 トラスコ品番381-4581 材質スチール(SGH) 質量(kg)7.3 寸法A(mm)57 耐荷重(kg)100 寸法D(mm)46.8 寸法E(mm)7.1 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 板厚(mm)1.7 取付ピッチ(mm)450~500
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール トラスコ品番787-0370 材質スチール(SGC400) 質量(kg)4.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール トラスコ品番787-0361 材質スチール(SGC400) 質量(kg)3.1 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。
トラスコ品番381-4696 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 適合レールN20HR
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
トラスコ品番855-8687 材質スチール(SGH) 質量(kg)2.9 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷


扉の上部を止めるのに適した戸当りです。
用途引戸の上側面を止める戸当り トラスコ品番787-0469 材質スチール(SPHC)、ゴム 質量(kg)0.6 品名ドアハンガー用レール取付戸当り 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。 トラスコ品番381-4530 材質ゴム(黒) 質量(kg)0.1 適合レールN20HR
1個
339 税込373
当日出荷

ハンガーレールの接続金具です。ブラケットと(受金具)ブラケットの間でのレールの接続に用います。 短尺のハンガーレールを、予め接続して長尺として施工できます。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 材質スチール製
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。 耐荷重(kg)102/個 トラスコ品番381-4491 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 適合レールN20HR 吊車複車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途引戸用吊り車 トラスコ品番787-0299 材質スチール(SPHC)、樹脂 質量(kg)0.2 品名単車 耐荷重(kg)30 耐荷重30(kg/個) 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
3,698 税込4,068
欠品中

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 全長(mm)1820 トラスコ品番320-3719 材質アルミニウム(A6063S-T5) 質量(kg)2.08 耐荷重(kg)35 板厚(mm)2.4 穴径(mm)5.5×9長穴
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷


鉄扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と鉄扉の連結用 トラスコ品番787-0451 材質スチール(SS400) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属品連結プレート トラスコ品番381-4726 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.7 穴径(Φmm)9.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)2000 トラスコ品番381-4572 材質スチール(SGH) 質量(kg)4.9 耐荷重(kg)100 板厚(mm)1.6 取付ピッチ(mm)450~500
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1セット
5,198 税込5,718
当日出荷


用途扉と車をつなぐ金具として。 適合レールSD15-R 穴径(mm)6(4ヵ所) 質量(g)30 トラスコ品番320-3891 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。 トラスコ品番381-4521 材質スチール(SPHC) 寸法(mm)W44×H55 質量(kg)0.2 適合レールN20HR ボルト寸法(組付ボルト)M10
1個
699 税込769
当日出荷

ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車 トラスコ品番787-0302 材質スチール(SPHC)、樹脂 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用複車 耐荷重(kg)50 耐荷重50(kg/個) 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します。
用途扉を吊る車として。 トラスコ品番855-8688 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.62 品名ドアハンガー用複車 耐荷重(kg)200 適合レールN40-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0477 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
699 税込769
当日出荷


断面形状は直線のハンガーレールと同じです。
用途吊り車用のカーブ軌道レール トラスコ品番787-0388 材質スチール(SGC400) 質量(kg)1.5 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷


用途扉吊り用。 トラスコ品番127-8819 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.8 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ストッパーは戸先側でも使用できます。
材質上板/SPHC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム化粧台/亜鉛ダイカスト板バネ/SUS304CSP シルバー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷