扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
取付可能開扉力(N):6.9です。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。
仕様取付可能開扉力/0.7kg
幅(mm)326.5
高さ(mm)44
質量(g)257
タイプ引戸タイプ
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)23.4
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。
ほぼ一定速度での閉扉が可能です。
右引き、左引き兼用タイプです。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用
トラスコ品番848-9921
セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本
材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール
質量(kg)0.48
有効開口(mm)900以下
開扉力(kg)0.7以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。
セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス
材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材
2018年トラスコ掲載ページ2 0833
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合(戸車)SD7-4WB
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
扉の上部を止めるのに適した戸当りです。
用途引戸の上側面を止める戸当り
トラスコ品番787-0469
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.6
品名ドアハンガー用レール取付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能)
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています)
ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能)
付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。
20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用
仕様開扉力:0.7kgf以下
色アイボリー
有効開口(mm)1000以下
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。
扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸
耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)
付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本
トラスコ品番849-6932
材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ
吊車複車
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車
トラスコ品番787-0302
材質スチール(SPHC)、樹脂
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用複車
耐荷重(kg)50
耐荷重50(kg/個)
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途引戸用吊り車
トラスコ品番787-0299
材質スチール(SPHC)、樹脂
質量(kg)0.2
品名単車
耐荷重(kg)30
耐荷重30(kg/個)
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です。アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです。扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です。屋根への滞留水をシャットアウトしています。正面土台には凍上対策を施しています。扉と壁・屋根部分には高品質で耐食性に優れたカラーガルバリウム鋼板を使用しています。
用途屋外用中型物置。
2018年トラスコ掲載ページ10 0696
材質本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)
関連キーワード