片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。
1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。
レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1945
セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式
材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など
質量(kg)8.2
有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1948
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット
トラスコ品番162-1940
セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式
材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など
質量(kg)7.4
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。
1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。
レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1908
セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式
材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など
質量(kg)8.2
有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
1セット
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。
仕様軸受部には鋼球が封入されています
トラスコ品番166-0110
材質本体・戸車:ステンレス(SUS304)
質量(kg)0.64
品名単車
寸法L(mm)M14
寸法A(mm)64
耐荷重(kg)55
寸法b(mm)44.9
寸法J(mm)99.0
寸法K(mm)60
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1100
吊車単車
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8679
材質本体・戸車:スチール
質量(g)125
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥2,798
税込¥3,078
20日以内出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8681
材質本体・戸車:スチール
質量(g)506
品名単車 車のみ
寸法A(mm)64
耐荷重(kg)75
寸法b(mm)45.5
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥4,798
税込¥5,278
20日以内出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8680
材質本体・戸車:スチール
質量(g)250
品名単車 車のみ
寸法A(mm)51
耐荷重(kg)40
寸法b(mm)36.6
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥2,698
税込¥2,968
20日以内出荷
用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。
直径(mm)(戸車)30
耐荷重(kg)25/個
吊ボルト径M8
適合レールSD-15R
質量(g)96
トラスコ品番320-3751
材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)
吊車単車
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。伸縮扉用単車は溶接直付けタイプの単車です。
トラスコ品番127-9254
材質本体・戸車:スチール
質量(g)240
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード