車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。
トラスコ品番337-6851
質量(g)230
耐荷重(kg)30/個
適合レールMTH3-HR
直径(mm)(戸車)50
吊車単車
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。
トラスコ品番835-8880
材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金
質量(g)100
2018年トラスコ掲載ページ2 1104
吊車単車
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。
材質本体・戸車/スチール
吊車複車
鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。
耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)
トラスコ品番241-6395
材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC)
質量(kg)0.6
車輪径(Φmm)50
タイプ複車(直線移動用)
車輪幅(mm)7
吊車複車
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途主に直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)30
耐荷重(kg)35/個
吊ボルト径M8
適合レールSD15
質量(g)120
トラスコ品番320-3760
材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM)
吊車複車
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
付属品W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット
材質熱間圧延鋼材(SPHC)
バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。
トラスコ品番835-8883
材質本体:ステンレス(SUS304)、戸車:ステンレス(SUS304)、軸受部:市販ベアリング
質量(g)250
2018年トラスコ掲載ページ2 1105
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。
トラスコ品番337-6869
質量(g)440
耐荷重(kg)50/個
適合レールMTH3-HR
直径(mm)(戸車)50
吊車複車
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード