「one gain」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。
2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。
RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。
走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブル
サイズ14SQ
耐熱温度(℃)105
電線許容電流(A)120
芯線直径(Φmm)5.64
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
2系統(個)のバッテリーシステムを同時、又はバッテリーを選択することができます。バッテリー1つでも2つでも使用できます。ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O)コードと接触するネジとナットの素材は超合金です。
用途バッテリー切替
仕様ターミナル端子10mm
セット内容1セット(2個入り)
電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)
電圧(V)12~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75
絶縁抵抗(MΩ)100V/100
接触抵抗(mΩ)最大50
使用環境温度(℃)-20~80
取付ピッチ(mm)475
耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、
丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
サイズ14SQ
電線許容電流(A)120
電線断面積(mm2)14
芯線直径(Φmm)5.64
耐電圧(V)600以下
耐熱温度(℃)105
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。
走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。
ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為
サイズ8SQ
規格寸法(mm)8
耐熱温度(℃)105
電線許容電流(A)80
芯線直径(Φmm)4.23
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
インバーターへの過電流を防ぎます。
カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。
伝導率を良くするために高級素材を使用。
品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。
ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
使用電圧範囲(V)DC80
使用温度範囲(℃)-20~125
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。
RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:60SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:400A×2
端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP4000-124インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:14SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:150A×2
端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-112インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。
用途バッテリー切替
仕様ターミナル端子10mm
セット内容1セット(2個入り)
電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)
電圧(V)12~50
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×69×75
絶縁抵抗(MΩ)100V/100
接触抵抗(mΩ)最大50
使用環境温度(℃)-20~80
取付ピッチ(mm)475
耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーテスター 日本語対応
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
測定内容多様
電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。
データ分析総合評価
測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。
バッテリー規格対応が多様
10種類バッテリー規格が可能です。
車載単体バッテリー両方対応可能
「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。
保護回路付
短絡保護逆接保護
大文字液晶ディスプレイ
バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。
充電電源不要
バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等
バッテリーの状態をすぐに把握出来る。
付属品日本語取扱説明書
質量(g)約250
公差CCA:±3%、電圧:±0.5%
測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29
コード長さ(mm)900
使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)
動作温度(℃)0~40
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。
コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V)DC600
極数2
使用温度(℃)-20~75
燃焼性UL94_V-0
絶縁抵抗(MΩ)5000
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
材質【ワニ口】ステンレス鋼
長さ(mm)【ワニ口】108
表面処理【ワニ口】銅メッキ
耐熱温度(℃)105
電線許容電流(A)100
芯線直径(Φmm)5.64
RoHS指令(10物質対応)対応
電線断面積(mm2)14
耐電圧(V)600以下
ケーブルサイズ(SQ)14
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:60SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:250A×2
端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP3000-124インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:38SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:250A×2
端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-112インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:60SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:200A×2
端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-124インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:60SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:400A×2
端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-112インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:14SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:50A×2
端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-148インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:60SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:250A×2
端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP4000-148インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:38SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:80A×2
端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-148インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:38SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:50A×2
端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-148インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.
用途バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります.
適合55B24RなどのBタイプ端子のバッテリー
セット内容(+)×10個、(-)×10個
材質(本体)黄銅
タイプスペーサー
適合径(Φmm)【端子】(+):12.4~13.9、(-):10.7~12.3
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:38SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:125A×2
端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-124インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:60SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:500A×2
端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP3000-112インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:38SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:100A×2
端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-124インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:60SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:100A×2
端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-148インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:60SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:125A×2
端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP3000-148インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:38SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:200A×2
端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-112インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:14SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:80A×2
端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-124インバーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーターミナル
モノタロウ
¥619~
税込¥681~
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が良く、電気効率が向上します!
また端子の付いていないケーブルを接続することが可能です。
用途破損してしまった自動車用バッテリーターミナルのスペア部品としてお使いいただけます。
また、バッテリーのポール型端子に取り付ければ、蝶ネジの増設が可能です。
セット内容(+)×10個、(-)×10個
材質(本体)黄銅
適合80D20LなどのDタイプ端子のバッテリー
関連キーワード