1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。 トラスコ品番130-0325 材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム 形状メイルエルボ 接続口径R1/8 適合チューブ外径(Φmm)8 六角対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気 流体温度(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷