44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。最高使用圧力 = 10バール℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

コネクタA = R 1/4メス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4メス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

タイプ = フロー制御。インレットポートタイプ = ネジ。チューブ出口ポート = 4mm。アウトレットポートタイプ = チューブ。最低流出圧力 = -1バール。最高流出圧力 = 15バール。ネジインレットネジジェンダー = オス。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。。RS PRO V8
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

機能 = 5/2。接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = MDS。取り付け方法 = 自立式。ソレノイド電圧 = 24V dc。取付ソレノイド = あり。ポート数 = 5 / 2。最大流量率 = 450L/min。ソレノイドの消費電力 = 1W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -10℃。ネジ規格 = G。。RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド / 空気。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 3。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。ソレノイドの消費電力 = 2.9W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド / 空気。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。ソレノイドの消費電力 = 2.9W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。最低使用圧力 = 0バール。スレッドサイズ = 1/4インチ。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

機能 = 3/2。接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = MDS。取り付け方法 = 自立式。ソレノイド電圧 = 24V dc。取付ソレノイド = あり。ポート数 = 3/2。最大流量率 = 450L/min。ソレノイドの消費電力 = 1W。最低使用圧力 = 2バール。危険区域認証 = ATEX℃。ネジ規格 = G。。RS Pro 3/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/8 インチ MDS シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのエアフローを管理するために使用します。3/2 構成でセットアップされています。つまり、 3 つのポートと 2 つのスイッチング位置を備えています。この種類のバルブは、圧力解放や真空システムなどの用途で一般的に使用されます。 自立式バルブは、エネルギー効率の高いソレノイドで動作します。通電していない場合、スプリングがバルブを始動機能に戻します。このバルブは、標準の G 1/8 インチねじに取り付けられます。 本質安全バルブとして、危険区域(爆発の危険性がある環境)での使用に対応する ATEX 認定を取得しています。450 リットル / 分の流量に対応し、 2 → 10 bar の圧力でも動作します。この種類のソレノイド - スプリングバルブは一般に、食品及び飲料、化学、水セクタなどの産業で空圧シリンダ又は空圧アクチュエータを制御するために使用されます。特長と利点.エアソレノイドバルブ .パイロット制御バルブ . G 1/8 インチ接続ポートねじ . 3/2 . 3 ポート、 2 ポジション .自立型 .ソレノイド / スプリング作動 .ソレノイド電圧は 24 V dc です .最大流量は 450 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度 -10 . C .最大動作圧力は 10 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .危険区域 / 爆発物での使用に適した、本質的に安全で ATEX 認定を受けている 雰囲気 .メーカーシリーズは MDS です .静電制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 およびに適合しています BS EN61340-5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのある部分から別の部分への空気の流れを制御するのに使用します。ソレノイド Coil で制御され、 5/2 構成でセットアップされています。つまり、 5 個のポートと 2 個のスイッチングポジションを備えています。5/2 バルブは、必要に応じて 2 種類の圧力を交互に切り替えます。この種の装置は、複動空圧アクチュエータの方向制御弁としてよく使用されます。 このバルブはインライン又はマニホールド取り付けに適しています。スプリングは、通電していないときに始動機能に戻り、 G 規格の 1/4 インチねじに取り付けます。コンパクトでエネルギー効率に優れ、ボディはアルミダイキャスト製なので、軽量ながら頑丈です。 ソフトシールスプール設計により、 1 分あたり 1,020 リットルの高エアフローに対応できます。 このバルブは、医療分野、空圧プレス、食品加工で一般的に使用されています。特長と利点.エアコントロールバルブ . G 1/4 接続ポートねじ . 5 ポート . 2 つのポジション .インラインまたはマニホールドマウント .ソレノイド / スプリング作動 .最大流量は 1,020 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作圧力は 8 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .メーカーシリーズ v51 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

RS Pro 丸型コネクタアダプタ、オス M12 ねじ - メス M8 4 ピン RS Pro オス - メス丸型コネクタアダプタは、産業用途での使用に最適で、柔軟性が高くなっています。この抵抗器は、ねじ式インターフェース用に設計されており、さまざまな業界標準の接続用のアダプタとして機能します。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタアダプタには、が付属しています M12 オス対 M8 メス丸型ねじインターフェイス さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、産業用途に最も適しています 用途 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様終端1コンタク数4、終端1ポート数1、終端1ジェンダーオス、終端1サイズM12、終端2コネクタ数4、終端2ポート数1、終端2ジェンダーメス、終端2サイズM8、定格電流4A、IP保護等級IP67、定格電圧30 V、接続方向ストレート、コンタクト材質銅亜鉛℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 3。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。. 5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット / 空気。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。. 5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。. 5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド/ソレノイド。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。ソレノイドの消費電力 = 2.9W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。. 5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B EN387電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 60 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = 丸型航空機IEC61076-2-101シリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = -1バール最大圧力の読み = 5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ナイロン、ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2.5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B ISO 1179-2電気的接続 = 丸型航空機IEC61076-2-101シリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B EN387電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2.5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 16バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様機能 = Bistable接続ポートのネジ = BSP 1/4動作タイプ = ソレノイドメーカーシリーズ = 08V取り付け方法 = NAMUR(ナムール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。 ATEX認定です。. 特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 8バール最低使用圧力 = 0.5バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 気体, 液体定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃危険区域認証 = ATEX最小圧力設定 = 0.5バール
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様機能 = Monostable接続ポートのネジ = BSP 1/4動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = 08V取り付け方法 = NAMUR(ナムール)最高使用圧力 = 10.バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様機能 = 5/3 CC接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 3ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バールポジション数 = 2バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +60℃ネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷