9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ = NPT 3/8 メス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = Union。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ネジ = NPT 3/8 オス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ネジ = NPT 1/4 オス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 100バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 120バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = Union。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 420バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 250バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -25℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ネジ = BSP 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -25℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷