997件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,498 税込1,648
当日出荷

RS Pro はんだリールスタンド、はんだ付けに使用しますはんだロールをすっきりとさせ、 RS Pro はんだリールスタンドと併用できます。スピンドルと金属製のループがリールを適切な位置に保持するので、必要に応じて必要な長さのはんだワイヤを簡単に引き出すことができます。 このスタンドは、動作時の滑りを防止するゴム製のクラッド付きの底板を備えています。さらに安定性を高めるため、取り付け穴が開いているため、作業場にしっかりと固定できます。便利でコンパクトなサイズのため、邪魔にならずにはんだごてにスタンドを保持できます。 RS Pro はんだリールスタンドは、 1 kg のはんだロールを保持するように設計されています。持ち運びに便利な小型キャリーハンドルを備えています。このはんだ付けアクセサリは、定期的にはんだごてを使用するすべての専門家や愛好家に役立ちます。特長と利点.はんだリールスタンド .はんだリールでの使用に適しています . 1 kgのはんだロールを保持 . 取り付け穴付きのゴム製のクラッド . 78 mm ( L ) x 86 mm ( W ) x 14 mm ( H ) .キャリーハンドル付き . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド併用可能製品 = はんだ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様内径 = 4.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様内径 = 3.5mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様内径 = 5.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,598 税込1,758
当日出荷

RS Pro はんだ付け補助キット RS Pro 3 ピースはんだ付け補助キットは、軽量 Durable な工具セットで、はんだ付けやはんだ除去の作業を補助するのに最適です。3 ピースキットには、フック、リーマー、ナイフ、スクレーパ、ブラシとフォークの先端が つの便利なセットに収められていて、はんだとワイヤを安全かつ効率的に、精密にこすり洗い、クリーニング、除去できます。このキットは、さまざまなはんだ付け工具に最適で、はんだ付け作業に不可欠な資産です。特長と利点 軽量で Durable なデザイン さまざまなはんだ付け はんだ除去作業に最適 特定の作業に適した各種ツールが含まれています 人間工学に基づいたハンドルで快適に操作できます 耐久性の高いシャフト 用途 はんだ付け補助キットは、はんだジョイントを使用する場合に不可欠な手動工具キットです。このキットの汎用性により、コネクタのブラッシングからワイヤのフックまで、さまざまな作業を実行できます。この薄型設計で先端が精密なため、マザーボードやマイクロチップなどの小型部品を扱う場合に最適です。セットの内容を教えてください。RS Pro 3 点式はんだごてキットの内容:フックエキスコンポーネントとワイヤ リーマー スムーズにはんだ付け ナイフカット基板(プリント回路基板)トラック スクレーパ フラックス残渣と不要なはんだを除去します はんだ付けの前に、接続部と部品をブラシで清掃します フォーク先端部 ラッピングや包装解除用のワイヤを保持 工具の全長はどのくらいですか? 全長は 175 mm です。このキットは何に使用できますか? RS Pro のはんだ付け補助キット 点セットは、はんだごて、ピンセット、はんだごてステーションなどのさまざまなはんだ付け工具や機器で使用できます。
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだ付け補助工具併用可能製品 = はんだ付け 工具
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド。併用可能製品 = Soldering Irons。シリーズ = KP88。。RS はんだごてスタンドです. 汎用はんだごてスタンドです。電子技術者や愛好家に最適です 頑丈な構造 Helocal 設計ホルダセクション 熱シールドを内蔵 スタンドにはスポンジが付いており、使用中にはんだこて先をきれいに保つことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS PRO 7
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = 基板作業フレーム併用可能製品 = 基板はんだ付け及びはんだ除去再加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様内径 = 4.3mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS PRO 10
仕様内径 = 5.3mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRO V10
仕様内径 = 3.8mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS PRO BNC同軸-2ピン端子台アダプタ. 信頼性の高いBNC同軸コネクタは、シンプルなねじ終端を備えた2ピン端子台に対応し、繊細な機器やはんだ付けが不可能で適切な場所での使用に適しています。ニッケルめっきコンタクトは、アダプタを腐食や湿気から保護し、優れた耐摩耗性を発揮します。また、頑丈なプラスチックシェルにより、コンタクトを衝撃損傷から保護し、コンタクトを繰り返し切断する際にしっかりと固定します。ねじ止め端子を使用して取り付けが簡単で、圧着やはんだ付けが不要なため、はんだ付けが不可能又は適切でない繊細な領域や機器での使用に最適です。数秒で使用可能なBNC-端子台アダプタは、幅広いオーディオ / ビジュアル機器及び用途に適した耐摩耗性に優れた信頼性の高いアダプタです。特長と利点:. <ul> <li>BNC-2ピン端子台 </li> <li>ケーブル取り付け </li> <li>定格電圧: 12 V </li> <li>最大電流: 3 A </li> <li>ねじ止め端子 </li> <li>はんだフリー終端 </li> <li>ニッケルめっきコンタクト </li> </ul>. 規格及び認定: RoHS準拠. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様アダプタタイプ = BNCオス-端子台アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 端子台オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 40.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
ポート数1 コネクタメス・オス RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプType C ボディ向き横型
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

オス/メス = メス。USBタイプ = A。結線方法 = スクリュー。。USB 基板ユニット. モジュール USB- Terminal はんだ付けや圧着が不適切な場合の設備に最適です コネクタタイプ A - USB A ソケット コネクタタイプ B - ねじ止め Terminal
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

バルクヘッドソケット(はんだ付け)
仕様同軸コネクタタイプ = TNCコネクタ実装タイプ = バルクヘッド取り付けインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = あり表面処理:本体 = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

基板用2 mmミニチュアソケット. 2 mmタイプのバナナプラグ用に基板にはんだ付けするミニチュアソケット。
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = シルバー長さ = 10.46mmコンタクト材質 = 銅アルミニウム合金絶縁材 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS Pro 標準インライン 4 mm バナナプラグは、ステンレススチール製コンタクトスプリングと金めっき黄銅ピンを備えています。 このプラグの大口径リアは、導体径が 5.5 mm ( 10 AWG )までのケーブルに対応します。 リード線は、大型はんだバケットにはんだ付けされています。 また、最大外径が 7.1 mm のケーブルに対応する大径絶縁カバーも付属しています。4 mm バナナプラグ - 赤
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 金長さ = 48.75mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 20A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 14実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 17.78mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 17.78 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(34個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様種類 = フィードスルーコネクタシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = FDE併用可能製品 = 同軸コンタクトオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = PCBマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = FDE併用可能製品 = 同軸コンタクトオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = PCBマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 40.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro がお届けする新しい SMA 同軸コネクタ製品です。金めっきが施されたボディとコンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されているメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。小径の高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け RS Pro 50 Ω SMA 同軸コネクタタイプSMA コネクタ、ストレート、バルクヘッド、 RS 品番 (: 217-7780) : 217-7780 SMA コネクタ、ストレート、 RS 品番 (: 217-7781) : 217-7781考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RS Pro 垂直 16 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 16 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを導入しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 16 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 16実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

RS Pro バナナプラグ独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro のバナナプラグコネクタを使用することをお勧めします。定格電流 30 V ac 、 60 V dc 、 10 A の高品質プラグコネクタが付属します。2 mm オステストプラグで、すぐにはんだ付けできるように未組み立ての状態で提供されます。特長と利点.黒 x 5 、赤 x 5 .シンプルな組み立て .シュラウドなしオスプラグ . 高品質仕様.ボディ : 真鍮 .絶縁: PVC .ケーブル径: 2mm .コンタクト:はんだ .長さ: 36 mm .電圧: 30 V ac 、 60 V dc .定格電流: 10 A用途.テストと測定 .電子サービスRS Pro を選択する理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60V dc定格電流 = 10A長さ = 36mmタイプ = バナナプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = AT60D 、 AT80D。チップサイズ = 3.2 mm。チップシリーズ = AT。。RS PROはんだこて先. このシリーズのRS PROはんだこて先は、あらゆるはんだ付けのニーズに対応する品質と信頼性を備えています。複数の形状とサイズのオプションが揃っています。 このRS PROはんだこて先は先端サイズが小さく、高い性能を維持しながら熱を効率的に伝えることができます。セットに含まれるはんだごて先:. 用途は何ですか. 799-8939及び799-8948はんだごてステーション用のRS PROはんだこて先。 使用可能なタイプ: ; 799-8976 799-8976 - 0.2 mm、鋭円錐 ; 799-8979 799-8979 - 1.2 mm、円錐チゼル ; 799-8973 799-8973 - 2.4 mm、円錐チゼル ; 799-8982 799-8982 - 3.2 mm、円錐チゼル ; 799-8985 799-8985 . 0.8 mm、ストレート円錐 ; 799-8989 799-8989 - 2 mm、円錐ベベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

RS Pro 垂直 16 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 16 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを導入しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 16 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 16実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷