「めっき テープ」の検索結果
RS Pro ワイヤ強化ガラス繊維上がりテープ RS Pro では、スズめっき銅ワイヤ、連続フィラメントガラス、 990 Tex 9 Micron ガラス、 1430 Tex Micron ガラスで製造された優れたワイヤ強化ガラス上がりテープを発売します。ガラス繊維強化テープは、高温に耐性があるため、オイル燃焼機器で使用するのに最適なソリューションです。。. このテープは、温度上昇の影響を受けることが Ability ( 温度上昇 ) を有効にすることができます。RS Pro では、このテープを全体的にワイヤで補強し、耐久性と強度を高めるように設計されているため、さまざまな環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro テープは、に対する耐熱性を備えています 連続使用限界は 600 ° C で、融点は同じです 温度は 840 ° C です テープは、ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性があります 過酷な環境にも最適です スズめっき銅ワイヤで補強されたテープで、強度が向上しています 耐久性に優れ、長寿命です 優れた化学的安定性 無機、滅菌、不燃性により丈夫で、さまざまな用途に適しています オイル、溶剤、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります 用途 RS Pro 25 mm ワイヤ強化ガラス繊維入りウィック Coil と 25白色です。このワイヤ強化ガラスにより、ほとんどの腐食性物質に対する攻撃に耐えることができます。 寸法 優れた化学的安定性 ガスタービン及び蒸気タービンの絶縁 断熱ライニング 排気管のラッピング フランジ結合25 mm x 1.5 mm x 25 m RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様動作温度 Max = +600℃長さ = 25m幅 = 25mm厚さ = 1.5mm難燃性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS PROアルミブラシ下部ドアシール. RS PROのブラシ下部ドアシール又はブラシストリップは、ドアの下の引き抜きから保護するように設計されています。このブラシドラフトエクスクリューダは、ヘビーデューティアルミキャリアで構成されており、最大25 mmの隙間を密閉できる26 mmのポリプロピレンブラシを備えたブラシで構成されています。このブラシストリップには穿孔済みの調整可能な固定穴があり、すばやく簡単に設置でき、めっきスチールねじが付属しています。. 主な特長と利点. 丈夫なアルミ設計 最大で25 mmの隙間を密閉することが可能 取り付け穴を穿孔済み ストリップを長さに合わせて切断可能 めっきスチールねじ付き. 用途. このアルミ製ブラシストリップは、ヒンジ付きドア、折り畳み式ドア、スライド式ドア、及びガレージドアに使用して、通風を防止し、屋外からの埃、異物、葉の侵入を食い止めることができます。このブラシストリップドラフト排除板は、凹凸のある床での使用にも最適です。
仕様長さ = 838mm幅 = 6.25mm高さ = 17.4 mm製品タイプ = ブラシストリップ
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。. RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。 . 回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 32mm幅 = 6.5mm高さ = 6.7 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。. RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。 . 回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 115mm幅 = 12mm高さ = 13 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。. RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。 . 回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 45mm幅 = 7.6mm高さ = 7.9 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。. RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。 . 回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 19mm幅 = 6.7mm高さ = 6.7 mm材質 = アルミニウム、 ナイロン色 = Black
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。. RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。 . 回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 60mm幅 = 12mm高さ = 13.2 mm材質 = アルミニウム、 ナイロン色 = Black
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。. RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。 . 回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 60mm幅 = 12mm高さ = 13 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。. RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。 . 回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 50mm幅 = 7.6mm高さ = 7.9 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。. RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。 . 回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 32mm幅 = 7.6mm高さ = 7.9 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル 5 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 2 、 3 、 4 線式 RTD 構成の延長に使用できます。このタイプの延長ケーブルは、 Pt100 Ω 温度計用に最も使用されるが、 Pt130 、 Pt500 及び Pt1000 Ω などの他のタイプにも最適です。このケーブルは 4 芯で、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより線になっており、編組遮蔽上にスズめっき銅が施され、外側に PVC 絶縁被覆が施されています。このジャケットの PVC 素材は、耐熱性が最高 105 ° C で、防水性に優れ、さまざまな用途に柔軟性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁を備え、白金抵抗温度計の延長に適しています このタイプの延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C と優れた使用温度範囲で、 2 、 3 、 4 線式の RTD 構成で使用できます このため、このケーブルは汎用用途に最適です このタイプのケーブルは、 PVC 絶縁外側ジャケット付きの編組遮蔽により、保護層がさらに強化され Durable and 芯線は赤 x 2 、白 x 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 5 、 10 、 25 、 50 m です 用途: 温度計は、さまざまな職場や家庭で使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 5 、 10 、 25 、 50 m の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学研究所 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、および生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
RS Pro RTD 延長ケーブル 4 PTFE 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm 銀めっき銅導体で PTFE 絶縁されています。コアは、マイラーテープと銀めっき銅編組遮蔽でより合わされ、 PTFE 絶縁外側ジャケットが施されています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体蒸気及びガスに対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PTFE 絶縁で 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます 柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、蒸気、ガス、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります PTFE 絶縁アウタジャケットは、このタイプのケーブルを提供します 保護層をさらに強化し、 Durable and ケーブルです 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929775 25m 2904976 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせた後に、スズめっき銅編組被覆で外側に PVC 絶縁被覆が施されています。また、ジャケットの PVC 素材は、 105 C までの耐熱性を備えています 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁体を備えています 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルは、 -10 C +105 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、優れた汎用ケーブルのためのものです 柔軟性と防水性にも優れています PVC 絶縁の外側ジャケットを備えた編組スクリーンが、このような特徴をもたらします ケーブルのタイプでは、さらに保護層が追加されています Durable and Reliable 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 50 の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929753 25m 2904954 50m 6118129 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁されたシリコンラバーが使用されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、スズめっき銅導体をシリコンラバー外被でより合わせてツイストしています。被覆のシリコンラバー素材は 200 C までの耐熱性及び機械的特性に優れ、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは茶色で、リール長は 、 10 25 メートルです。 特長と利点 この RS Pro ケーブルはシリコンラバー絶縁体とを備えています 白金抵抗温度計を延長するための製品です このタイプの延長ケーブルは、 -40 C +200 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 8275823 25m 4554242 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m動作温度 Max = +200℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 PFA 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。 このケーブルには コアのバリエーションもあり、 x ワイヤデュプレックス(デュアル素子)構成の拡張に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには、 / 0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁された押し出し PFA Teflon の 芯があります。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、さらにスズめっき銅導体が PFA 絶縁外側ジャケットでより合わせてツイストされています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的及び機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 100 です。6 芯のオプションは、 25 と 50 のリールで提供されます。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは、押出成形の PFA Teflon 構造です 白金抵抗温度計を延長するのに使用します このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 3 4 線式 RTD 構成で使用可能。 芯オプションを使用して、 x 線式デュプレックス構成を拡張可能 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 コアリールの製品コード 10m 6118078 25m 6118090 50m 8275827 100m 8275836 コアリールの製品コード 25m 6118107 50m 8275839 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様絶縁体 = PFAm動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様コア数 = 5断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4.95mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル最小曲げ半径 = 5 x 直径これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線及びドレインワイヤデータケーブル。 RS-232ケーブルとして、コンピュータ相互接続用に、及びPOS端末用に最適です。 0.203 mm (24AWG)スズめっき銅ワイヤの7本のより線でできているコアで構成されたケーブルです。PVC絶縁を施し、アルミめっきされたポリエステルテープで被覆した上から、グレーのPVC絶縁被覆で密閉しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様ペア数 = 1断面積 = 0.76 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 4.5mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = PVCシース色 = グレー遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドシングルペア. ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様ペア数 = 2ケーブルタイプ = ツイストペアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 4.5mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = PVCシース色 = グレー遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. シールドマルチペア22 AWG. これらのケーブルはクロストークや干渉の減衰量が大きいので、優れた個別信号の分離を提供します(例: コンピュータと周辺機器の接続に必要)。 7/0.25 mm (22 awg.) めっき銅導体のより線ペアはポリプロピレンで絶縁され、スズめっき銅ドレインワイヤで相互にツイストされ、アルミめっきテープで被覆されています(コモンドレインワイヤを含む2つのペアを除く)。 選択された数のペア全体が、ポリエステルテープで被覆され、PVCで絶縁被覆されます。 各導線のペアは、識別のためにカラーが付いています。アース用ドレインワイヤにより、接地導通が確保されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
仕様ペア数 = 1断面積 = 0.35 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 3.8mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = PVCシース色 = グレー特性インピーダンス = 51 Ω遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽許容電圧 = 300 Vシリーズ = EcoCable miniRoHS. これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドシングルペアケーブル. ポリプロピレンで絶縁された7 // 0.25 mmシングルツイストペアのスズめっき銅導体です。スズめっき銅のドレインワイヤと共にアルミテープで被覆され、PVCで絶縁被覆されています。. 特長と利点 2電機製品や電子機器の内部配線用 2PVCシース
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:2●装着タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:10000Operations●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度範囲:-55 → +100℃●定格電圧:100V ac●特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. 横動作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防止するにはテープシール構造が必要 非スイッチング定格 5A (AC100V) 接触抵抗 10mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥930
税込¥1,023
5日以内出荷
仕様コア数 = 4長さ = 50m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC751, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PRT延長ケーブル. 2、3、4線式PT100センサ / 白金抵抗温度計などに適した黒いシース付きの屈曲性のあるシールド銅ケーブルです。 白金抵抗温度計を延長するためのPVC絶縁ケーブル 2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100Ω温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及びPt1000などの他のタイプにも最適 4芯PVC絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ツイストコア、ポリエステルテープ、及びナイロン コード、スズめっき銅編組シールド、及びPVC絶縁外側ジャケット 芯線はIEC-751準拠の色分け: 赤 x 2 / 白 x 2、外側ジャケットは黒 耐熱PVC、105 ℃まで対応 汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 絶縁定格-10 → 105 ℃ 10、25、50 mリールで提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = RTDコア数 = 4長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC751, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PRT延長ケーブル. 2、3、4線式PT100センサ / 白金抵抗温度計などに適した黒いシース付きの屈曲性のあるシールド銅ケーブルです。 白金抵抗温度計を延長するためのPVC絶縁ケーブル 2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 通常はPt100Ω温度計用に使用されるが、Pt130、Pt500及びPt1000などの他のタイプにも最適 4芯PVC絶縁7/0.2 mmスズめっき銅導体、ツイストコア、ポリエステルテープ、及びナイロン コード、スズめっき銅編組シールド、及びPVC絶縁外側ジャケット 芯線はIEC-751準拠の色分け: 赤 x 2 / 白 x 2、外側ジャケットは黒 耐熱PVC、105 ℃まで対応 汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 絶縁定格-10 → 105 ℃ 10、25、50 mリールで提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
仕様ペア数 = 2断面積 = 0.76 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 4.2mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = LSZHシース色 = グレー遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. ハロゲンフリーのシールドマルチペア. これらのケーブルは、ハロゲンフリーのポリオレフィン被覆が施されており、BS4066及びEC332パート3に準拠した難燃性、燃焼時の低発煙。導体は7 / 0225 mm (22AWG) 標準すずめっき銅製で、ポリオレフィンで絶縁され、カラー識別付きのペアでツイストされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
規格IEC751, RoHS対応
動作温度(℃)-75~+260
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
遮蔽遮蔽
コアストランド(mm)7/0.2
熱電対RTD
コア数4
長さ(m)25
コアストランド(mm)7/0.2
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
規格BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応