RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 40X65X50MM RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。 工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ベアリングアダプタスリーブ内径 = 40mm寸法 = 40 x 65 x 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様コネクタ A:USB 2.0●コネクタ B:RJ45 Female●システム要件 IBM互換PentiumR-233 MHz以上のPC又はMacR。64 MB以上のRAM。1つの使用可能なUSBポート。サポートしているオペレーティングシステム WindowsR XP、Vista、7、8、8.1、10又はMac OSR。. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタ. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタです。USBポート経由でコンピュータを10 / 100 Mbpsネットワークに瞬時に接続できるようになるプラグアンドプレイデバイスです。内部カードは不要です。ゲームコンソールに最適なシンプルでユニークなデザインのUSB-LANアダプタです。ワイヤレス機能のない環境で、瞬時にネットワークにアクセスすることができます。USB 2.0 (480 Mbps)に準拠しているため、規格どおりの10 / 100 Mbpsネットワーク速度を確実に実現できます。AE2230アダプタはコンパクトでUSBバスパワーに対応しているため、スペースや電源の心配がありません。. 特長と利点. USB 2.0及びUSB 1.1仕様に準拠 IEEE802.3 (10Base-T)及び802.3u (100Base-TX)規格に準拠 全二重及び半二重動作の両方をサポート リンクアップ及びMagic Packet経由でのサスペンドモードとリモートウェイクアップをサポート USBポートによる給電のみ 診断LED装備 プラグアンドプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌々日出荷
RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 55X80X62MM RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。 工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ベアリングアダプタスリーブ内径 = 55mm寸法 = 55 x 80 x 62mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 35X58X46MM RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。 工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ベアリングアダプタスリーブ内径 = 35mm寸法 = 35 x 58 x 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
色 = 黒。ハウジング材質 = プラスチック。。RS PRO XLRフォーマット光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 特長と利点: . 標準のXLR切抜きに適合 . 前面又は背面から取り付け可能 . 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. . 標準のXLR切り抜きに適合 . 前面又は背面に取り付け可能 . 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. . 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 . 品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。 . 品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 . 品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。 . 品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 . 品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。 . 品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 . 品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。 . 品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 . 品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 55X80X47MM RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。 工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ベアリングアダプタスリーブ内径 = 55mm寸法 = 55 x 80 x 47mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 50 x 75 x 45MM RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。 工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ベアリングアダプタスリーブ内径 = 50mm寸法 = 50 x 75 x 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 45X70X42MM RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。 工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ベアリングアダプタスリーブ内径 = 45mm寸法 = 45 x 70 x 42mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 40X65X39MM RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。 工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ベアリングアダプタスリーブ内径 = 40mm寸法 = 40 x 65 x 39mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 35 x 58X36MM RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。 工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ベアリングアダプタスリーブ内径 = 35mm寸法 = 35 x 58 x 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 30 x 52 x 35 mm RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。 工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ベアリングアダプタスリーブ内径 = 30mm寸法 = 30 x 52 x 35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro ベアリングアダプタスリーブ、 60X85X50MM RS Pro ベアリングスリーブアダプタのご紹介です。テーパー穴のベアリングを円筒形のシャフトシートに固定するのに最適な、高品質で堅牢な各種スリーブです。ベアリングスリーブアダプタは、ベアリングの取り付けと取り外しに最適なソリューションで、ベアリングの配置と取り付けを簡単にして、幅広い用途に使用できます。RS Pro ベアリングロックナット及びワッシャと併用すると、確実で信頼性の高いフィットを実現すると同時に、全体的な性能を向上させることができます。 特長と利点 テーパー穴又は円筒シャフトによりベアリングを簡単に固定するのに最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます スリットを備えているので、取り付けと取り外し時に柔軟性が向上します 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 ベアリングアダプタスリーブは、スムーズかつ効果的に動作するためにベアリングを使用する必要がある幅広い用途で使用されます。アダプタスリーブは、ベアリングコンポーネントがしっかりと取り付けられた状態で動作し続けるようにし、性能と信頼性を向上させます。ロックナットとワッシャが付属していることが多く、次のような場所で一般的に使用されています。 工学 自動車 農業 鉱業 規格 ISO-2982-1 よくある質問 ロックナットとワッシャは付属していますか. ロックナットとワッシャは付属していません。ただし、 RS RS Pro のベアリングロックナット及びワッシャは、堅牢なアダプタスリーブに対応する豊富な品揃えをご用意しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ベアリングアダプタスリーブ内径 = 60mm寸法 = 60 x 85 x 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro 熱電対バヨネットアダプタです RS PROのねじ式バヨネットアダプタです。バヨネット式熱電対、又は温度プローブで使用できます。この熱電対アダプタは、プロセス取付用オスねじと連結キャップに取り付けるためのバヨネット式ピンで構成されています。熱電対はアダプタに挿入してロックするだけで、プロセス内又は測定対象の表面に検出先端がしっかりと固定されます。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅仕上げでアダプタの保護に最適 腐食 シングルピンバヨネット式フィッティングにより、容易でありながら信頼性が高くなります コネクタに適合します ボディ径は 11 mm で、内径 11.5 mm の最も広く使用されているバヨネットキャップに適しています 用途に合わせてさまざまな長さをご用意しています 必要なサイズ 内径 7.8 mm 止めねじ付きのバヨネット式アセンブリおよびアダプタも用意されています プローブで選択した位置に固定するタイプ 用途 バヨネットプローブ熱電対は、プロセスに直接取り付けるように設計されています。このために、バヨネットアダプタが取り付けられます。バヨネット継手は、熱電対センサの先端が機械のドリル穴又はくぼみに直接取り付ける用途に適しています。代表的な用途には、押出成形機、成形機械を使用するプラスチック産業、ゴム産業があります。 調整可能バヨネットプローブとは何ですか この熱電対センサのプローブは、調整可能なねじ付きスプリングとスロット付きバヨネット固定キャップを備えています。このバヨネットキャップはバネにねじ留めされ、熱電対プローブの浸漬長さを調整することができます。バヨネットキャップをバヨネットアダプタに固定すると、熱電対がくぼみ内にしっかりと固定できます。この取り付け方法の利点は、次のとおりです。 浸漬深さを簡単に調整できます 機械のくぼみに確実に接続します 熱電対先端での正圧及び完全な浸漬 プロセス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ使用用途 = バヨネットキャップスタイル熱電対応用例 = シングルペアコネクタコネクタサイズ = シングルペア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様外ネジ径 = M25内ネジ径 = M20材質 = ナイロン 66タイプ = リデューサねじの呼び = M25 → M20色 = 黒代表規格 = UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様外ネジ径 = M20内ネジ径 = M16材質 = ナイロン 66タイプ = リデューサねじの呼び = M20 x 1.5mm色 = 黒代表規格 = UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様外ネジ径 = M20内ネジ径 = M16材質 = ナイロン 66タイプ = リデューサねじの呼び = M20 x 1.5mm色 = グレー代表規格 = UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様外ネジ径 = M16内ネジ径 = M20材質 = ナイロン 66タイプ = 収納ねじの呼び = M16 x 1.5mm色 = グレー代表規格 = UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様外ネジ径 = M16内ネジ径 = M20材質 = ナイロン 66タイプ = 収納ねじの呼び = M16 x 1.5mm色 = 黒代表規格 = UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様タイプ:アダプタ 、 内ネジ径:M16 、 外ネジ径:PG16 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:グレー 、 低ハロゲンアダプタ. 1袋5個入り。低ハロゲンナイロン6.6製のアダプタです。動作温度は、-10~+90 ℃です。難燃性等級はUL94 V2です。 メートルねじグランド接続とPGねじ接続とを相互に変換するのに最適です。
材質ナイロン 66
色グレー
タイプアダプタ
動作温度(℃)-20~+90
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアダプタ、メス - メス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品をご紹介します。この製品は、 2 つのメス 3 ピン XLR コネクタを備えています。このケーブルは Durable な金属製アウターハウジングで保護と性能が最適化されています。 XLR コネクタのピンは金めっきが施され、腐食を防ぎ、最高の接続性能で音質を向上します。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金めっきコネクタピンを使用した設計で、腐食を防止し、優れた接続を実現して最適な性能を発揮します RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です コネクタ:コネクタ A - 3 ピン XLR メス、コネクタ B - 3 ピン XLR メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリ / アダプタは、オーディオ、ビデオ、照明向けに特化したさまざまな用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート、劇場、舞台公演 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = XLRジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = XLRタイプ = サウンド、ビデオ、照明機器に最適終端1 = メス XLR (1)終端2 = メス XLR (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
RS Pro RCA-XLR ケーブルアダプタ、オス - オス ここでは RS Pro RCA-XLR ケーブルアダプタ製品を紹介し、業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。オス 3 ピン XLR アダプタ - オス RCA コネクタ付きです。このケーブルは Durable な金属製アウターハウジングで保護と性能が最適化されています。 XLR コネクタのピンは金めっきが施され、腐食を防ぎ、最高の接続性能で音質を向上します。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro RCA-XLR ケーブルアダプタは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途の業務用セットアップに最適な製品です 金めっきコネクタピンを使用した設計で、腐食を防止し、優れた接続を実現して最適な性能を発揮します RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です コネクタ:コネクタ A - 3 ピン XLR オス、コネクタ B - RCA オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリ / アダプタは、オーディオ、ビデオ、照明向けに特化したさまざまな用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート、劇場、舞台公演 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = RCAジェンダーへ変換 = オスタイプへ変換 = XLRタイプ = サウンド、ビデオ、照明機器に最適終端1 = オス RCA (1)終端2 = オス XLR (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
RS Pro RCA-XLR ケーブルアダプタ、メス - オス ここでは RS Pro RCA-XLR ケーブルアダプタ製品を紹介し、業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。オス 3 ピン XLR アダプタ - メス RCA コネクタ付きです。このケーブルは Durable な金属製アウターハウジングで保護と性能が最適化されています。 XLR コネクタのピンは金めっきが施され、腐食を防ぎ、最高の接続性能で音質を向上します。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro RCA-XLR ケーブルアダプタは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途の業務用セットアップに最適な製品です 金めっきコネクタピンを使用した設計で、腐食を防止し、優れた接続を実現して最適な性能を発揮します RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です コネクタ:コネクタ A - 3 ピン XLR オス、コネクタ B - RCA メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリ / アダプタは、オーディオ、ビデオ、照明向けに特化したさまざまな用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート、劇場、舞台公演 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = RCAジェンダーへ変換 = オスタイプへ変換 = XLRタイプ = サウンド、ビデオ、照明機器に最適終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス XLR (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
RS Pro AV アダプタこの黒色 RS Pro AV アダプタを使用すれば、対応するコネクタがないオーディオ / Visual デバイスをすばやく簡単にリンクできます。 このアダプタは、 8 ビットと 10 ビットの両方の色をサポートし、高精細ディープカラー品質を実現します。このアダプタは、メス HDMI ポートに接続されたオスディスプレイポートを備えているので、 DVI (デジタル Visual Interface )信号を簡単に変換できます。最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポートし、 20 ピンディスプレイポートコネクタを備えています。このアダプタは、オーディオ及び Visual 性能に関する VESA インターフェース規格に準拠した DVI-D (デジタル)出力を備えており、パッシブです。 このタイプのアダプタは、家庭又は職場のテレビ、ディスプレイ、ゲームコンソールで一般的に使用されています。コンピュータ又はグラフィックカードを DVI モニタ又はデバイス用に変換します。特長と利点パッシブアダプタブロック DVI-D 出力 最大帯域幅 10.8Gbps 1Mbps 双方向補助チャネル ABS 製の黒色熱可塑樹脂製ケース VESA インターフェイス規格に適合RS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : HDMI F [ 長さ ]: アダプタブロック 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = DisplayPort-HDMI終端1 = オス DisplayPort(1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ハウジング材質 = ABS色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
RS Pro USB Type C- イーサネットギガビット RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタは、 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス用のコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メスのイーサネット接続ポートを提供するアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えている設計で、すべてが Durable ハウジングで最適な性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに、幅広い用途でイーサネット接続ソリューションを提供します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 Wake-on-LAN 及び「 Real Wow! 」をサポートしています ( Wake-on-LAN )テクノロジー 自動検出およびを使用した 10/100/1000 Mbps 帯域幅 ツイストペアクロスオーバー検出および自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部イーサネット又はワイヤレス接続に変換できます。その結果、ネットワーク接続に簡単にアクセスできないような環境であれば、どのような環境でも作業できる柔軟性が得られます。USB イーサネットアダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータ ラップトップとノートブック ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB接続タイプ = USB C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = ST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタです 給電 RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタは、 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス用のコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メスイーサネット接続ポートとメス USB C 充電ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングで優れた性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに、幅広い用途でイーサネット接続ソリューションを提供します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 Wake-on-LAN 及び「 Real Wow! 」をサポートしています ( Wake-on-LAN )テクノロジー 自動検出およびを使用した 10/100/1000 Mbps 帯域幅 ツイストペアクロスオーバー検出および自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部イーサネット又はワイヤレス接続に変換できます。その結果、ネットワーク接続に簡単にアクセスできないような環境であれば、どのような環境でも作業できる柔軟性が得られます。USB イーサネットアダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータ ラップトップとノートブック ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USB接続タイプ = USB C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアダプタ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品をご紹介します。2 つのオス 3 ピン XLR コネクタを備えた設計になっています。このケーブルは Durable な金属製アウターハウジングで保護と性能が最適化されています。 XLR コネクタのピンは金めっきが施され、腐食を防ぎ、最高の接続性能で音質を向上します。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro RCA-XLR ケーブルアダプタは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途の業務用セットアップに最適な製品です 金めっきコネクタピンを使用した設計で、腐食を防止し、優れた接続を実現して最適な性能を発揮します RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です コネクタ:コネクタ A - 3 ピン XLR オス、コネクタ B - 3 ピン XLR オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリ / アダプタは、オーディオ、ビデオ、照明向けに特化したさまざまな用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート、劇場、舞台公演 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = XLRジェンダーへ変換 = オスタイプへ変換 = XLRタイプ = サウンド、ビデオ、照明機器に最適終端1 = オス XLR (1)終端2 = オス XLR (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート色 = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
RS Pro オス HDMI - メス SVGA アダプタ 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に搭載された HDMI オス - メス SVGA アダプタは、デジタル HDMI 信号をアナログ SVGA 信号に変換する優れた機能を備えており、 HDMI ソースを SVGA モニタに簡単に接続できます。Durable Adapter 内部の変換は内蔵チップセットによって実現され、接続が簡単になります。この使いやすいアダプタは、 HDMI 信号と SVGA 信号の両方に対応しているため、機器を交換する必要がありません。この汎用性の高いアダプタは、 HDMI コネクタに金めっき仕上げのカバーが付いており、ニッケルめっきの SVGA コネクタが付いているため、腐食を防ぎ、毎回高品質の接続を確保します。 特長と利点 デジタル HDMI をアナログ SVGA に変換します VGA よりも高解像度 Durable Black PVC シース オス - メスアダプタ ビデオとオーディオを 1 つにまとめる 高性能 ユーザーフレンドリ 代表的用途 コンピュータモニタ PCやテレビのディスプレイ ラップトップ 接続方法 HDMI-SVGA アダプタを使用するのは、すばやく簡単です。HDMI コネクタをラップトップやデスクトップなどのデバイスに接続し、ケーブルの SVGA コネクタをデバイスの SVGA ポートに接続するだけで、 2 つの間の高品質な接続が可能になります。 このアダプタはビデオ信号とオーディオ信号を伝送できますか HDMI に対応しているため、このアダプタは追加のケーブルを使用することなく、 SVGA ディスプレイモニタにビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送できるため、非常に汎用性の高い機器になります。ただし、 VGA ケーブルはビデオ信号を伝送することしかできないため、追加のケーブルを使用する必要がある場合があります。 VGAとSVGAの違いは何ですか VGA ( Video Graphics Array )は、コンピュータのモニタおよびディスプレイで使用される接続です。640 x 480 の低解像度をサポートしており、古くなっています。SVGA (Super Video Graphics Array) は、 1024 x 768 の 8 ビットピクセル以上の解像度を提供する、 VGA のはるかに高品質で改良されたバージョンです。 DVI と HDMI の違いは何ですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点では似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため、最新のテレビで使用する標準ケーブルとなっており、 1 本のケーブルですべてを表示するのに最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面やコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しており、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、汎用性が高くなります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = HDMI-VGAアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
RS Pro DisplayPort-HDMI アダプタ、オス - メス RS Pro DisplayPort-HDMI アダプタ製品を使用して、高精細モニタ又は LCD TV をコンピュータや DisplayPort 出力を備えたグラフィックカードに接続するのに最適です。このケーブルは、オス DisplayPort コネクタとメス HDMI コネクタを備え、メス HDMI ハウジングの基板に接続する 34 AWG ケーブルフレックスを使用して設計されています。さらに、ケーブルフレックスにはストレインリリーフが内蔵されているため、コネクタの周りでケーブルがフレックス接続されるのを防ぎ、耐久性を確保し、内部及び外部の両方の損傷から保護します。アダプタは、信号伝送に対して最適な保護と性能を発揮する ABS シェルと PVC アウタジャケットを備えています。特に、壊れやすいコネクタポイントを移動する場合に最適です。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 DisplayPort や HDMI 接続を必要とするあらゆる用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro アダプタ製品は、追加用途に最適です あらゆる業務用途や家庭用途に対応します Durable ABS シェルと PVC です (ポリ塩化ビニル)の外側ジャケットで耐久性と保護性を高めています 34 AWG ケーブルフレックスケーブルは、 DisplayPort ハウジングをに接続します HDMI ハウジング内の基板 このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: DisplayPort - オス、 HDMI - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMI終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
RS Pro 15 ピン VGA D-Sub フィードスルー RS Pro VGA D-Sub フィードスルーコネクタをご紹介します。 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。前面と背面に HD 15 ピン VGA D-sub ソケットを備えており、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。また、これらの 15 ピン D-Sub コネクタは、コンパクトな 部品設計で組み立てが簡単です。最小限のスペースで簡単にさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 HD I/O 15 ピン VGA D-sub ソケット 2 構成 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適です 部品構成の設計で、すばやく簡単に取り付けられます Durable で丈夫な金属製フレームです コンパクトな設計でスペースを最小限に抑えます 用途 VGA D-sub コネクタは、 VGA 用途向けのコンパクトでありながら高品質の接続を必要とする I/O 構成で一般的に使用されています。さまざまなサイズとピン数の VGA D-sub コネクタは、以下のようなさまざまな VGA デバイスと併用できます。 ラップトップ PC テレビ プロジェクタ よくある質問 パネル切抜きサイズは? このコネクタは、パネルサイズが 24 mm の切り抜きです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様コネクタ A = VGAコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = VGAコネクタ B ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
RS Pro M8 3 極 Y スプリッタアダプタです 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続できるシールドなし A コードコネクタを備えています。これらのケーブルは、 1 つの M8 接続から出力できます。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M8 出力にフィードするコネクタ さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様終端1コンタク数3、終端1ポート数3、終端1ジェンダーオス、終端1サイズM8、終端2コネクタ数3、終端2ジェンダーメス、終端2サイズM12、定格電流4A、IP保護等級IP67、定格電圧30 V、接続方向ストレート、動作温度 Max+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタアダプタ、オス M12 ねじ - メス M8 4 ピン RS Pro オス - メス丸型コネクタアダプタは、産業用途での使用に最適で、柔軟性が高くなっています。この抵抗器は、ねじ式インターフェース用に設計されており、さまざまな業界標準の接続用のアダプタとして機能します。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタアダプタには、が付属しています M12 オス対 M8 メス丸型ねじインターフェイス さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、産業用途に最も適しています 用途 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様終端1コンタク数4、終端1ポート数1、終端1ジェンダーオス、終端1サイズM12、終端2コネクタ数4、終端2ポート数1、終端2ジェンダーメス、終端2サイズM8、定格電流4A、IP保護等級IP67、定格電圧30 V、接続方向ストレート、コンタクト材質銅亜鉛℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
欠品中
RS Pro 直角 SMA アダプタ RS Pro では同軸アダプタのラインアップを拡大し、この製品では SMA アダプタシリーズを新たに追加しました。この SMA プラグ -SMA ジャックは無線周波数です ( RF )コネクタは、同軸ケーブルと接続するように設計されています使用箇所SMA タイプコネクタは、パネル取り付けを通じて同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計された高品質同軸アダプタです。この RF コネクタは、業界標準のコンポーネントから製造され、 Wi-Fi デバイスを含む同軸用途に適しています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。特長と利点.ライトアングル RF アダプタ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .インピーダンス: 50 Ω .定格電圧: 500 V .動作周波数は 6 GHz です .動作温度範囲: -45 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ