5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = Hose Kit。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 5 1/2 インチホース( x 2 )。。RS Pro 1/2 インチホースキットですRS Pro のこの 1/2 インチフレキシブルクーラントホースキットには、 5.5 インチのホース 1 本が含まれ、全長は 11 インチです。産業環境や製造環境で過熱を防止するのに役立ちます。 Durable & 耐熱性ポリオキシメチレン材製の 1/2 インチホースが付属します。内径 12.7 mm 、外径 25 mm です。フルベンドでは、このフレキシブルホースの最小直径は 85 mm です。クーラントホースは、液体と空気の両方に対して、最大 60 ポンド / 平方インチ( psi )の圧力で動作します。 この柔軟なクーラントホースキットを使用すると、高温の用途や産業用製造工具にクーラントを供給するシステムを構築できます。耐熱性と耐久性に優れているため、フライス加工や切断などの作業によく使用されます。特長と利点.フレキシブルな 1/2 インチクーラントホースキット .全長 2 本の 5.5 インチホースが含まれている の 11 インチ . Durable 、耐熱性ポリオキシメチレン製 .内径 12.7 mm .外径 25 mm .フルベンド時の最小直径は 80 mm .最大圧力(液体 / 空気)は 60 psi です .青色( Pantone 3025C )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する赤色の送水ホースです。ピーク温度: 160℃。通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 赤長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

RS PRO 13
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 青長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する黒色の送水ホースです。ピーク温度: 160℃。通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 空気, 水動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +140℃色 = 黒長さ = 25m補強 = ありmm
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21.5mm材質 = エチレンプロピレンゴムホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 25 バール使用流体/用途 = 空気, 水代表規格 = ISO 1403動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +100℃色 = グレー長さ = 25m内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷