仕様出力スピード = 155 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 71.2mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 38 x 38 x 40 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力スピード = 180 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様出力スピード = 190 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様極数 = 4電流 Max = 100 A取り付けタイプ = パネル取り付け許容入力 = 55 kWIP評価 = IP54南京錠受け = あり定格電圧 = 690 V ac利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 30 kA長さ = 270mm幅 = 215mm深さ = 125mmハンドルの色 = 赤EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 2.4mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +150℃スタンダード メット = UL1581、UL758UL758、UL1581. UL3321. UL3321ケーブルは、電気機器及び電子機器の内部配線向けです。. 600 V 28、26、24、22 AWG より線スズめっき銅導線 XLPE絶縁材質 - クロスリンクポリエチレン 豊富なカラーバリエーション 難燃性検証済み - VW-1 最高150 ℃までの使用に適した等級. 用途:. 電気モータ及び発電機産業 加熱及び冷却 照明 スイッチギア 機器用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
関連キーワード