3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro パイプカッター交換用 信頼のおける RS PRO ブランドがお届けする、パイプカッターの交換用ブレードをご紹介します。 Durable カッティングブレードは、プラスチック製のパイプとホースを 42 mm まできれいで正確に切断するのに最適です。これらの高品質ブレードは、高炭素鋼を使用して製造されているため、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 RS Pro パイプカッター(( 1829983) 1829983 )に適合 ?高炭素鋼を使用 ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様刃のサイズ = 4,2.0 mmブレード形状 = フラット材質 = HCSブレードタイプ = カッター替刃個数 = 1
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

モジュール = 1。歯の数 = 120。材料 = ステンレス鋼。ボア内径 = 12mm。ピッチ円直径 = 120mm。ハブ径 = 60mm。フェイス幅 = 10mm。。RS Pro ステンレススチール 120 歯スパーギア、 120 mm ピッチダイ、 60 mm ハブ径、 12 mm ボア径。強度と効率を兼ね備えたギアシステムを構築する場合は、 RS Pro のこの金属製スパーギアに切り替えます。高水準の耐摩耗性を実現するように設計されているため、耐用年数が長くなっています。ラックアンドピニオン機構を使用するあらゆる用途で使用できます。 303 グレードのステンレススチール製で、このスパーギアは優れた耐腐食性を備えています。プラスチック製の同等品よりも丈夫で、積載荷重と熱弾性に優れています。ストレート歯を備えているので、ギア間の操作がスムーズになり、取り付け距離が長くなります。 ギヤは、歯の形状に関する DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) 867 、及び DIN 3962 及び DIN 3963 に適合していて、どちらも円筒形のギヤ歯の許容差に関連しています。金属切断機、燃料ポンプ、船舶用エンジンなどの用途に適しています。特長と利点. RS Pro メートルスパーギア . 303 グレードのステンレススチール製 . 120歯 . 1.0 のピッチモジュール .ピッチ径 120 mm .ハブの直径は 60 mm .ボア径: 12 mm .幅 10 mm の面 .引張強度は 510 N/mm 2RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS Pro パイプ 信頼性の高い RS PRO ブランドのパイプカッターをご紹介します。耐久性に優れた手動工具で、 42 mm までのプラスチック製パイプやホースをきれいかつ正確に切断するのに最適 Durable です。この使いやすいパイプカッターには、スプリング式ピンで調整できる つの開口部があり、必要なサイズに応じて簡単にカッターを調整できます。このカッターは、ボディが丈夫で摩耗しにくいアルミ製で、ソフトグリップハンドルを備えているので、快適性と操作性が向上します。高品質ブレードは高炭素鋼製で、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 ?高炭素鋼製ブレードの交換が可能( 1829984 ? Durable アルミニウム設計は片手操作に最適です ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します ?スプリング式ピンで調整可能な つの開口部により、快適性を高め、負担を軽減 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 交換用ブレードはありますか? RS Pro パイプカッターの交換用ブレード(( 1829984) 1829984 )を用意 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様切断能力 = 42 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = アルミニウム切断タイプ = スプリング・ロード
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷