タイプ = シンクプラグ。サイズ = 1.5インチ。材質 = 真鍮。仕上げ = クロム
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS PRO PVC ケーブルグロメット. 信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするこのケーブルグロメットは、ケーブルを通す穴を滑らかにするのに最適です。オープングロメットは、素早く所定の位置にスナップするように設計されています。PVC 材製のグロメットは、ゴム製のグロメットに比べて摩擦が改善されるため、よりスムーズな配線が可能です。 このケーブルグロメットは挿入が簡単で、見た目も良く、電線管理に理想的なソリューションです。RS PRO ケーブルグロメットは、黒色のPVC製で、さまざまな直径のケーブルに適しています。 . ; 543-197 543-197 - 4.0 mm . ; 543-204 543-204 - 6.4 mm . ; 543-210 543-210 - 9.5 mm . ; 605-649 605-649 -16 mm . ; 605-655 605-655 - 18.5 mm 特長:. 滑らかなプラスチック構造 . ケーブルとワイヤを固定・保護します。 . ある程度の耐振動性があります。 用途 ケーブルグロメットは、ケーブル管理に欠かせないアイテムです。トランクまたはパネルにケーブルを通す場合は、ケーブルグロメットを使用することで、ケーブルを固定し、ケーブルシースへの磨耗を防止することができます。ケーブルの固定や通線が必要な場所に使用します。オフィスデスクからジャンクションボックスまで、グロメットはケーブルへのアクセスを整理して、安全かつ効率的にするための簡単な方法です。 ケーブルグロメットはどのように機能しますか. パネルに穴を開けると、鋭いエッジが残ることがよくあります。これらの穴の中には PVC グロメットが入っており、ケーブルを通す際にスムーズな保護層を形成できます。 RS Pro PVC グロメットは、同等のサイズの穴に押し込むだけで、所定の位置にはまります。これらは「オープン型」なので、中央にケーブル用の穴が開いています。 なぜRS PROなのか. RS PRO は、品質と利便性を追求するためのGo To ブランドを目指しています。RS PROの工具、コンポーネントはお客様のニーズに適合するよう、厳格にテストされています。 RS PROは、実用的で便利なソリューションを幅広く提供しています。RS PROはトランクからコンジットまで、あらゆる設置に対応するケーブル配線ツールとアクセサリを取り揃えています。
仕様グロメットタイプ = ケーブルグロメットパネル穴直径 = 20mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
仕様最小パネル厚さ = 1.3mm最小ケーブル径 = 25mmパネル穴直径 = 38.1mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様最小パネル厚さ = 2.8mm最小ケーブル径 = 7.8mmパネル穴直径 = 11mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.5mm最大ケーブル径 = 25mm材質 = PVC色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.7mmパネル穴直径 = 20.1mm材質 = PVC色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様最小パネル厚さ = 1.3mm最小ケーブル径 = 18.9mmパネル穴直径 = 25.3mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様最小パネル厚さ = 3.2mm最小ケーブル径 = 10.5mmパネル穴直径 = 13.9mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様最小パネル厚さ = 1.5mm最小ケーブル径 = 6.4mmパネル穴直径 = 10.2mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様最小パネル厚さ = 1.5mm最小ケーブル径 = 15.5mmパネル穴直径 = 20.3mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様最小パネル厚さ = 1.5mm最小ケーブル径 = 5mmパネル穴直径 = 7.4mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ = ケーブルグロメットmm最小ケーブル径 = 3mmパネル穴直径 = 6.2mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
最小パネル厚さ = 1.5mm。最小ケーブル径 = 15.5mm。最大ケーブル径 = 15.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。最大パネル厚さ = 1.7mm。。RS PRO V4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 2.3mmパネル穴直径 = 10.9mm材質 = PVC色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC . Colour: Black . Grommet Type: Round . Edge protection . Professional finish . Protect cables, chassis & enclosures . Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃ . Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617 . 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615 . 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614 . 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking . Secure cable and prevent potential abrasion . Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 2.4mm最大ケーブル径 = 20.8mm材質 = PVC色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1-1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 145mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1-1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 110mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 3/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 95mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 3/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 85mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1-1/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 125mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1-1/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード