仕様ねじサイズ = M3長さ = 6mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメトリックステンレススチールグラブねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様ねじサイズ = #4-40タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = ニッケルニッケルめっきネジロックアセンブリ. Dコネクタ用アセンブリ。メス(ねじ長8mm)及びメス(ねじ長13mm)の2種類 ねじ寸法は4-40 UNCに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = ニッケルニッケルめっきネジロックアセンブリ. Dコネクタ用アセンブリ。メス(ねじ長8mm)及びメス(ねじ長13mm)の2種類 ねじ寸法は4-40 UNCに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様タイプ = ねじロックアセンブリスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 黒亜鉛不動態化メートルねじ - 黒スチール. 黒色亜鉛不動態化仕上げによる優れた耐腐食性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = レフトハンド全体長さ = 53 mm材質 = HSSシャンク径 = 4 mmシャンクタイプ = プレーンHSSメトリックタップ左ねじ -ストレート溝. 高品質高速度鋼タップ 左ねじ メトリック粗目シリーズねじ ストレート溝 3本セット(テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップ) ポリプロピレン製保管ケース入り
1セット
¥5,288
税込¥5,817
翌々日出荷
ねじサイズ = M4。ピッチ = 0.7mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 4 mmデジタルスイッチング出力タイプ = NPNケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
RS PRO V4
仕様ねじサイズ = M16ピッチ = 1.5mm外径 = 42mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
交換マンドレルキット. AVKねじ付きインサートキット 194-310 194-310 及び 667-3099 667-3099 に含まれる工具に最適なマンドレルキット
仕様呼び径 = M4
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M3.5ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンDIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートル粗い材質 = HSSシャンクタイプ = プレーンHSS Straight Flute Taps. Precision HSS taps with straight flutes. Suitable for machine or hand tapping Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish on the threads
1個
¥1,530
税込¥1,683
5日以内出荷
仕様長さ = 16mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥899
税込¥989
当日出荷
HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M4ピッチ = 0.7mm外径 = 13/16インチ
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥569
税込¥626
当日出荷
HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M4ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ材質 = HSS
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)
ナット径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M20最小タップサイズ = M6最大タップサイズ = M20最小ダイサイズ = M6個数 = 29セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
仕様極数 = 4取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 4mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
ナット径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝、テーパーピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 3.15mmシャンクタイプ = プレーン
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 18セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
仕様タイプ = ローレット頭ネジスレッドサイズ = UNC 4-40全長 = 60mm素材 = 鋼併用 = スクリューダウンカバー仕上げ = 亜鉛フィンガータイプジャックスクリュー. ねじ止め式カバーとともに使用する軟鋼製の亜鉛めっきジャックスクリュー(カバーは別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M4タイプ = ストレート溝、セカンドピッチ = 0.7mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 3.15mmシャンクタイプ = プレーン
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様セットタイプ = 左ねじ、タップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 7材質 = HSSセット内容 = セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12メトリックタップワークショップ用シリーズ. 高品質、HSSねじタップ メトリック粗目シリーズねじ セカンドリードタップセット、リード角7°
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67ポート数 = 4定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ねじサイズ = M8。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1.25mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。シャンク標準 = ISO。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 6.3mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
1セット
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ねじサイズ = M12。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1.75mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 9mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
1セット
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ