「ノーカーズ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = R 1/4 オス。空圧継手の種類 = Yねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。メーカーシリーズ = 19。コネクタC = ホースバーブ。動作温度 Min = -20℃。基準適合 = RoHS対応。。RS Pro ねじ込み式チューブ空圧 Y ねじ込み式チューブアダプタ、 R 1/4 x R 1/4 x プッシュイン 6 mm 、 35 barこの Y 字型ねじ込み式チューブ型空圧アダプタを使用すると、ホース、パイプ、チューブのより複雑な結合が可能になります。クイックコネクトプッシュインシステムにより、片手だけで高速接続が可能なほか、片手で簡単にシャットオフすることもできます。 「 Y 」形状の TOP にあるオスコネクタはどちらも、ねじサイズが 1/4 インチの標準 R タイプです。6 mm ブランチコネクタは、操作が簡単な実用的なプッシュインタイプです。CEJN 295 、 Rectus 19 、 PCL Airflow シリーズの部品と併用できます。 この空圧アダプタは、摩耗と腐食を防止するニッケルめっき黄銅ボディを備えています。スリーブ、スプリング、プラグは耐摩耗性ステンレススチール製です。このカップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C ですこのタイプの Y 形ネジ to チューブ継手は、一般に航空産業や自動車産業などの産業環境で使用されます。特長と利点.空圧式 Y ねじ - チューブアダプタ .ねじ - チューブ接続方式 .コネクタねじサイズは R 1/4 及び R 1/4 .コネクタ C はホースバーブ接続です .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . R 1/4 オスのねじ接続 .インライン取り付け .プッシュイン式 6 mm 分岐コネクタ .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっきを施した真鍮製 . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 青。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。RS Pro 3.6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、ナイロン、 R 1/4職場を安全に整然と保つために、 RS Pro のこの自己密閉型エアチューブをお選びください。使いでないときに元のサイズと形状に戻るように、精巧に設計されています。 この Coil チューブにはコネクタが付いており、熱安定化と光安定化を実現したナイロン 6 製で、湿気やさまざまな化学薬品に対する耐性があります。10 → +80 ° C の広い温度範囲での作業に最適で、最大動作圧力は 18 bar です。ホースの両端は 100 mm のテールを備え、スプリングプロテクタ付きの 1/4 インチ BSPT (英国規格パイプテーパー)スイベル継手を備えています。これにより、使いやすく、取り付けられている工具の継手を保護することができます。 この自己コーリンホースは、清潔で危険のない作業環境を維持するのに役立ちます。エアツールとブローガンを使用する自動車工場などの環境で使用されています。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .メーカーシリーズは N6C です .ナイロン製 . 青色 . R 1/4 インチコネクタ .動作温度範囲: -10 → +80 ° C .最大動作長は 3.6 m です .最大動作圧力は 18 バールです .直径 7.5 mm 内のチューブ .チューブ外径: 10 mm . BSPT (英国規格管用テーパー) 両端に継手とスプリングプロテクタが付いています .赤( 700-5712 )又は黒( 700-5724 )も用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
最高使用圧力 = 2.5バール。最低使用圧力 = 0.2バール。接続 = 1/4インチBSPオス。最適なメディア = 流体。タイプ = 調整可能。定格電圧 = 250V ac。接続ネジサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = F4。接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン。接続ネジ規格 = G。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +85℃。IP保護等級 = IP65。最小圧力設定 = 0バール。。RS PRO V14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ。全体長さ = 130 mm。材質 = 炭素鋼。。RS電子丸型ノーズプライヤ. RSブランドの高炭素鋼、丸型ノーズプライヤ(別名スナブノーズプライヤ)は、滑らかで、先細りの丸型ジョーを備えているので、電気技師や宝飾品メーカーに最適です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 黄。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = USB。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 12バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。特殊機能 = 通常の室温での低圧。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 赤。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = USB。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 12バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。特殊機能 = 通常の室温での低圧。。RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
最大動作の長さ = 6m。チューブ外径 = 12mm。コネクタ = BSPT 3/8。カラー = 青。チューブ内径 = 8mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 30.5。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 赤。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 12mm。コネクタ = BSPT 3/8。カラー = 青。チューブ内径 = 8mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 12mm。コネクタ = BSPT 3/8。カラー = 青。チューブ内径 = 8mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
最大動作の長さ = 6m。チューブ外径 = 12mm。コネクタ = BSPT 3/8。カラー = 赤。チューブ内径 = 8mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 52。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
最大動作の長さ = 6m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 赤。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 81。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 24行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(180個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(252個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(180個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(180個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(260個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(360個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(414個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(126個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 34行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(144個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 30行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(162個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 24行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(140個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(216個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = 金フラッシュ、ニッケルめっき上に金めっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(300個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 34行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。Adam Tech の Box ヘッダには、ストレート基板実装を用意しています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 30行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。 金、スズ、又は部分金めっきが施されています。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = BHRピッチ = 2.54mm極数 = 14行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(288個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS Pro エアラウンドラインシリンダ、 25 mm ボア、 80 mm ストローク、 ISO6432 シリーズ、複動式この信頼性の高い RS Pro の標準エアシリンダを使用すると、空圧システムでの空気の流れを制御できます。複動シリンダとして、両方向に流れを制御できます。 Durable ステンレススチール製ボディと磁性ステンレススチール製ピストンを備えたこのシリンダは、潤滑空気又は非潤滑空気で使用すると、高い性能と長寿命を発揮します。所定の位置にしっかりと保持する取り付けロックナットと、ストローク末端のバッファとして機能するピストンロッドロックナットが付属しています。潤滑処理済みニトリルゴムシールは漏洩を防止し、高強度焼結青銅製ノーズベアリングは自己潤滑性と耐腐食性を備えています。陽極酸化処理アルミ製エンドキャップは、潤滑性と耐腐食性にも役立ちます。 これらのシリンダは、空圧システムでの空気の流れを管理するために使用されます。このタイプのシステムは、暖房、換気、空調( HVAC )制御から真空ポンプまでの用途で一般的に使用されています。特長と利点.空圧ラウンドラインシリンダ .複動シリンダーは両方向のフローを管理できます .穴径 25 mm .ストローク 80 mm .シングルロッド .バッファクッションタイプ .潤滑剤又は潤滑剤なしの圧縮空気で使用します .圧力範囲は 1 ~ 10 bar です .最大動作温度は +80 . C です .最低動作温度 -20 . C .標準 G 1/8 インチねじ . ステンレススチール製ボディ .青銅製ノーズベアリングと陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ 潤滑を促進し、耐腐食性を発揮 .漏れを防止する潤滑済みニトリルゴム製シールガード .ノーズナットおよびピストンロッドナット付属 .メーカーシリーズ ISO 6432 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 25mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
15 mtr HDMI M-DVI-D M ケーブル - 黒メーカーの HDMI-DVI ケーブルシリーズは、 DVI-D 専用で、金フラッシュ仕上げのコネクタが付属しています。HDMI コネクタは、 DVI コネクタの DVI-D ピンに接続されている 19 ピンを使用して、 DVI-D シングルリンクを形成します。 注意:コネクタがデュアルリンクのように見える場合でも、デュアルリンクピンは接続されていません。 HDMI - DVI-D デュアルリンクを実現するには、アクティブアダプタケーブルが必要です。特長と利点DVI-D シングルリンクです HDMI 19 ピン 金フラッシュ仕上げコンタクト パッシブケーブル仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : DVI-D M 長さ: 15 メートル 色: 黒
仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = Black。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。ナイロン製カールエアホース. RS Proナイロン製のコイル状空気ラインには、1/4インチのBPST継手、スプリングプロテクタが付属しており、赤、黒、黄、青を用意しています。 これらの製品は、熱 / 光安定化された12ナイロンで製造されており、湿気や幅広い化学薬品に対する耐性を示します。. 特長と利点. 作動長さ: 3.6m. スプリングプロテクタ. 最大動作圧力: 15 bar. インチのBSPT継手. RS Proエアツールとブローガンとの使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
最高使用圧力 = 12バール。最低使用圧力 = 1バール。接続 = 1/4インチBSPオス。最適なメディア = 流体。タイプ = 調整可能。定格電圧 = 250V ac。接続ネジサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = F4。接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン。接続ネジ規格 = G。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +85℃。IP保護等級 = IP65。最大圧力設定 = 25バール。。RS Pro 圧力スイッチ、 1/4 インチ BSP オス 1 → 12 barRS Pro のこの圧力スイッチは、油圧式又は空圧式システムで使用できます。システムが設定済みの圧力に達すると、電気信号が供給されます。 スイッチの中央にあるねじを時計回りに回すと圧力を高く設定でき、反時計回りに回すと圧力を小さく設定できます。さらに、あらゆる方向に取り付けることができます。このデバイスには、過圧による損傷を防ぐための機械的な停止機能が装備されています。設定圧力の 4 % 以内の精度で、 DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、ドイツ標準化研究所)の 43650 電気接続を実現し、 1/4 インチねじに適合します。また、 IP65 等級であるため、埃や水の噴射から保護されています。 このような圧力スイッチは、ウォータポンプ、電子ガスコンプレッサ、航空機の機内圧力アラームなどの用途で一般的に使用されています。特長と利点.圧力スイッチ . G ねじ規格 .調整可能なタイプ .液体や気体での使用に適しています . 1/4 インチねじ接続 .常時開および常時閉の接点は、汎用性を備えています .オスねじ .最大動作圧力は 12 バールです .最大動作温度は +85 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 25 バールです .最小動作圧力は 1 バールです .最小圧力設定 0 bar . IP65 等級の防塵性と防沫性を備えている .メーカーシリーズ F4 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Proフラットノーズプライヤ RS Pro のフラットノーズ精密プライヤは、コンポーネントやワイヤの取り扱いが必要なさまざまな用途に最適です。このプライヤは、強度と耐久性に優れたスチール製ジョーで構成されたバイマテリアル構造と、人間工学に基づいたグリップの付いた非対称形ハンドルを備えており、手で快適に使用できます。また、グリップには一体型フィンガーガードが付いており、プライヤーが滑りにくくなったり、素材が損傷したり、怪我をしたりすることを防ぎます。 特長と利点 非対称グリッププロファイルで手の形にフィットし、人間工学に基づいて優れた設計になっています 一日中快適に作業できるバイマテリアルハンドル 高性能を発揮する高レバー比プライヤ 高周波焼入れ加工を施した、精密ミル加工のグリップ面 熱間ドロップ鍛造、硬化及び耐性加工を施したスチール製ジョー 使いやすいねじジョイント設計 ハンドルを開いた位置に戻すバネを内蔵しています 先端が鈍くなっており、より大きな部品を把持できます 用途 フラットノーズプライヤは、さまざまな用途でコンポーネントの取り扱いやワイヤの操作に最適な手動工具です。フラットノーズプライヤは、 DIY 愛好家や業務用で汎用性が高く、 VDE 認定タイプも電気用途で使用できます。主な用途: DIY愛好家 エンジニア 宝石職人 アーティスト よくある質問 ケーブルの長さはいくつですか このフラットノーズプライヤは、ジョー長が 29 mm です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 全体長さ = 146 mm材質 = スチールジョー長さ = 29mmジョー深さ = 11mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ