「パイプ用シール」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 白色 PTFE テープ 12 mm 12 X 0.075 mmこの RS Pro の白いねじシールテープは、配管工用のテープとも呼ばれ、通常はねじ式パイプジョイントのシーリングに使用されます。また、変形可能な充填剤及びねじ潤滑剤としても機能し、硬化しないでジョイントを密封し、簡単にねじを締めたり緩めたりすることができます。巻尺はスプールに巻き付いており、パイプのねじ山に簡単に巻き付けることができます。 化学的に不活性な PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの非粘着テープは、酸、ガス、溶剤が存在する過酷な環境での使用に適しています。PTFE テープは硬くなっておらず、未使用時に保護するカバーが付属しています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が厳しくテストされています。 このテープを正しく使用することで、流体の圧力損失を防止し、加圧給水システム、セントラルヒーティングシステム、空気圧縮装置の効率を最大限に高めることができます。特長と利点 RS Pro のねじ販売用テープ PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製 非粘着性 動作温度範囲: -190 C +230 C 長さ 12 幅 12 mm 厚さ: 0.075 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.075mm長さ = 12m色 = 白動作温度 Min = -190℃動作温度 Max = +230℃
1個
229 税込252
翌々日出荷

The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。. 特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。 ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 9.6mm外径 = 14.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
5日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 23mm。長さ = 4.5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 18mm。長さ = 4.5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 30mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 54mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 42mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 36mm。長さ = 5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。. 特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。 ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 10.1mm外径 = 13.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
599 税込659
5日以内出荷

The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。. 特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。 ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 8.1mm外径 = 11.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
849 税込934
5日以内出荷

The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。. 特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。 ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 11.6mm外径 = 16.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
5日以内出荷

The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。. 特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。 ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 14.1mm外径 = 17.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
5日以内出荷

The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。. 特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。 ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 12.1mm外径 = 15.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
599 税込659
5日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。幅 = 50mm。厚さ = 3mm。難燃性 = あり。熱伝導率 = 0.05W/mK。。RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 50 mm0.05 W/mk の低熱伝導性で、このはしごテープは、優れた高温保護性能を発揮します。自動車、建設、製造市場のさまざまな用途で使用され、耐久性に優れた汎用製品です。 ガラス繊維ヤーン製のこのはしごテープは Durable である。最高 +300 ° C の温度に耐えられ、摩耗や摩耗に対する耐性に優れているため、過酷な条件や高温の条件で長時間使用できます。テープには難燃性があるため、火が付くことも心配する必要はありません。この製品は柔軟性が高く、狭い場所でも安全に設置できます。厚さ 3 mm 、長さ 30 m です。 RS Pro のこのはしごテープは、メーカーの高い基準を満たすために、厳しいテストを経て貼り付けられています。この製品は、温水パイプやフラックス周辺の絶縁材、又はオーブンドアのような耐熱シールが必要な場合に最適です。特長と利点.断熱ラダーテープ .ガラス繊維糸製 .長さ 30 m .幅 50 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性 . 難燃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール 1/4 インチねじ付き空圧機械及び装置をすばやく簡単にセットアップする必要がある場合は、 RS Pro のクイックコネクトカップリングを使用してください。これは、加圧ガスシステムのセクションを接続するために使用され、圧力を維持するために非常に効果的です。 1/4 インチねじ付き継手とチューブ、パイプ、又はホースのセクションをリンクするだけで、ニトリルラバーシールとしっかりフィットします。シーラントを使用しなくても圧力を保持し、腐食性を得ることができます。この空圧クイックコネクトカップリングは、信頼性と適応性に優れ、最大 35 bar の圧力で、 -20 → +100 ° C の温度で動作します ULTRA-FLO シリーズのコネクタは完全な互換性があり、保護性能と耐久性を備えたニッケルめっき仕上げです。小型、高流量、低圧力降下で、信頼性の高い正確な接続を実現します。遮断弁により、本体からカップリングを安全に分離できます。 この空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ハンドヘルドエア工具などの装置にあります。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング . G 1/4 インチメスネジ .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール 1/4 インチねじ付き空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップするのに最適なこの空圧クイックコネクトカップリングは、加圧ガスシステムで圧力を維持する場合にも非常に効果的です。 信頼性が高く、汎用性に優れたこれらのコネクタは、 -20 → +100 ° C の温度と最大 35 バールの圧力で機能します。1/4 インチねじ付き継手は、ホース、パイプ、チューブの一部を簡単に接続できます。ニトリルラバーシールはぴったりフィットするため、腐食性シーラントを使用せずに圧力を維持できます。小型、低圧力降下、高流量のため、信頼性の高い正確な接続が可能です。 ニッケルめっき仕上げは耐久性と保護性能に優れ、コネクタは ULTRA-FLO シリーズと完全な互換性があります。遮断弁により、本体からカップリングを安全に分離できます。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器に至るすべてに使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .メスカップリング . G 1/4 インチネジ .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。幅 = 25mm。厚さ = 3mm。難燃性 = あり。熱伝導率 = 0.05W/mK。。RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 25 mm信頼の RS Pro シリーズの難燃性ラダーテープは、 Durable な選択肢で、さまざまな産業の高温用途に対応しています。長さ 30 m 、幅 25 mm 、厚さ 3 mm の製品があります。 ガラス繊維ヤーン素材を使用したこのはしごテープは、過酷な環境でも摩耗と長期間の摩耗に耐えることができます。最高 +300 ° C の極端な温度が発生する環境で使用できます0.05 W/mk の低熱伝導性で、安全性を高めるための難燃性を備えています。柔軟性が高いため、狭いスペースでのラッピングやシーリング作業が困難な場合に便利です。 このはしごテープは、自動車、建設、製造業界で一般的に使用されています。この製品は、温水パイプのラッピングや絶縁に加え、家電製品や産業機器での耐熱シールの作成に適しています。特長と利点.はしごテープ .ガラス繊維糸製 . 難燃性 .長さ 30 m .幅 25 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro クイックコネクト空圧式カップリングスチール 10 mm ホースバーです加圧ガスシステム用のカップリングを使用して、空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップできます。エア圧クイックコネクトカップリングは、圧力を維持するために非常に効果的な選択肢です。 汎用性と信頼性が高く、最大 35 bar の圧力、及び -20 → +100 ° C の温度範囲で機能しますこの 10 mm ホースバーブ継手は、パイプ、チューブ、又はホースのセクションを簡単にリンクでき、ニトリルゴムシールによりさらにぴったりフィットします。シーラントを汚染することなく圧力を維持します。カップリングの小さい寸法、高流量、低圧力降下により、信頼性の高い正確な接続を実現します。 コネクタは ULTRA-FLO シリーズと互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。遮断弁により、本体からカップリングを安全に切り離すことができます。 この空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器に至るまで、さまざまな空圧システムで使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。直径 = 12mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮, 鋼。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/4 インチねじ付きこの空圧クイックコネクトカップリングを使用して、加圧ガスシステムの一部を接続します。RS Pro のコネクタは、高圧を維持し、空圧機器をすばやく簡単にセットアップするのに非常に効果的です。 これらのカップリングは、 -20 → +100 ° C の温度及び最大 35 bar の圧力で機能するため、信頼性と適応性があります。小型、高流量、低圧力降下で、丈夫で精密な接続を実現します。1/2 インチねじ付き継手は、パイプ、チューブ、ホースの一部に簡単に接合することができます。ニトリルラバーシールから得られるぴったりフィットで、腐食性シーラントを使用することなく圧力を維持します。 コネクタは ULTRA-FLO シリーズと互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。メインボディからカップリングを安全に分離するには、遮断バルブを使用します。 このタイプのクイックコネクトカップリングは、口腔外科などのさまざまな空圧システムで使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング . G 1/4 インチオスねじ .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。. PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。. 特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。. PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。. RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。. 必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。. テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。. テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。. テープをしっかり押さえつけて平らにします。. オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
仕様幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2m)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

ネジ接続 = G 1/8 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/8インチ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用すると、加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部をすばやく簡単に結合できます。 ニトリルラバーシールは密着性を確保するため、腐食したりシーラントを汚染したりすることなく、空圧システムのガス圧を維持するのに不可欠です。コネクタのボディ寸法が小さく、圧力降下が低く、高流量であるため、正確な接続が可能です。このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ付き継手があります。これにより、わずかな労力でセクションを接続できます。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度範囲及び最大 35 バールの圧力で効果的に動作できます。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、業界のさまざまな空圧システムに適しています。小型の空圧工具、ロボット、歯科用機器など特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .メスカップリング . G 1/8 インチのネジ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮, 鋼。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/2 インチねじ山加圧ガスシステムのセクションを接続するために使用されるこのカップリングは、空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップするのに便利です。圧力の維持にも非常に効果的です。 この空圧クイックコネクトカップリングは、最大 35 bar の圧力で機能し、 -20 → 100 ° C の温度で機能するため、信頼性が高く、汎用性が高い製品です。1/2 インチねじ付き継手は、パイプ、チューブ、ホースの一部を簡単に接続することができます。ニトリルラバーシールはぴったりフィットするため、腐食性シーラントを使用せずに圧力を維持できます。小型、高流量、低圧力降下で、信頼性の高い正確な接続を実現します。コネクタは ULTRA-FLO シリーズと完全な互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。遮断弁により、本体からカップリングを安全に分離できます。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器まで、幅広い空圧システムで使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 接続 .オス結合ジェンダー . G 1/2 インチオスねじ . 0.5 インチのねじサイズ . G ねじ規格 .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は 100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro 亜鉛不動態化スチール製ライン取り付け油圧ボール G 1/4 インチRS Pro のこの製品は、長寿命のヘビーデューティ油圧ボールバルブです。 液体又は気体の流量を調整するのに最適で、設置は簡単です。 この製品は炭素鋼製で、金属の強度と耐久性を活用しています。耐腐食性に優れた亜鉛でコーティングされ、耐油性と耐燃料性に優れた伸張強度のニトリルゴムシールを備えています。このため、このバルブは長年にわたって信頼性の高い高圧動作に対応することができます。耐荷重が 500 bar 、海抜が約 5000 m の場合に相当する力に耐えることができます。この油圧ボールバルブには、 1/4 インチねじとねじ式ハンドルが付いており、簡単に着脱できます。 このライン取り付け油圧ボールバルブは、メーカーの厳格な基準に準拠して徹底的にテストされており、信頼性が高く長寿命です。密閉構造により、幅広い産業用途、特に遮断及び制御機能に適しています。特長と利点.ラインマウント油圧ボールバルブ .亜鉛不動態化炭素鋼製ボディ .黄銅ボール .英国標準パイプ (BSP) G を備えた 2 方向ポート 1/4 インチねじ .ニトリルゴム製ステムシールと POM-MoS2 ボールシール .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力: 500 bar . BKH シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 160バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RS Pro 黄銅メス油圧クイックコネクトカップリング 1/2 インチ堅牢で安全なこの油圧クイックコネクトメスカップリングは、高圧動作に最適です。これにより、油圧オイルラインを何度も接続及び切断することができ、迅速かつ便利です。 この製品は黄銅製で、頑丈、 Durable 、耐腐食性を備えています。Viton R ラバーシールを使用し、極端な温度や過酷な化学薬品を使用した場合でも性能を発揮します。このクイック接続カップリングは、 -15 → +180 ° C の温度範囲で使用できますポペットバルブと機械的ロックボールを備えており、低い摩擦特性でしっかりと接続し、長いサービス寿命を実現しています。このカップリングを接続又は切断するには、外側スリーブを引くだけです。 油圧クイックコネクトカップリングは、 RS PRO の品質基準を満たすように、ストリングリテストされています。これは、 ISO 7241-1 シリーズ B 製品と完全に互換性のある国際標準化機構( ISO ) B カップリングです。シリンダ、ポンプ、マニホールドで使用されています。特長と利点.黄銅製油圧クイックコネクトカップリング .英国標準パイプ (BSP) 1/2 インチメスねじ .ユニオンタイプ .バイトン R フッ素エラストマー製シール .動作温度範囲: -15 ° C → +180 ° C .最大動作圧力: 160 bar .国際標準化機構( ISO ) 7241-B 製品との互換性 .ボールロックRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付き産業環境でホース、パイプ、チューブをすばやく接合する必要がある場合、 RS Pro のこのメス型クイックコネクトカップリングは Durable で便利なソリューションです。 このカップリングにより、片手で簡単に操作することができ、シングルシャットオフ機能を備えているので、接続が中断された場合の安全性が向上します。G 規格 1/4 インチメスねじは、オスカップリングコネクタと併用でき、 PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換できます。ニトリルゴムシールにより、水、オイル、ガソリンなどの液体は漏れません。ニッケルめっき黄銅ボディは耐久性と耐腐食性を備えています。また、最大動作圧力 35 バールでの使用や、 -20 → +100 ° C の温度にも適しています この空圧クイックコネクトカップリングは、空圧工具、自動車、航空会社の用途でパイプやホースを接続するために使用されます。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .ねじ込み式 G 1/4 インチメス接続 .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷