179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁フランス式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のフランス式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します. 特長と利点. 優れた電気接続 短絡の低減 カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。. 用途. ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 棒状圧着端子の圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm絶縁体 = ナイロン色 = 黒ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 24.5mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS PRO 14
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm絶縁体 = ナイロン色 = 黒ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm絶縁体 = ナイロン色 = 黒ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁ドイツ式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のドイツ式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるドイツ式色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mmエントリ数 = 1色 = 赤ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 24.5mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mmエントリ数 = 1ピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
329 税込362
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mmエントリ数 = 1ピン長さ = 7mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
329 税込362
7日以内出荷

ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁ドイツ式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のドイツ式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるドイツ式色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 24.5mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。. ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。. ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。. 特長. ;ul> ;li>優れた電気接続 ;/li> ;li>非絶縁 ;/li> ;li>短絡を軽減 ;/li> ;li>優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ ;/li> ;li>圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 ;/li> ;/ul>. 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. ;ul> ;li>コンシューマユニット ;/li> ;li>回路ブレーカ ;/li> ;li>オーディオ制御 ;/li> ;li>電気制御パネル ;/li> ;li>端子台 ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 8mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 8mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 16.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm絶縁体 = ナイロン色 = 黒ピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 12.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。. ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。. ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。. 特長. ;ul> ;li>優れた電気接続 ;/li> ;li>非絶縁 ;/li> ;li>短絡を軽減 ;/li> ;li>優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ ;/li> ;li>圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 ;/li> ;/ul>. 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. ;ul> ;li>コンシューマユニット ;/li> ;li>回路ブレーカ ;/li> ;li>オーディオ制御 ;/li> ;li>電気制御パネル ;/li> ;li>端子台 ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 7mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm絶縁体 = ナイロン色 = 黒ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 16.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2ピン径 = 1.7 mm, 2.0mmエントリ数 = 1色 = 赤ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 16AWG全長 = 14.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 1.5mm2ピン径 = 2.6 mm, 2.3mm絶縁体 = ナイロン色 = 黒ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 16AWG全長 = 19.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

UL認定、UL認定(カナダ). 表記サイズはピンの長さです。. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子をご紹介します - すばやく、安全に、腐食のない電気接続を実現する究極のソリューションです! 信頼性の低い接続に別れを告げ、安心感を手に入れましょう。これらのダブル圧着ピン端子は気密シールを作成し、腐食の原因となる酸素や湿気を排除します。 スズめっき銅コンタクトと信頼性の高い圧着ブレードにより、電気接続が揺るぎないものとなります。さらに、絶縁を追加することで、化学的および機械的損傷からの保護も保証されます。そして、一番の魅力は. 接続を色分けして簡単に識別できます。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 ~ 22AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>絶縁ダブル圧着ピン端子 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>. カラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 1.5mm2ピン径 = 2.6 mm, 2.3mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 16AWG全長 = 15.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>. カラーコード. ;ul> ;li>ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 ;/li> ;li>赤 0.5 → 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1.5 → 2.5 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 → 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ミニチュアプラグ付き. RS PROの、IEC規格に準拠するKタイプ熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備え、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために、単一素子絶縁接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属の線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になることです。. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC 規格に適合 柔らかく、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチールプローブ被覆 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、高い精度と柔軟性を実現しています。。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 250mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plug代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS ProタイプK IEC熱電対プローブ、標準プラグ終端付き、非接地型. RS ProタイプK熱電対温度検出プローブシリーズは、IEC 584-1及び2標準に準拠し、短い応答時間と高い耐久構造を実現しています。このタイプK熱電対プローブは、ステンレススチール310被覆を特長としており、すばやく簡単に接続できるように、標準IEC円形ピンプラグで終端されます。無機絶縁により、プローブの被覆は柔らかくなっており、曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減するシングル素子の接地型熱接点があります。. 特長と利点. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長と利点. 高耐久310ステンレススチール被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 IEC584標準に適合 IECカラーコード準拠の標準プラグ、すばやく簡単に接続可能 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 直径0.5 mmプローブ 絶縁熱接点により電気的干渉を低減. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ / セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 250mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグ代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

BS EN13889-2003、RR-C-271D、タイプIVA. 提示されている定格荷重の単位は「トン」です。. 安全ボウシャックル. 安全ピン付きの亜鉛めっき合金シャックル。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = ボーシャックルピンタイプ = 割りピン定格荷重 = 1.5tシャックル径 = 11.2mmジョー幅 = 19.1mmピン径 = 12.7mm表面処理 = 亜鉛めっき
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 915 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 15mm幅 = 915mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = 黄
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
1,120 税込1,232
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤コンタクト材質 = 銅UL認定、UL認定(カナダ). 表記サイズはピンの長さです。. RS Pro絶縁ダブル圧着ピン端子. RS Pro絶縁ダブル圧着ピン端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このコネクタは、頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。各色取り揃え、さまざまな用途に適したモデルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,488 税込2,737
5日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul> ;li>コンタクト材質:銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき:スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 6mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 12.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
539 税込593
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 5mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
269 税込296
7日以内出荷

RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。. 用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
269 税込296
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mmエントリ数 = 1ピン長さ = 10mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
319 税込351
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2ピン径 = 1.0 mm, 1.3mm絶縁体 = ナイロン色 = オレンジピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 20AWG全長 = 16mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 20AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul> ;li>コンタクト材質:銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき:スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
599 税込659
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = 白ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁ドイツ式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のドイツ式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるドイツ式色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = 白ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 16.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mmエントリ数 = 1色 = 白ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 14.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁フランス式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のフランス式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します. 特長と利点. 優れた電気接続 短絡の低減 カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。. 用途. ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 棒状圧着端子の圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 18.5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWGコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷