RS Pro メスプラグコネクタRS Pro 1/4 インチ G メスクイックコネクトカップリングは、 MIGNON プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、優れた耐久性を発揮します。このソケットは、片手操作を実行します。オスコネクタと接続できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術
仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥769
税込¥846
欠品中
RS Pro メスプラグコネクタRS Pro 3/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、自閉式で、ニッケルめっき黄銅製のため、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。オスコネクタと接続できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 UNI ISO 6150 C 10
仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 3/8インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式です。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
RS Pro オスプラグコネクタRS Pro 1/4 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式で、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは片手で操作でき、オスコネクタと連結できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro プラグ(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングは、 MIGNON プロファイルを備えています。ホースバーブは 6 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、オスコネクタと組み合わせることができます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様カップリングジェンダー = オスカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 6mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
RS Pro メスプラグコネクタRS Pro 1/8 インチ G メスクイックコネクトカップリングは、 MIGNON プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、優れた耐久性を発揮します。このソケットは、片手操作を実行します。オスコネクタと接続できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 PARKER 21/90 、 CAMOZZI 5050 - 5150 及び CEJN 200 Camozzi Parker 及び CEJN 200特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術
仕様ネジ接続 = G 1/8 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/8インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
汎用パネル取り付けコネクタ
AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ
プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き
ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
最小圧力 = 5バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Min = -25℃。。RS PRO 14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
最小圧力 = 20バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Max = +85℃。。RS PRO V14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
メインコネクタとして使用しないこと. 汎用パネル取り付けコネクタ. AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート色 = ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナソケット - メスRS Pro のバナナソケットシリーズをご紹介します。このメスソケットコネクタは、一般的な 4 mm シュラウド付き / シュラウドなしバナナプラグ / ワイヤとかん合します。点検時に、これらのコネクタの一端にはシュラウド付きメスソケットがあり、ニッケル、スズめっきコンタクト、 M12 x 0.75 mm ねじ付きボディ、そして反対側に 4.8 mm ファストンタグが付いています。高電圧( 1 kV )で動作し、定格電流は 24 A です。ナット及びワッシャが付属します。使用箇所 バナナソケットは主に、ケーブルを接続する電子機器又は電気製品に使用されます。4 mm リファレンスは、プラグコネクタを受け取る穴のサイズです。カスタム電源プロジェクト、エンクロージャユニット、改修、摩耗したソケットや破損したソケットの修理に最適です。別名:バナナジャック パネル取り付けテストソケット特長と利点4 mm シュラウドバナナソケット ニッケル又はスズめっきコンタクト 4.8 mm ファストンコネクタ ナット及びワッシャが付属します シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 複数の色を用意 5個入りパック仕様切抜き穴径: M12 x 0.75 直径: 14.5 mm 長さ: 24.5 mm 定格電流: 24 A 定格 1000 V CAT IIIのインストール方法すばやく簡単に設置できます。穴をパネルに開けて、ソケットを所定の位置にねじ込み、ワッシャと固定ナットが付属しています。この作業は、プロ又は DIY 愛好家が行うことができます。考慮事項RS Pro では、バナナソケットに対応するさまざまなメススペードコネクタを用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。 RS Pro の 4 mm バナナソケット黒 RS 品番: (224-7423) 224-7423 又は (191-7888) 191-7888 グリーンの RS 品番: (224-7424) 224-7424 又は (191-7889) 191-7889 RS 品番: (224-7427) 224-7427 又は (191-7891) 191-7891用途計測器 コネクタプロジェクトをテストします 電気・電子機器の修理
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000Vコネクタサイズ = 4 mmAコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro シャッタープラグ用メスRS Pro 1/4 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON DOUBLE SHUT OFF プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製で、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 5050 - 5150 、 CEJN 220 及び Festo KD - KS 3特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術
仕様ネジ接続 = G 1/4 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro クイックコネクトカップリングRS Pro クイック接続カップリングには、サイズ 4 mm のホースバーブ接続があります。このオスカップリング付き MIGNON プロファイルソケットは、 RECTUS / LEGRIS 、 Parker 21 / 90 、 Camozzi 50-5150 、 CEJN 200 と交換可能です。このソケットには、シャッタープラグ構造用のゴム製ホース用のレストがあります。特長と利点 ニッケルめっき黄銅ボディ NBR O リングシール シリコンフリー 作動圧力範囲は 0 bar ~ 12 bar 最大静圧: 35 バール 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C フルード : 圧縮空気 軽量でコンパクト用途 圧縮空気と工具 空圧および液体技術 食品及び飲料 生命科学 冷却システム 不活性ガス、真空認定 REACH 準拠 2014 年/ 68/UE 承認済み
仕様カップリングジェンダー = オス接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 4mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro シャッタープラグ用オスRS Pro 1/4 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、 MIGNON DOUBLE SHUT OFF プロファイルを備え、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、メスねじ接続を備えています。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 、 PARKER 21/90 、 CAMOZZI 5050 - 5150 及び CEJN 200 Camozzi Parker 及び CEJN 200特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 12 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 水平スイッチ付きインターロックパネルソケット RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流32A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PNE、定格電圧400 V、実装タイプウォールマウント、接続方向横型、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 垂直スイッチ付きインターロックパネルソケット - コンセント、 DIN レール付き ヒューズホルダが含まれています RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用インターロック電源コンセントは、堅牢な設計とヒューズホルダを内蔵しているため、苛酷な産業環境に最適です(ヒューズリンクは別売り)。 ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 DIN レール機能を備えた取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流32A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PNE、定格電圧400 V、実装タイプ表面実装、接続方向垂直、IP保護等級IP67、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 垂直スイッチ付きインターロックパネルソケット - コンセント RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流16A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PNE、定格電圧400 V、実装タイプウォールマウント、接続方向垂直、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 垂直スイッチ付きインターロックパネルソケット - コンセント、 DIN レール付き RCD も含まれます RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 DIN レール機能を備えた取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流63A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PNE、定格電圧400 V、実装タイプウォールマウント、接続方向垂直、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
RS Pro 水平スイッチ付きインターロックパネルソケット RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流16A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PE、定格電圧400 V、実装タイプウォールマウント、接続方向横型、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro 水平スイッチ付きインターロックパネルソケット RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流16A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PE、定格電圧400 V、実装タイプウォールマウント、接続方向横型、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro 垂直スイッチ付きインターロックパネルソケット - コンセント RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流32A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PNE、定格電圧400 V、実装タイプパネルマウント、接続方向垂直、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
最小圧力 = 10バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Max = +85℃。。F4シリーズ - ステンレススチール. RSのステンレススチール製の調整可能な圧力スイッチです。 油圧式と空圧式の両方の用途に対応した圧力スイッチは、システムによって指定された圧力に達すると、電気信号を出力します。 切り替え圧力は、圧力スイッチの中央に配置されたねじを回転するだけで、多様なセットポイントに適するように調整できます。 過圧による損傷を防止するため、機械的な停止機能を装備. 任意の方向に取り付け可能 精度: 設定圧力の4 % 固定ヒステリシス: 10-25 % (タイプによって異なる) DIN43650準拠の電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
取扱い終了
RS Pro 水平スイッチ付きインターロックパネルソケット RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流32A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PE、定格電圧400 V、実装タイプウォールマウント、接続方向横型、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
取扱い終了
RS Pro 水平スイッチ付きインターロックパネルソケット RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流16A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PNE、定格電圧400 V、実装タイプウォールマウント、接続方向横型、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 垂直スイッチ付きインターロックパネルソケット - コンセント、 DIN レール付き ヒューズホルダが含まれています RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用インターロック電源コンセントは、堅牢な設計とヒューズホルダを内蔵しているため、苛酷な産業環境に最適です(ヒューズリンクは別売り)。 ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 DIN レール機能を備えた取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流16A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PNE、定格電圧400 V、実装タイプ表面実装、接続方向垂直、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 400バール最低使用圧力 = 20バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65LEDインジケータ = なしバール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 10バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 50バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65出力タイプ = NO/NCバール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
RS Pro 垂直スイッチ付きインターロックパネルソケット - コンセント RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流32A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PNE、定格電圧400 V、実装タイプウォールマウント、接続方向垂直、IP保護等級IP67、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 垂直スイッチ付きインターロックパネルソケット - コンセント RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 穴開け加工済みの取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流16A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PE、定格電圧400 V、実装タイプウォールマウント、接続方向垂直、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 垂直スイッチ付きインターロックパネルソケット - コンセント、 DIN レール付き RCD も含まれます RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、ソケットのセットアップや設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 DIN レール機能を備えた取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流63A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PNE、定格電圧400 V、実装タイプウォールマウント、接続方向垂直、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
RS ブランドスイッチ付きインターロックパネルソケット - DIN レールと付きアウトレット RCD RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに IP44 等級では、防滴ハウジングが実現されており、設置が簡単な設計により、ソケットのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro 産業用インターロック付き電源コンセントは、堅牢な設計で、苛酷な産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP44 等級により、ソケットハウジングに防滴性があり、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 DIN レール機能を備えた取り付けブラケットを使用すると、簡単に取り付けることができます 確実な取り付け これらのコンセントユニットは、最善の接続方法なしで活線プラグの抜き差しを防止するため、最適な安全性を確保し、火災の原因となる火花が発生しないようにします ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流32A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式3PNE、定格電圧400 V、実装タイプ表面実装、接続方向垂直、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 12バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 2.5バール最低使用圧力 = 0.2バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ .コネクタサイズ: M20 .プッシュプルカップリングシステム .タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります .はんだ又はねじ終端 . 防水 .ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続 .パネル穴切抜きサイズ: 20 mm .ケーブル外径: 8 ~ 12mm .はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2 .ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅 .コンタクト材質:黄銅、金めっき .絶縁抵抗: 2000 M Ω . >挿抜回数 500 回 .温度範囲: -40 ~ +85 ° C .定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A . IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141 . 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143 . 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153 . 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155 . 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140 . 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142 . 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145 . 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147 . 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148 . 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149 . 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152 . 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154 . 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156 . 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158 . 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159 . 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160 . 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 9実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 400.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 400.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 3実装タイプ = インラインコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ