RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro BNC T アダプタですメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、 2 本の同軸ケーブルを接続するためにデュアルメス BNC ソケットが必要な場合に最適なソリューションです。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。このアダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 4GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブ製品をご紹介します。半導体のコア温度測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時の透過性を高めるストレートハンドルを備え、信頼性の高い結果が得られます。また、長さ m の耐久 Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢なステンレススチール構造で、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです の高精度で信頼性の高いコア温度測定に最適です さまざまな環境で使用される半固体 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が 3.3 mm 、精度が 1.5 C ± 0.25 )となっており、 -50 +600 C となっています 熱電対センサプローブは、検出素子を保護する耐腐食性硬質ステンレススチール製で、堅牢なニードルプローブ先端は食品製品の監視に最適です 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 115 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 挿入プローブの長さ = 115mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = 600 ℃ケーブル長 = 1m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 30mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 30 mmRS Pro のこの角型チューブプラグは、チューブ内にぴったりフィットするように、外側にテーパーが施されたリブを備えています。リブ付きデザインにより、視認性の高い壁のパイプに最適です。すっきりとした仕上げが実現され、見苦しいプラスチックの削りくずが出ないようになっています。 このプラグは、断面側面が 30 mm の角型チューブに適合するように設計されています。Durable Black 低密度ポリエチレン( LDPE )構造により、優れた耐錆性と耐腐食性が実現されています。-30 → +50 ° C の範囲で動作温度に耐えられますRS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。弱酸、アルカリ、有機溶剤に対する良好な耐性により、さまざまな軽工業環境に適しています。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 30 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性 .強力なアルカリや有機溶剤に対する優れた耐性 ( +60 ° C 未満) . -30 ° C の範囲での動作温度に適しています +50 ° C までRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro 直角 SMA アダプタ RS Pro では同軸アダプタのラインアップを拡大し、この製品では SMA アダプタシリーズを新たに追加しました。この SMA プラグ -SMA ジャックは無線周波数です ( RF )コネクタは、同軸ケーブルと接続するように設計されています使用箇所SMA タイプコネクタは、パネル取り付けを通じて同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計された高品質同軸アダプタです。この RF コネクタは、業界標準のコンポーネントから製造され、 Wi-Fi デバイスを含む同軸用途に適しています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。特長と利点.ライトアングル RF アダプタ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .インピーダンス: 50 Ω .定格電圧: 500 V .動作周波数は 6 GHz です .動作温度範囲: -45 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス対 TNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。点検時に、 RF アダプタの一端と他方の端には、ねじ式オス N タイプコネクタがあります。メス TNC ツイスト接続ソケットにより、同軸ケーブルを損傷することなくすばやく接続したり、取り外したりできます。この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切な終端コネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト、及び絶縁を備え、導電性に優れています。特長と利点アダプタ: N タイプオス対 TNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = TNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス -BNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。よくすると、 RF アダプタの一方の端と他方の端には、便利なバヨネットカップリングシステム付き BNC メスソケットがあり、同軸ケーブルを損傷するリスクなしに、すばやく接続と取り外しが可能です。この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切なエンドコネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト及び絶縁を備え、導電性に優れています。特長と利点アダプタ: N タイプオス -BNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω BNC RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタを導入しました。よくすると、同軸コネクタはニッケルや黄銅などの高品質素材製の 50 Ω オス RF BNC コネクタで、便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。この BNC コネクタは、医療テスト機器、通信、及びアンテナ接続で一般的に使用されています。RS Pro BNC コネクタは、圧着ケーブル取り付け用途向けに設計された高品質のストレート無線周波数( RF )コネクタで、メス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル 圧着終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -45 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω BNC最適な RF 信号伝送を GET するには、高品質の同軸コネクタが必要です。 RS PRO RS Pro の洗練された外観の BNC コネクタは、高品質素材製で、 RF 信号伝送で最高の性能を発揮します。よく見られる同軸コネクタは、ニッケル、黄銅、 PTFE 絶縁体製の 50 Ω オスタイプ BNC です。この同軸コネクタを選択する理由RS Pro BNC コネクタは、クランプケーブル取り付け用途向けに設計された高品質コンポーネントで、メス BNC RG58 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。同軸コネクタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備えており、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。RF 信号は、長いサービス寿命にわたって信号強度が維持されます。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル クランプ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω ストレートケーブル取り付け UHF UHF 帯の製品は、 RS Pro と比べて RF コネクタの小型化が進んでいます。この高品質ストレート UHF コネクタは、一般に高品質の RF 信号とデータ伝送用の RG58 同軸ケーブルとともに使用されます。検査時に、このオス同軸コネクタはニッケルめっきボディ、ニッケルめっき黄銅コンタクト、及びテフロンコーティングが施されています。この UHF コネクタは、動作周波数が 300 MHz 、特性インピーダンスが 50 Ω で、動作電圧が 500 V となっていますこの UHF コネクタを選択する理由RS Pro UHF コネクタは、修理の実行や独自の RG58 同軸ケーブルの作成に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディ オス UHF コネクタ ケーブル取り付け 確実に接続するためのねじ式カップリング機構を備えています RG58 ケーブルと互換性があります一般仕様ボディめっき:ニッケル バルクヘッド : はい コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル ジェンダー: オス ケーブルの取り付け電気仕様使用温度範囲: -55 → +85 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 300MHz 動作電圧 :500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項 コネクタとケーブルの最善のユニオンを得るには、 RS Pro BNC 、 UHF 圧着工具、 RS 品番 (456-447 を使用します) 456-447 を使用します 用途RF 信号プロジェクト アンテナ 無線通信
仕様同軸コネクタタイプ = UHFコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 300MHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
RS Pro SMA コネクタ - ケーブル取り付け同軸コネクタに関しては、 RS の PRO を超えるものはありません。SMA コネクタ製品を拡張し、このオスケーブル取り付け製品を誇りに思います。この SMA サブミニチュア RF コネクタは、非常に軽量かつコンパクトで、最高の電気的性能を発揮します。主な機能には、金めっき黄銅ボディとセンターコンタクト、高品質の信号接続などがあり、設計及び開発プロジェクトに適しています。これらのコネクタはどこにありますか.SMA コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理を行うための独自のケーブル仕様を作成するのに最適です。使用中、 RG316 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理すると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。オスとメスの SMA 同軸コネクタの識別方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点オス SMA 同軸コネクタ サブミニチュア省スペース設計 優れた電気性能 黄銅ボディ / 金めっき センターコンタクトピン 高品質の RF 信号 Mil-C-39012 に対応します RG316 同軸ケーブルに対応しています仕様インピーダンス: 50 Ω 動作電圧 :500 V 最大動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端:圧着考慮事項RS Pro では、ワイヤとコネクタを補完する幅広い熱収縮 / 低温収縮スリーブを取り揃えています。新しく改良されたフィルタを参照して、最適なソリューションをお選びください。用途RF 信号プロジェクト アンテナ 無線通信
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω BNCRS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタを導入しました。よくすると、同軸コネクタはニッケルや黄銅などの高品質素材製の 50 Ω オス RF BNC コネクタで、便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。この BNC コネクタは、医療テスト機器、通信、及びアンテナ接続で一般的に使用されています。RS Pro BNC コネクタは、圧着ケーブル取り付け用途向けに設計された高品質のストレート無線周波数( RF )コネクタで、メス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル 圧着終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -45 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
RS Pro 直角ケーブル取り付け SMARS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。このオス SMA コネクタは、 RG174 ケーブル及びメス SMA とペアに接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所SMA ケーブル取り付けコネクタは、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するために使用される、多数の RF コネクタタイプの 1 つです。一般的な用途には、電話システム、マイクロ波システム、 Wi-Fi システムがあります。特長と利点.直角ボディオス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .サブミニチュアサイズ .ケーブル取り付け . 50 Ω の特性インピーダンス .六角形の形状により、簡単に締め付けたり緩めたりできます .正常な極性 .最大 6 GHz の動作周波数 .定格電圧: 500 V .動作温度範囲: -45 → +165 ° C .終了 : 圧力溶接取り付け1. SMA コネクタ(この場合は 50 Ω )に一致するインピーダンス定格ケーブルがあることを確認します。 2. チューブ型ボディをコネクタからケーブル上にスライドさせます 3. ケーブルの先端から 14 mm の部分を外し、外側ジャケットを取り外します。 4. 編組みメッシュ層を外側ジャケットの上に折り曲げます 5. 内側ジャケットの先端から 5 mm の部分を外し、中央の導体を露出させます 6. 圧着フェルールを導線の上にスライドさせて、コネクタ内部にある穴ピンに合わせます。 7. はんだ付けを数秒間行います(加熱しないでください)。 8. キャップを挿入します 9. 編組みメッシュを前方に折り、しっかりと押しながらチューブ型のボディを前方にスライドさせます。アクセスブレードを取り外します。 10. チューブ型ボディに圧着工具を使用して圧着します。RS Pro RG174 同軸ケーブルです. RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 2.79 mm 外径 20 m 、 RS 品番 (222-8610) 222-8610 . RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm 外径 100 m 、 RS 品番 (: 665-5855) : 665-5855 . RS Pro 黒色の終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm OD 500 m 、 RS 品番 (: 813-3473) : 813-3473用途.電話システム .マイクロ波システム . Wi-Fi アンテナシステム同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着, はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし表面処理:本体 = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
色 黒。オス/メス オス。端子方法 圧着,ねじ,はんだ。定格電圧 50V。コネクタサイズ 4 mmA。コンタクト仕上げ 金。ばね接点 あり。タイプ バナナプラグ。絶縁材 アセタールC 27021 R。RS Pro mm バナナプラグ オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な mm バナナプラグに加えて使用できます。この金めっきプラグは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁と、はんだ、圧着、ねじ終端方式の金めっき黄銅製センターコンタクトを備えています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 mm オスバナナプラグ 金めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部とニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備え、はんだ、圧着、ねじ終端方式に対応しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部とニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備え、はんだ、圧着、ねじ終端方式に対応しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。この銀めっきプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びはんだ終端方式を採用しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ 銀めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = シルバーばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。この銀めっきプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びはんだ終端方式を採用しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ 銀めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = シルバーばね接点 = ありタイプ = バナナプラグ絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ A 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.内側オーバーモールディング: PE+PVC.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307. USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき .内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300 . USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .内側オーバーモールディング: PE+PVC .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307 . USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-B ですRS Pro では、メス - メスのジェンダー接続を備えた高品質 USB タイプ A-B コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ A-B 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A - プラスチック製フレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8309) : 218-8309. USB 2.0 A - 黒のプラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8311) : 218-8311よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ.タイプ A 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき.内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.8 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305 . USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 B-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8302) 218-8302. USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8303) : 218-8303仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.8 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 B-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっきバリエーション. USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8302) 218-8302 . USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8303) : 218-8303仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro がお届けする新しい SMA 同軸コネクタ製品です。金めっきが施されたボディとコンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されているメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。小径の高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け RS Pro 50 Ω SMA 同軸コネクタタイプSMA コネクタ、ストレート、バルクヘッド、 RS 品番 (: 217-7780) : 217-7780 SMA コネクタ、ストレート、 RS 品番 (: 217-7781) : 217-7781考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケット(ステレオ、 SSB 配置) RS Pro 1/4 インチ垂直基板実装ジャックソケットのご紹介です。頑丈でコンパクトなジャックソケット製品で、ステレオとモノラルのオプションを用意しており、さまざまなコンタクト配列をご用意しています。これらの高品質ソケットは、高パッキング密度を実現する 24 mm のスタンドオフを備えています。シャーシとプラグを接地するための金属製ノーズと基板の用途に適しています。RS Pro 基板実装ジャックソケットは、 Durable なグレード (黒ナイロン)で成形された頑丈なボディも備えていて、自動挿入をサポートするように設計されていて、簡単に設置して使用できます。最大電流 A で耐電圧が 2000 dc 以上のこのジャックソケット製品は、さまざまな高性能用途に適しています。 特長と利点 コンパクトな垂直基板実装、 24 mm のスタンドオフによる高パッキング 密度 ステレオとモノラルのオプションを用意 ボディデザインは自動挿入に対応しています 耐久性に優れたグレード の黒色ナイロン設計 シャーシとプラグ、及び基板のアース用金属製ノーズ 耐電圧: 2000 dc 以上 最大電流: A 定格温度: -10 +70 C 10 000 回以上 公称接触抵抗 <:50mW 用途 1/4 インチ基板実装ジャックソケットは、 1/4 インチジャックの接続が必要なさまざまな用途で使用されます。この製品は、モノラルとステレオの両方が用意されており、安全で信頼性の高い基板実装を実現するために、多数のコンタクト配列とタブを備えています。1/4 インチジャックソケットは、次のような装置で一般的に使用されています。 ヘッドホン アンプ インターフェイス Hi-Fi システム スピーカ よくある質問 どのようなオプションがありますか? (2035558-RS) 2035558-RS PRO 1/4 インチ RS Pro 基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SBB 配置 (2035559) 2035559 RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSB 配置 (2035560-) 2035560- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き ステレオ、 SSS 方式 (2035561-) 2035561- RS Pro 1/4 インチ基板実装垂直ジャックソケット、金属製フロントねじ付き モノ、 SNB 配置 コンタクト配置コードとは何ですか? コンタクト配列コードは次のとおりです(ソケットの前面から)。 = コンタクトを切断します = 連絡を取る = シングルコンタクト(非スイッチ) = コンタクトなし RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = PCBマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 2 kV dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro がお届けする新しい SMA 同軸コネクタ製品です。金めっきが施されたボディとコンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されているメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。小径の高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け RS Pro 50 Ω SMA 同軸コネクタタイプSMA コネクタ、ストレート、バルクヘッド、 RS 品番 (: 217-7780) : 217-7780 SMA コネクタ、ストレート、 RS 品番 (: 217-7781) : 217-7781考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro エッジ取り付け SMA コネクタ - 50 Ω RS Pro の SMA コネクタシリーズに新たに加わった製品です。このエッジ取り付け SMA コネクタは、基板に効率的に取り付けるように設計されています。インピーダンスは 50 Ω で、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、金めっきコンタクトを備えています。このメス SMA コネクタは、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所この SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外側にピンがあり、内側にねじ接続があります。一方、メスジェンダー SMA は、内側にピン及び外側にねじ接続があります。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっきのボディとセンターコンタクトを備えています テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 最大動作周波数: 18 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 18GHz動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro は、 SMA 同軸コネクタのシリーズを拡大しました。このメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタは、金めっきのボディ / コンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されていて、小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき PTFE絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -45 → +165 ° C 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.25 動作寿命: 500 回 終端: はんだ付け考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃表面処理:コンタクト = 金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro スリム RJ11 Cat3 6P4C 前面取り付けフィードスルー RS Pro の超高品質 RJ11 フィードスルーコネクタ製品です。メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat3 コネクタは、一般に電気通信接続が必要なカスタム用途で使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ11 コネクタは、 Cat3 の電話ケーブルに対応し、このコネクタを組み合わせることで、通信、 ADSL 、モデムネットワークにおいて信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ11 シールドコネクタ.カテゴリ 3.メスレセプタクル. 6P4C 電話圧着プラグに対応. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ11 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8322) 218-8322. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C 黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8323) : 218-8323用途. 通信機器.産業及び商業コミュニケーション. コンピュータRS Pro の RJ11 コネクタ用コネクタを選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ11 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が求められています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P4Cシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω ストレートエッジ取り付け、 SMA 基板コネクタRS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。このメス SMA コネクタソケットは、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所この SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外側にピンがあり、内側にねじ接続があります。一方、メスジェンダー SMA は、内側にピン及び外側にねじ接続があります。特長と利点.メス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .テフロンインシュレータ .サブミニチュアサイズ .エッジマウント . 50 Ω の特性インピーダンス .正常な極性 .最大 18 GHz の動作周波数 .動作温度範囲: -65 → +165 ° C .終端:はんだ考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。. RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 . RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶、 RS 品番 (494-764) 494-764 . RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 124-4133) : 124-4133用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム 電子機器の修理同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様同軸コネクタタイプSMAコネクタ、実装タイプエッジマウント、インピーダンス50Ω、結線方法はんだ、接続方向ストレート、適合ケーブル同軸、サイズサブミニチュア、動作周波数18GHz、表面処理:本体金℃、動作温度 Max+165℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro PRT PT100 浸漬温度プローブです RS Pro の高品質 PT100 浸漬温度プローブ製品をご紹介します。液体又はガスの温度測定にはヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、 DIN タイププラグ付きの長さ Durable m のケーブルを備えており、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、堅牢な白金抵抗構造を備えているので、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、非常に正確で信頼性の高い測定を実現すると同時に、さまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PT100 温度プローブ製品は最適です 高精度で信頼性の高い液体及び気体の温度測定用です 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は -50 +500 C で、プローブ径は mm です このプローブは高剛性耐腐食性プラチナ製で、検出素子を保護します。また、ドーム型プローブ先端により信頼性の高い正確な結果が得られます 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 100 mm クラス の精度基準を満たしています 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、頑丈で耐久 Durable 温度センサプローブです。PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 汎用プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = 500 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.15 ° C ( ± 0.2 % )コネクタサイズ = DIN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro PT100 温度 RS Pro の高品質 PT100 温度プローブ製品をご紹介します。半固体のコア温度測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時に優れたステアディアブルハンドルを備え、信頼性の高い結果を得られます。また、長さ m Durable DIN タイププラグ付きケーブルを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合にすばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢なステンレススチール製のニードル構造を採用しているので、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、高精度で信頼性の高い測定を実現しながら、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PT100 温度プローブ製品は最適です 高精度で信頼性の高い空気及びガスの温度測定を実現するために in を使用しています 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は、プローブ径が 3.3 mm -50 +500 C となっています このプローブは、硬質耐腐食性ステンレススチール製で検出素子を保護し、ニードルプローブ先端を使用して正確で信頼性の高い結果を実現しています 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 115 mm クラス の精度基準を満たしています 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、頑丈で耐久 Durable 温度センサプローブです。PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端には、 線 DIN コネクタが付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 挿入プローブの長さ = 115mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = 500 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.15 ( ± 0.2 % )コネクタサイズ = DIN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ