RS ProエアボディソーRS Proエアボディソーは、重さが0.6 kg前後の軽量ソーで、業務用に最適な製品です。低振動、優れた切断能力、調節式後方排気などの特長があり、最も優れた操作性の下で高精度の切断が可能です。特長と利点. 低振動 . 軽量 . 優れた切断能力 . 調節式後方排気
仕様エアツールの種類 = エアボディソーエアフロー = 35.1L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ切断能力 = 1.2 mm
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
仕様ネジ径 = M20材質 = ナイロン (ボディ)最大ケーブル径 = 9mm最小ケーブル径 = 4mm色 = 黒IP レーティング = IP68最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +85℃ロックナット付属 = YRS Pro IP68メトリックドームトップグランド. ロックナット及びエントリスレッドシール付属のナイロンケーブルグランドです。. 特長と利点. UL認証のナイロン66製. 難燃性等級: UL94V-2. 防水等級: IP68. ストレインリリーフ及びケーブル保護. 黒色又は白色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ネジ径 = M16材質 = ナイロン (ボディ)最大ケーブル径 = 7mm最小ケーブル径 = 3mm色 = 黒IP レーティング = IP68最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +85℃ロックナット付属 = YRS Pro IP68メトリックドームトップグランド. ロックナット及びエントリスレッドシール付属のナイロンケーブルグランドです。. 特長と利点. UL認証のナイロン66製. 難燃性等級: UL94V-2. 防水等級: IP68. ストレインリリーフ及びケーブル保護. 黒色又は白色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルバンジョーボディ、ステム付きインレットポートタイプ = ネジ, チューブネジインレットポート = 1/4インチオスチューブ出口ポート = 8mmメーカーシリーズ = 13550ボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様タイプ = シングルバンジョーボディ、ステム付きインレットポートタイプ = ネジ, チューブネジインレットポート = 1/8インチオスチューブ出口ポート = 8mmメーカーシリーズ = 13550ボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様タイプ = シングルバンジョーボディ、ステム付きインレットポートタイプ = ネジ, チューブネジインレットポート = 1/4インチオスチューブ出口ポート = 6mmメーカーシリーズ = 13550ボディ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
サイズ = XL。生地特性 = クリーンルーム。色 = 白。種別 = カバーオール。性別 = 男女兼用。フード = あり。。RS Pro 白色使い捨てカバーオール、 XLこれらの RS Pro の白色使い捨てオーバーオールは、 ISO 5 ラボ環境やクリーンルームでの使用に適しています。 全体 GET では通気性のあるポリエチレン生地製で、全長ジッパーによりスーツの出し入れが簡単です。足首、袖口、フードは伸縮性でぴったりフィットします。使い捨てのオーバーオールは、全身を保護する必要がある場所で使用されます。溶剤、酸、火花、グリース、その他の危険物質から装着者を保護します。このスーツには、危険な繊維や粒子を吸い込まないようにするための保護用のフェーガードが内蔵されていないため、別途購入する必要があります。インシームは 82 cm 、胸の幅とウエストのサイズは 75 cm 、アンダーアームのシームの長さは 56 cm です。 航空宇宙施設、食品加工工場、クリアルーム、製薬やマイクロエレクトロニクスの製造など、さまざまな作業環境でこのジッパーを使用できます。特長と利点.ホワイト XL カバーオール .ポリエチレン生地 .使い捨て(再利用不可) . IOS 5 クリーンルームおよびで使用するように設計されている ラボ環境 .静電気防止ではない . 非導電性 .ユニセックスのデザイン .ジッパーの閉鎖 . EN 61340-5-1 に適合していない . 82 cm のインシーム .胸部の幅とウエストのサイズは 75 cm です .アンダーアームシーム長 56 cmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様サイズ = XXL生地特性 = 撥スプラッシュ性材質 = スパンボンドポリプロピレン性別 = 男女兼用色 = 白閉鎖型 = ベルクロ
1箱(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
サイズ = L。生地特性 = クリーンルーム。色 = 白。種別 = カバーオール。性別 = 男女兼用。。RS Pro 使い捨てカバーオール(白)RS Pro シリーズのこれらの白色使い捨てオーバーオールは、 ISO 5 クリーンルーム及びラボ環境での保護摩耗用に設計されています。 使い捨てカバーオールは、全身を保護する必要がある場所で使用します。グリース、火花、溶剤、酸、その他の危険物質から保護します。装着者が危険な粒子や繊維を吸い込まないようにするために、このカバーオールにはフェーガードも付属しています。 このカバーオールは、快適性と利便性を考慮して設計されています。通気性のあるポリエチレン製で、各スーツの前面に全長ジッパーが付いており、出し入れが簡単です。フードの伸縮性のある袖口によりぴったりフィットします。 このカバーオールは、さまざまな環境で使用することができ、製薬、マイクロエレクトロニクス、航空宇宙、食品加工業界の作業者に使用できます。特長と利点.大型カバーオール(白) .ポリエチレン生地 .使い捨て(再利用不可) . IOS 5 クリーンルームおよびラボ用に設計されている 使用できます .静電気防止ではない . 非導電性 .ユニセックスのデザイン .ジッパーの閉鎖 . EN 61340-5-1 に適合していないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様サイズ = XXL材質 = ポリプロピレン性別 = 男女兼用色 = ネービー
1箱(50個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様サイズ = M生地特性 = 撥スプラッシュ性材質 = スパンボンドポリプロピレン性別 = 男女兼用色 = 白閉鎖型 = ベルクロ
1箱(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様サイズ = 3XL生地特性 = 撥スプラッシュ性材質 = スパンボンドポリプロピレン性別 = 男女兼用色 = 白閉鎖型 = ベルクロ
1箱(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様サイズ = XL生地特性 = 耐液体性及び耐粒子性色 = 青種別 = カバーオール性別 = 男女兼用材質 = ポリプロピレンフード = あり
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様サイズ = XL生地特性 = 通気性、 粉塵保護、 軽量色 = ナチュラル種別 = カバーオール性別 = 男性用材質 = ポリプロピレン
1箱(50個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
サイズ = M。生地特性 = クリーンルーム。色 = 白。種別 = カバーオール。性別 = 男女兼用。フード = あり。。RS PRO 7
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
シャフトサイズ = 6mm。シャフトのタイプ = スプラインmm。ノブ高さ = 15.6mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用可能製品 = ポテンショメータ。材料 = アルミニウム。。RSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
シャフトサイズ = 6mm。シャフトのタイプ = スプラインmm。ノブ高さ = 17.6mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用可能製品 = ポテンショメータ。材料 = アルミニウム。。RSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 38mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
プラスチック. プラスチックボディ 黒光沢仕上げ 成形ねじ
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 100mm取付部材質 = プラスチックカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードの5枚入りパックは、エアボディソーに適しています。32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードのパックは、PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に最適 優れたパフォーマンス 汎用装備品 クリーンな高速切削動作
仕様ソーブレードの種類 = レシプロソー替刃カット長さ = 95mmインチあたりの歯数 = 32パック数 = 5
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
プラスチック. プラスチックボディ 黒光沢仕上げ 成形ねじ
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mm取付部材質 = プラスチックカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
シャフトサイズ = 6mm。シャフトのタイプ = D字型mm。ノブ高さ = 14.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 赤。ノブ種類 = Push-On。。制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 90kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 104mmホイール幅 = 30mm回転 = 固定車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 63mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ボディの向きはストレート。黒色。オスからメスに変換する。HDMIからDVI-Dに変換します。PVC製ハウジング。ストレート方向。28 AWG の標準サイズ。ビデオの種類。
用途デジタル画像を高解像度の画面ディスプレイに変換
コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(メス)
色黒
変換タイプオス - メス
タイプビデオ
方向ストレート
材質(ハウジング)PVC
プラグ金メッキ
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
タイプ = シングル。ボディ材質 = ステンレス鋼。ねじの呼び径 = 40mm
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
グレー静電気防止タイヤツインホイールキャスター. ABSホイールカバー ダイキャストアルミボディ
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = ネジ付きステムストッパ = ありホイール幅 = 80mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = アルミニウム
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
グレーゴムホイールキャスター . ブレーキなし、スイベル プレススチール亜鉛めっきボディ ラバータイプ プレーンハブベアリング
仕様ホイール径 = 63mm許容荷重 = 18kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 83mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 44.5 x 44.5mm固定プレート寸法 = 59 x 59mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = プレインボア
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 110kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 122mmホイール幅 = 30mm回転 = 固定車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 90kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 104mmホイール幅 = 30mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 29 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。切断タイプ = Midi。。RS PRO 12
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 130kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 152mmホイール幅 = 35mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 115 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
接続ポートのネジ = Metric M5。機能 = 3/2。スレッドサイズ = M5。ネジ規格 = Metric。メーカーシリーズ = BA 311。最高使用圧力 = 10 バール。最大流量率 = 125L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 3/2。モデル番号(P) = III B。。スプールバルブボディ. RS機械式 / スプリングリターン式スプールバルブボディは空圧一般、産業、オートメーション及び制御用途向けに最適なうえ、圧力範囲-0.9~10 バール、周囲温度-10~+50 ℃で動作します。 ユニットは125 L / 分までの高流量に対応できます。 スプールバルブボディには、スナップイン式アクチュエータと内蔵取り付け穴が付いています。 RSのスプールバルブはスプールバルブボディに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。テーパーオス / メスねじ。各種サイズを用意
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
タイプ = シングル。ボディ材質 = ステンレス鋼。最大使用圧力 = 22バール。ねじの呼び径 = 3/4インチ。スレッド標準 = BSP。。RS PRO 15
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。両側ともメスねじ。さまざまなサイズを用意
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ