RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大負荷:28.1N●最大ストローク長:48mm●駆動タイプ:ステッパー●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●シリーズ:26DBM10D2U●小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro アルミ近接スイッチ 配線済みリードスイッチです. RS Pro のヘビーデューティアルミハウジング近接スイッチは、常時開コンタクトを備えた堅牢な密閉型スイッチで、過酷な環境に適しています。 リードスイッチは産業用スイッチの一種で、回路内の電気の流れを中断又はリダイレクトするために使用されます。リードスイッチは、小型ガラスケースに収められた つの鉄リードで構成されています。スイッチは磁化されており、磁場がスイッチに向かって移動すると動きます。リードスイッチは、磁場が近くにあるときにオン又はオフにできます。 RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、産業用磁気近接スイッチや磁気近接センサを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. 頑丈なシールドスイッチ 長寿命のハーメチックシールドリードスイッチ アース済みハウジングで安全性を向上 アルミハウジング付き近接スイッチ 250 ac/dc Aヘビーデューティ近接スイッチ 長方形スイッチ 青色粉体コーティングアルミハウジング 高い耐腐食性 3コア0.75 mm2黒色PVC絶縁ケーブル ケーブル長: 720 mm. 代表的用途:. リード近接スイッチ及び近接センサ(磁気センサとも呼ばれます)は、信頼性が高くシンプルな設計で普及しています。 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。磁気近接スイッチは、次の用途で使用できます。 位置検知 リニアアクチュエータ セキュリティスイッチング 安全ガード 装置. よくある質問 磁気近接スイッチとは何ですか? 磁気近接スイッチは、回路内の電気の流れを制御する電磁スイッチの一種です。 近接スイッチと近接センサの違いは何ですか? 近接センサは、物理的に接触することなく、近くにある物体の存在を検出できるセンサです。近接スイッチは、対象物と接触したり、特定の距離内に入ったりすると、電気回路を開閉します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO電流 Max = 5A最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 250V接触抵抗 = 100mΩ長さ = 80mm深さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 2インチ。。ウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 2-1/2インチ。バルブタイプ = バタフライ。。ウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 3インチ。バルブタイプ = バタフライ。。ウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 3インチ。バルブタイプ = バタフライ。。ウエハーパターンのバタフライ弁. 空圧式アクチュエータに適合 ステンレスツチールディスクを備えたウエハー - 複動式アクチュエータ付き ボディ: 鋳鉄GG25、ポリウレタンコーティング ディスク / シャフト316ステンレススチール リニアEPDM / NITRIL
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 近接通常の状態の構成 = 常時開電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 300mΩトータル長さ = 32mm長さ = 32mm幅 = 8mmアクチュエータマグネットは別途注文する必要があります(品番< 361-4927') 361-4927/を参照). 200 Vac N/O長方形. 固定穴付きアルミハウジング IP67準拠の完全密閉型 寸法: 32 x 15 x 8 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ セキュリティシステムスイッチ ドアスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 座席定員通常の状態の構成 = NO出力タイプ = 電流、電圧ターミナルタイプ = ワイヤリード電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 150Vスイッチング周波数 = 200 Hzコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 100mΩトータル長さ = 28.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +125℃Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
仕様応用例:リニアアクチュエータ●形状:角型●長さ:32mm●幅:13mm●高さ:8mm●寸法:32 x 13 x 8 mm●Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = Magnetic Proximity通常の状態の構成 = 常時開ターミナルタイプ = ねじ(M8×0.75)電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 200mΩトータル長さ = 28mm長さ = 28mm動作温度 Max = +85℃マグネット(品番 ; 361-7011 361-7011 )とセンサ( ; 361-4933 361-4933 )は別注です。. 黄銅、M8. 別個の同型ハウジングに取り付けられたリードスイッチとマグネット 調整用に全ねじ付き ケーブル長: 280 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ ドアと窓のセキュリティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様最大負荷 = 100N最大ストローク長 = 61mm駆動タイプ = ステッパー入力電圧 = 12V dcモーター技術 = ステッピングモーターモーターパワー = 10Wシリーズ = 42DBL10C2U小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム
1個
¥29,400
税込¥32,340
7日以内出荷
仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 1.26Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.5 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 6.35mm許容電流値 = 2.8 Aシャフト長さ = 19mm深さ = 56mm抵抗/フェーズ = 0.9Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
1個
¥9,240
税込¥10,164
7日以内出荷
仕様ステップ角:0.9°●保持トルク:1.26Nm●配線数:4●定格電圧:2.5 V●フレームサイズ:56.4 x 56.4mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、永久磁石●軸径:6.35mm●許容電流値:2.8 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:19mm●深さ:56mm●抵抗/フェーズ:0.9Ω●基準適合:RoHS対応●高トルクステッパモータ57 x 57、400ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長と利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,280
税込¥16,808
7日以内出荷
仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
7日以内出荷
仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 60mNm配線数 = 4定格電圧 = 3.8 Vフレームサイズ = 28 x 28mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 670 mAシャフト長さ = 18mm深さ = 32mm抵抗/フェーズ = 5.6Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,300
税込¥14,630
7日以内出荷
仕様ステップ角 = 0.9°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,640
税込¥9,504
7日以内出荷
関連キーワード