5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルスナップキット●コネクタタイプ:10 mmソケット●EN61340-5-1に適合:あり●このキットにプラスドライバは非付属. RS Pro ESDユニバーサルスナップ取り付けキット. RS Proユニバーサル静電気敏感性スナップ取り付けキットだけで、新たにスナップ接続を追加することができます。 このキットにより、ESD保護材と作業員が同じ電位になるようにアースパスを確保することができます。 このキットには、最大10 mmの軟質材にスタッド又はソケットを取り付けるのに必要なすべてが用意されています。 この軟質材に穴を開け、プラスドライバ(キットに非付属)でソケット又はスタッドをねじ止めします。. 特長と利点 . スナップ取り付けキット一式 キットの内容 10 mmスタッド 10 mmソケット ねじ溝付きバックワッシャ コニカルナット 長ねじ 短ねじ ESDコモンアースポイントラベル. ねじ . 6-32皿頭プラス小ねじ 1 x 6 mm 1 x 10 mm
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ねじラグカップリング. カップリングは、オスねじ山付きホーステールで構成されています。 カップリングボディは食品グレードのポリプロピレンで、EPDM、ポリプロピレンエラストメータシーリングワッシャで成形されています。 ねじ、BSPP設計は、パラレルねじに関する国際規格ISO 228 (BS 2779:1973)に規定された寸法と許容差に基づいています。
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP
1個
569 税込626
7日以内出荷

ねじラグカップリング. カップリングは、オスねじ山付きホーステールで構成されています。 カップリングボディは食品グレードのポリプロピレンで、EPDM、ポリプロピレンエラストメータシーリングワッシャで成形されています。 ねじ、BSPP設計は、パラレルねじに関する国際規格ISO 228 (BS 2779:1973)に規定された寸法と許容差に基づいています。
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ねじラグカップリング. カップリングは、オスねじ山付きホーステールで構成されています。 カップリングボディは食品グレードのポリプロピレンで、EPDM、ポリプロピレンエラストメータシーリングワッシャで成形されています。 ねじ、BSPP設計は、パラレルねじに関する国際規格ISO 228 (BS 2779:1973)に規定された寸法と許容差に基づいています。
仕様ホース内径 = 4インチねじの呼び径 = 4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = G
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント極数 = 3端子方法 = スクリュー素材 = ナイロン66定格電流 = 6.3A定格電圧 = 450 Vピッチ = 9mmワッシャとヒューズは別売りです。. ヒューズ付き端子台、3極、PA 6.6. ヒューズ付き端子台、3極、ヒューズ付き。. アース用ねじで固定 簡単に取り外し可能なヒューズホルダ ハウジング: PA 6.6. 特長と利点: RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷