5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。.特長.経済的で耐久性に優れた一体型デザイン密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル最高使用温度: 150 ℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。.使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格)丸型端子を接続するスタッドサイズ丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = M3.5表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。. . 特長. 経済的で耐久性に優れた一体型デザイン 密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。 圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。 銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。 圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。 配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル 最高使用温度: 150℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸型端子を接続するスタッドサイズ 丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号 ; 624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3.5コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 14.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シリーズ = E245391。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = ビニール。外側リング直径 = 5.5mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。スタッド径 = M3.5。色 = 赤。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 0.75mm。全長 = 18.5mm。動作温度 Max = +105℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。.. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。.. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWGスタッド径 = M3.5色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.5mm全長 = 19mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 3.7mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。スタッド径 = #6。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 0.8mm。全長 = 14mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷