「作業用 LED」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暖かく快適なアクリル製のビーニーハットで、暗い場所で優れた視認性を提供する取り外し可能なLEDフロントライトを備えています。LEDは充電式で、USBポートで充電することができます。
仕様種別 = LED付きビーニー帽色 = 黄材質 = アクリル調整可能 = あり
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様種別 = LED付きビーニー帽色 = Black材質 = アクリル調整可能 = あり
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

暖かく快適なアクリル製のビーニーハットで、暗い場所で優れた視認性を提供する取り外し可能なLEDフロントライトを備えています。LEDは充電式で、USBポートで充電することができます。
仕様種別 = LED付きビーニー帽色 = ネービー材質 = アクリル調整可能 = あり
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

暖かく快適なアクリル製のビーニーハットで、暗い場所で優れた視認性を提供する取り外し可能なLEDフロントライトを備えています。LEDは充電式で、USBポートで充電することができます。
仕様種別 = LED付きビーニー帽色 = オレンジ材質 = アクリル調整可能 = あり
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ILPL-K202-RGB1-AP105-01は、制御及び発光回路のすべてを2 mm四方のパッケージに集積したインテリジェントLEDです。業界標準のAPA102-2020素子をベースにし、制御回路は、信号整形増幅、内部定電流源、高精度RC発振器から構成されます。使用データプロトコルはユニポーラNRZ通信モードで、コントローラから1つ目のLEDのDINに24ビットデータが伝送され、内部データラッチの後、残りのデータは内部増幅回路を通過し、DOポートから残りのピクセルに送信されます。「自動整形転送テクノロジー」を使用するということは、カスケード接続できるLEDの数に、信号伝送速度以外に制約がないことを意味します。制御回路とRGBダイすべてを2 mm四方の素子1個に集積 グレーレベル調整制御(256段階グレースケール) カラーバランスを強化する赤色駆動の特殊制御 2点間の最大伝送距離: 10 m 800 Kbpsの標準的なデータ伝送周波数で30 fpsのリフレッシュレートを実現 用途 作業照明 バックライト 卓上灯 ガレージ照明 アクセント照明 アンダーキャビネット照明 バー照明 冷蔵 産業用途 写真撮影
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 2020実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 6 Vピン数 = 6ビュー角 = 160 °寸法 = 2 x 2 x 0.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

RS Pro LED バッテリメータ 12 → 24 Vこの RS Pro メータをバッテリに接続すると、電力レベルが自動的に表示されます。簡単に使用できます。差し込むだけで、 LED (発光ダイオード)ディスプレイにバッテリレベルがフルから空になります。 1 つずつ、電圧がセグメントの電力しきい値を下回ると、バッテリメータの LED セグメントがディスプレイから 155 秒消えます。バッテリが充電中の場合、 LED セグメントは、電力しきい値に達した後 200 秒後に表示されます。これにより、電池の電力レベルを簡単に監視できます。バッテリ電圧は 12 → 24 V に適合します このバッテリメータは、家庭用電化製品からオフィス機器まで、さまざまな環境やバッテリレベルの測定が必要な場所で使用できます。特長と利点デジタルバッテリメーター LED ( 発光ダイオード ) ディスプレイタイプ バッテリ電圧は 12 ~ 24 V です 動作温度範囲: -20 → +85 ° C 奥行き 32 mm 37 mm のカットアウト幅 25 mm のカットアウト高さ CE 認定( Conformit e Europ e enne 、又は欧州適合)は、健康、安全、環境に関する基準を満たしていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 25mm幅 = 37mm奥行き = 32mm動作温度 Min = -20℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃承認 = CE認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様RS Pro セーフティコーン LED 警告 RS Pro LED ロードコーン安全ライト製品をご紹介します。この製品は、視認性を高めるためにセーフティコーンの上部に取り付けるのに適しています。交通管理及び安全作業をサポートするための優れたアクセサリで、必要に応じて簡単に取り付けや取り外しが可能です。このライトユニットは、 LED を搭載し、非常に見やすい高輝度の製品で、省エネの方法で警告灯信号を出力することができます。各ライトは、 360 ° の視認性と 9 種類の警告機能を備えており、さまざまな信号用途や警告灯用途に簡単に適応できます。 特長と利点: この RS Pro カラーコーンビーコンランプは 16 個の LED で駆動し、 360 ° の視認性を実現する明るい警告灯となっています さらに、このライトビーコンは 9 種類の調整可能な警告灯機能を備えており、汎用性が高く、さまざまな信号ニーズに対応できる幅広い用途に適しています この警告灯ユニットは、充電式バッテリベースで駆動しているため、交換用バッテリを追加購入するよりもはるかにコスト効果が高くなっています ほとんどのカラーコーンに対応しており、足場、スキップ、その他のバリアに取り付けて視認性を高めることができます この警告灯には、充電ベース、カープラグ接続、電源コンセントケーブルが付属しています 用途: 自立式の安全標識及び警告灯は、多目的で再使用可能です。迅速かつ効果的な方法で潜在的な危険又は危険な状況に注意を払うために、一般的に屋内で使用されます。ほとんどの標識は、危険区域との間を容易に移動できるように十分な軽量設計になっています。他の標識は、特に屋外で使用したり、風雨にさらされたりする場合に、より長期的なソリューションを提供するように重み付けされる場合があります。安全標識又は警告標識は、設置場所を警告又は警告する理想的な方法で、一時的に危険な状況で事故や費用のかかる損傷を防止できます。主な用途: 職場、学校、及び教育施設 工業生産 病院、ショッピングセンター、レストランなどの家庭や公共の環境で使用されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS Pro LCD 、 LED バッテリメータは、 12 → 48 V dc ± 0.5 % ですこの RS Pro バッテリメータを使用すれば、バッテリの電力を実用的に測定できます。このメータには、 LED (発光ダイオード)ディスプレイが搭載され、フルから空まで一連のバーで現在の電力レベルを表示します。使いやすく、バッテリーに接続すると自動的に表示されるシンプルなディスプレイを備えています。 バッテリーの電圧がパワーしきい値を下回るたびに、 155 秒後にバーがディスプレイから消えます。バッテリが充電されると、 LED バーは電源のしきい値に達してから 200 秒後に表示されます。メーターには LCD (液晶ディスプレイ)も付属しており、砂時計のアイコンにバッテリーの電圧が表示されます。 さまざまな環境に適したこのバッテリメータは、家庭用電化製品、オフィス機器、及び追跡したいバッテリを備えたあらゆるもののバッテリレベルを測定できます。バッテリーの電力の ± 0.5% 以内の精度です。特長と利点デジタルバッテリメーター LCD (液晶ディスプレイ)、 LED (発光ダイオード)ディスプレイタイプ バッテリ電圧は 12 ~ 48 V です メータ精度 ± 0.5% カットアウト幅: 53 mm 奥行き 65 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスプレイのタイプ = LCD、LED幅 = 53mm奥行き = 65mm精度 = ±0.5 %動作原理 = バッテリメーター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS Pro 、パネル取り付け緑色 LED パイロットライト、 16 mm カットアウト、 IP40 、丸型、 24 V ac/dcこれらの緑色丸形 LED パイロットライトを使用して、動作中の電気部品又はシステムを確認します。 16 mm の切り抜き設計により省スペース化を実現し、マルチチップ技術により同じワット数の通常の白熱電球よりも明るい照明が実現されています。 また、明るさは. 60 cd/m3 で、暗い場所でも簡単に視認できます。汎用性の高いパネル取り付けとキャプティブねじ端子により、接続ワイヤが非常に簡単になっています。さらに、ライトの寿命は約 30 、 000 時間又は 3.5 年です。 このパイロットライトは、 IP40 等級で、 1 mm を超える工具やワイヤが損傷する可能性を排除します。一般的に電気システムの監視に使用され、航空機の計器パネルから、自動車のダッシュボード、鉄道のドアまで、同様のさまざまな用途で使用されています。特長と利点.緑のパイロットライト . LED ランプ . IP40 等級で工具やワイヤを 1 本以上保護 mm .カットアウト径は 16 mm です .最小動作温度は -25 ° C です .最大動作温度は +55 ° C です .定格電圧: 230 AC/DC .定格電流: 20 mA .円形 . ねじ止め端子 . パネル取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro LED ヘッドライトです 信頼のブランド RS Pro がお届けする、コストパフォーマンスの高い LED ヘッドライトです。XPG Cree LED 300 LM COB LED 100 LM (黒色 ABS プラスチックケース入り)及び完全調整式ヘッドバンドを備えたこの機能満載のヘッドトーチは、暗い場所をハンズフリーで照らしながら優れた性能を発揮します。特長と利点:クッション付き額パッドにより、頭の上に快適に収まります。電池交換が簡単にできるように、電池収納部は簡単に開けます。押すだけの簡単なスイッチです このヘッドライトは、300 ルーメンの白色光と 100 ルーメンの赤色光を備えています LED ライトのバッテリ駆動時間は 時間、赤色ライトのバッテリ駆動時間は 15 時間です。用途 ヘッドライトは、頭部に取り付けて、暗い場所で光を照らすことができ、完全にハンズフリーで作業できる計器です。ヘッドライトには、家庭及び業務用のさまざまな用途で使用できます。この例は次のとおりです。工学 電気工事 キャンプ ハイキング 家庭 DIY 医療 車の維持 ヘッドランプの防水性はありますか? この LED ヘッドライトは、IPX6 等級の防水性を備え、高圧の大量噴霧から保護します。製品の内容 単四アルカリ電池が3本付属 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様モデル番号 = RSPRO-H6電球タイプ = LED全光束 = 300 Lm電池種類 = 3 x AAA危険領域 = なしIP評価 = IPX4照射距離 = 96 mビームタイプ = フラッド、スポット重量バッテリを含む:= 91g色 = 黒ヘッド直径 = 60mm材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro 多機能電圧 電流テスター、 True RMS 導通チェック、 CAT IV 600 RS Pro の多機能電圧 電流テスターは、高品質で堅牢な True RMS 電気テスターで、さまざまな電流、電圧、導通のテストに最適です。この汎用性の高いテスターは、安全性と実用性を考慮して設計されており、実際の作業に必要なテスト装置の数を減らすことができます。RS Pro 電圧 電流テスターは、 200 までの AC 電流測定用の電流クランプ、 True RMS ACV ACA )、相回転テスト、 CATIV 安全定格を備えているので、産業用途に最適です。保護と安全性を強化するために、このテスターは IP65 エンクロージャを備え、水や埃の侵入から保護します。RS Pro 電圧 電流テスターでのテストは、高輝度で読みやすい LED 棒グラフ表示により簡単に行えます。 特長と利点 9999 カウントのデジタルディスプレイと、白色 LED 自動バックライト付きの高輝度 LED 棒グラフディスプレイを備えています True RMS ACV ACA <0.5 秒のバー応答時間、<及び 0.5 秒の DCV 読み取り応答時間 相回転表示 AC DC 1000 自動対応及び選択 AC 200A 測定 50 Ω の抵抗性能 入力 Peak 電流:< 3.5 mA 1000 直径 16 mm まで 導体 AWG 4/0 ワイヤ 39 mm 幅ジョーサイズは、込み合った場所でも使いやすいサイズです 自動極性検出 単極テスト 明るいトーチ(ペンライト) ELV 表示 セルフテスト( LED 及び LCD LED バーと LCD ディスプレイでバッテリなしで電圧を測定 IP65等級 使い勝手のよい電池蓋 用途 電流 電圧テスターは、電流、電圧、導通など、さまざまなパラメータテストを安全かつ効率的に実行するために使用される電気テスト装置です。電圧 電流テスターを使用すると、修理を行う前に、通電中の回路のケーブル又はワイヤに潜在的な障害を安全に特定することができます。多くの電気テスターは、 LED インジケータ、ブザー、プローブなどの機能を搭載しており、以下のような領域での使用に最適です。 工学 取り付け 保守 DIY 規格 IEC EN61010-1 IEC EN61010-2-033 IEC EN61010-031 CAT IV 600 / CAT III 1000 EN61243-3 に適合) よくある質問 導通テスト機能はありますか? はい。このテスターは、 1.8 Ω 未満の抵抗を測定する場合のブザー音が内蔵されており、最大 2.7 Ω に対応できます。RX LED は同時に表示される。 テストプローブは取り外し可能ですか? はい、テストプローブは取り外し可能なため、簡単に交換できます。 付属品 バッテリ(装着済み)、テストプローブ、テストプローブ保護、ユーザーマニュアル
仕様最大電圧 = 999.9V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 600Vディスプレイのタイプ = デジタルRCDトリップ試験 = なし電源 = バッテリモデル番号(P) = APPA VTA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

RS Pro ラチェット式コンビネーションスパナRS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、業務用や DIY 用に適した堅牢で汎用性の高い工具です。幅広い用途で使用でき、一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションを提供します。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。 ユニバーサルブローチ加工のレンチで、六角、十二角、四角、スプライン、E型Torx、半円形留め具など、さまざまなタイプの留め具で使用できます。1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。 特長と利点 .オープンエンドスパナとラチェットリングスパナを組み合わせた、 2 in 1 の手動工具で、幅広い用途に汎用性を提供 .ラチェットリングエンドにより、最小限の労力で留め具や固定具をすばやく簡単に着脱できます .人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます .クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 .ミラークロム仕上げでクリーニングが簡単 広範なLEDサイズを用意 用途 スパナ(レンチ)は、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 . 配管 自動車の修理及びメンテナンス . 工学 機械作業 スパナの材質 このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 13mmラチェット = あり材質 = CRVダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

RS Pro 1/4 インチスライド式 メーカー独自ブランドの RS PRO 1/4 インチスライド式 ハンドルバーをご紹介します。この高品質で信頼性の高い手動工具は、ソケットやソケットアクセサリと併用することで、留め具のトルクと圧力を増大させるように設計されています。 このバーはクロムバナジウムスチール製で、 Durable and Long-Leighted Product に対応し、さまざまな作業環境での過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現し、同時に優れた耐腐食性を備えています。 このバーにはスライド式の 1/4 インチスクエアドライブが付属しており、 1/4 インチソケットとソケットアクセサリを幅広く簡単に取り付けることができます。このため、非常に汎用性の高い手持ち工具で、 DIY 愛好家やプロの職人工具キットに最適です。スライドドライブは、バーに沿ってどこにでも配置でき、両手で回転させることで、必要に応じてグリップとトルクを向上させながら、障害物を簡単に回避できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています 1/4 インチスクエアドライブをスライドさせて、ソケットとソケットアクセサリを取り付けます DIN 3122 TS ISO 3315 用途 型ハンドルバー及びソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。エクステンションバーやソケットの最大限の利用が容易になると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締めたり緩めたりするのに使用できます。 ハンドルバー及びソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ スライド式ソケットヘッドにより、てこ比とトルクを向上させることができます ソケットを固定するスプリング式ボールベアリング ソケットサイズ 1/4 インチ、全長 115 mm スライド式ソケットヘッドにより、てこ比とトルクを向上させることができます なぜスライド式 型ハンドルを使用するのですか? スライド式の 型ハンドルでは、スパナのようなナットやボルトなどの留め具を締め付けたり緩めたりできますが、スライド式の 型ハンドルは、スライド式ドライブに取り付け可能なソケットやアクセサリを追加することで、非常に汎用性が高くなります。T 型スライドハンドルバーにより、両手で回転することができ、優れたグリップ性とトルクを発揮します。ドライブをスライドさせる Ability により、障害物を避けるためにドライブを確実に配置できます。 バーの長さはどのくらいですか? RS Pro 型ハンドルバーの全長は 115 mm です。 この製品はロック式ボールベアリングを備えていますか? RS Pro 1/4 インチスライド式 ハンドルは、ドライブのバーと側面のいずれかの端にあるボールベアリングを備えているため、使用中にドライブとソケット又はアクセサリが所定の位置にロックされたままになります。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 115 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチスライド式 メーカー独自ブランドの RS PRO 1/2 インチスライド式 ハンドルバーをご紹介します。この高品質で信頼性の高い手動工具は、ソケットやソケットアクセサリと併用すると、留め具のトルクと圧力を増大させるように設計されています。 このバーはクロムバナジウムスチール製で、 Durable and Long-Leighted Product に対応し、さまざまな作業環境での過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現し、同時に優れた耐腐食性を備えています。 このバーにはスライド式 1/2 インチスクエアドライブが付属しており、幅広い 1/2 インチソケットとソケットアクセサリを簡単に取り付けることができます。非常に汎用性の高い手持ち工具で、 DIY 愛好家やプロの職人工具キットに最適です。スライドドライブは、バーに沿ってどこにでも配置でき、両手で回転させることで、必要に応じてグリップとトルクを向上させながら、障害物を簡単に回避できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ソケットとソケットアクセサリを取り付けるためのスライド式 1/2 インチスクエアドライブ DIN 3122 TS ISO 3315 用途 型ハンドルバー及びソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。エクステンションバーやソケットの最大限の利用が容易になると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締めたり緩めたりするのに使用できます。 ハンドルバー及びソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 なぜスライド式 型ハンドルを使用するのですか? スライド式の 型ハンドルでは、スパナのようなナットやボルトなどの留め具を締め付けたり緩めたりできますが、スライド式の 型ハンドルは、スライド式ドライブに取り付け可能なソケットやアクセサリを追加することで、非常に汎用性が高くなります。T 型スライドハンドルバーにより、両手で回転することができ、優れたグリップ性とトルクを発揮します。ドライブをスライドさせる Ability により、障害物を避けるためにドライブを確実に配置できます。 バーの長さはどのくらいですか? RS Pro 型ハンドルバーの全長は 250 mm です。 この製品はロック式ボールベアリングを備えていますか? RS Pro 1/2 インチスライド式 ハンドルは、ドライブのバーと側面のいずれかの端にあるボールベアリングを備えているため、使用中にドライブとソケット又はアクセサリが所定の位置にロックされたままになります。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 250 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro セーフティコーン LED 警告 RS Pro LED ロードコーン安全ライト製品をご紹介します。この製品は、視認性を高めるためにセーフティコーンの上部に取り付けるのに適しています。交通管理及び安全作業をサポートするための優れたアクセサリで、必要に応じて簡単に取り付けや取り外しが可能です。このライトユニットは、 LED を搭載し、非常に見やすい高輝度の製品で、省エネの方法で警告灯信号を出力することができます。各ライトは、 360 ° の視認性と調整可能な光機能を備えており、さまざまな信号用途や警告灯用途に簡単に適応できます。 特長と利点: この RS Pro カラーコーンビーコンランプは、 2 つの LED チューブで駆動され、 360 ° の視認性を実現する超高輝度警告灯となっています さらに、この照明信号灯は、調整可能な点滅光機能を備えているため、汎用性が高く、さまざまな信号ニーズを必要とするさまざまな用途に適合します この警告灯ユニットは、充電式バッテリとソーラーパワーパネルで駆動し、交換用バッテリを追加購入するよりもはるかにコスト効果が高くなっています ほとんどのカラーコーンに対応しており、足場、スキップ、その他のバリアに取り付けて視認性を高めることができます 用途: 自立式の安全標識及び警告灯は、多目的で再使用可能です。迅速かつ効果的な方法で潜在的な危険又は危険な状況に注意を払うために、一般的に屋内で使用されます。ほとんどの標識は、危険区域との間を容易に移動できるように十分な軽量設計になっています。他の標識は、特に屋外で使用したり、風雨にさらされたりする場合に、より長期的なソリューションを提供するように重み付けされる場合があります。安全標識又は警告標識は、設置場所を警告又は警告する理想的な方法で、一時的に危険な状況で事故や費用のかかる損傷を防止できます。主な用途: 職場、学校、及び教育施設 工業生産 病院、ショッピングセンター、レストランなどの家庭や公共の環境で使用されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = オレンジ
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS Pro セーフティコーン LED 警告灯、 6 個 RS Pro LED ロードコーン安全ライト製品をご紹介します。この製品は、視認性を高めるためにセーフティコーンの上部に取り付けるのに適しています。交通管理及び安全作業をサポートするための優れたアクセサリで、必要に応じて簡単に取り付けや取り外しが可能です。このライトユニットは、 LED を搭載し、非常に見やすい高輝度の製品で、省エネの方法で警告灯信号を出力することができます。各ライトは、 360 ° の視認性と 9 種類の警告機能を備えており、さまざまな信号用途や警告灯用途に簡単に適応できます。 特長と利点: この RS Pro カラーコーンビーコンランプは 16 個の LED で駆動し、 360 ° の視認性を実現する明るい警告灯となっています さらに、このライトビーコンは 9 種類の調整可能な警告灯機能を備えており、汎用性が高く、さまざまな信号ニーズに対応できる幅広い用途に適しています この警告灯ユニットは、充電式バッテリベースで駆動しているため、交換用バッテリを追加購入するよりもはるかにコスト効果が高くなっています ほとんどのカラーコーンに対応しており、足場、スキップ、その他のバリアに取り付けて視認性を高めることができます この警告灯は、充電ベース、カープラグ接続、電源コンセントケーブル付きの 6 個入りパックで提供されます 用途: 自立式の安全標識及び警告灯は、多目的で再使用可能です。迅速かつ効果的な方法で潜在的な危険又は危険な状況に注意を払うために、一般的に屋内で使用されます。ほとんどの標識は、危険区域との間を容易に移動できるように十分な軽量設計になっています。他の標識は、特に屋外で使用したり、風雨にさらされたりする場合に、より長期的なソリューションを提供するように重み付けされる場合があります。安全標識又は警告標識は、設置場所を警告又は警告する理想的な方法で、一時的に危険な状況で事故や費用のかかる損傷を防止できます。主な用途: 職場、学校、及び教育施設 工業生産 病院、ショッピングセンター、レストランなどの家庭や公共の環境で使用されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 銀
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ISO Step Drills, Individual ; Set. Supplied individually and as a 3 piece set Designed for cutting ISO hole sizes in materials with a thickness of up to 3mm Suitable for use with industrial power drills, bench or pedestal drills
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS個数 = 3最小サイズ = 4mm最大サイズ = 30mmセット内容 = ステップドリルビット
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

切断能力 = 3 → 22 mm。材料カット = 銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。。パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 リレー出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = リレースイッチモード = リレー最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 光電センサは、極性付き逆反射検出、 12 の検出距離です RS Pro の偏光回帰反射光電センサは、さまざまな産業用途に最適な堅牢で高品質なセンサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤色 LED ライトによる一定距離の極性付き逆反射検出を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出します。また、 RS Pro の偏光回帰反射光検出付き光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 12 の広い検出距離により、で物体を検出可能 距離 リレー出力 LED 660 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、極性付き逆反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用されています。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は 12 です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 12 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 端子台最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 光電センサは、極性付き逆反射検出、 12 の検出距離です RS Pro の偏光回帰反射光電センサは、さまざまな産業用途に最適な堅牢で高品質なセンサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤色 LED ライトによる一定距離の極性付き逆反射検出を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出します。また、 RS Pro の偏光回帰反射光検出付き光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 12 の広い検出距離により、で物体を検出可能 距離 NPN NO NC 出力 赤色 LED 650 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、極性付き逆反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用されています。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は 12 です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 12 m出力タイプ = NPN NO+NC電気的接続 = 端子台最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 PNP NO NC 出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <30ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 NPN NO NC 出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 4 kHzkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 52mm実装タイプ = 非点滅材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 4 kHzkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 52mm実装タイプ = 非点滅幅 = 8mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型幅 = 8mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型幅 = 8mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE認定、cULus認定kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro 光電センサエミッタ、スルービーム検出付き、検出距離 30 RS Pro のスルービーム検出機能を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバが別々に用意されており、設置の柔軟性を高めることができます。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによるビーム検出で一定の距離を使用して発光するため、離れた場所にある物体の検出に最適です。スルービーム検出の RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えているため、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透過型検出センサは、における物体の検出に最適です 距離 長い検出距離: 30 リレー出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。スルービーム光電センサは、多くの場合、赤外線( IR )光源を発光させるエミッタと、受光器を使用して光源を受光します。通過する物体によってレシーバへの光ビームが遮断されると、ターゲットが特定され、電気出力が生成されます。透過型センサは、長い検出距離に起因する長距離の用途に最適で、以下のような広範囲で使用されます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 レシーバとエミッタは つのユニットに収められていますか? エミッタとレシーバは別売りです。 RS Pro スルービームエミッタ 30 検出距離 (2025460) 2025460 RS Pro スルービームレシーバ 30 検出距離 (2025462) 2025462 検出距離は調整可能ですか? いいえ。このセンサの検出距離は 30 です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 30 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 端子台最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms材質 = ABS、PC代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 光電センサレシーバは、スルービーム検出機能を備え、検出距離が 30 です RS Pro のスルービーム検出機能を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバが別々に用意されており、設置の柔軟性を高めることができます。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによるビーム検出で一定の距離を使用して発光するため、離れた場所にある物体の検出に最適です。スルービーム検出の RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えているため、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透過型検出センサは、における物体の検出に最適です 距離 長い検出距離: 30 リレー出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。スルービーム光電センサは、多くの場合、赤外線( IR )光源を発光させるエミッタと、受光器を使用して光源を受光します。通過する物体によってレシーバへの光ビームが遮断されると、ターゲットが特定され、電気出力が生成されます。透過型センサは、長い検出距離に起因する長距離の用途に最適で、以下のような広範囲で使用されます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 レシーバとエミッタは つのユニットに収められていますか? エミッタとレシーバは別売りです。 RS Pro スルービームエミッタ 30 検出距離 (2025460) 2025460 RS Pro スルービームレシーバ 30 検出距離 (2025462) 2025462 検出距離は調整可能ですか? いいえ。このセンサの検出距離は 30 です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 30 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 端子台最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms材質 = ABS、PC代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ねじの呼び = M18。センサ技術 = 誘導。本体形状 = ネジ付きバレル。出力機能 = NO。接続タイプ = M12。電源電圧 = 10 → 30 V dc。IP保護等級 = IP67mm。実装タイプ = 埋込型。材質 = 黄銅、ニッケルめっき。最大DC電圧 = 30V。動作温度 Min = -25℃。遮蔽 = シールド付きkHz。。EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

RS Pro 絶縁丸形検査ミラープローブです RS PRO RS Pro ブランドの丸型絶縁ミラープローブをご紹介します。手の届かない場所の検査や、一般的な検査用途に最適な、高品質の手持ちミラーです。この軽量ポケットサイズの検査鏡は、ステンレススチール製で、錆や腐食に対する高い耐性を備え、耐久性に優れています。薄型の頑丈なボディには、固定オフセットスチールベース取り付けミラーが装備されており、狭いスペースでのアクセスに最適です。また視認性が高く、安心して作業できます。スリムなデザインで、ミラーをポケットやケースに収納でき、場所を取らずに済みます。 特長と利点 ?軽量で Durable なデザインで、使いやすさを実現 ?ステンレススチール製ボディにより、耐久性と耐腐食性を確保 ?下からの視認性を確保するのに最適な固定オフセットヘッド ?スチール製ベース取り付けミラーで確実に固定 ?スリムなデザインで、ポケットに収納できます ?直径 30 mm のミラー 用途 丸形検査鏡は、手の届きにくい場所や近づきにくい場所の視認性を確保するのに最適な検査工具です。点検ミラーは、プラスチックやステンレススチールなどのさまざまなサイズ及び素材のものがあり、伸縮機能を備えている多くの製品が用意されており、装置の拡張に最適です。点検ミラーは、暗い環境で点検を行うのに便利な小型 LED 電球も備えています。 絶縁型検査鏡は、次のような幅広い用途に使用されています。 ?医療 自動車 工学 DIY ?美術工芸 よくある質問 スチールベース取り付けミラー 固定オフセットヘッド ステンレススチールボディ 全長は? この RS Pro 検査用ミラーの全長は 175 mm です。 ミラーのサイズはどのくらいですか。 ミラーの直径は 30 mm です。 これは拡張可能ですか? いいえ、この丸型検査ミラーは、延長できない固定オフセットヘッドを備えた一体型設計になっています。
仕様直径 = 30mm
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

1個
1,900 税込2,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 2000 mm の調整可能な検出距離で柔軟性を発揮 リレー出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE 。 よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = リレースイッチモード = リレー最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 光電センサ、拡散検出 2000 mm 、検出距離調整可能 RS Pro の調整可能な拡散検出器を備えた光電センサは、広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable ハウジングに内蔵したオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このセンサは、赤外線光による調整可能な拡散検出機能を備え、色やテクスチャに関係なく表面及び物体を減衰させずに検出し、高い精度と性能を実現します。拡散検出 RS Pro 光電センサは、優れた干渉防止性能も備えており、さまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 拡散検出センサで信頼性と精度が向上しています 検出距離は 200 cm 調節可能で、柔軟性が向上します NPN NO NC (ボタンで選択)出力 複数の色と対象物を正確に検出します 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。拡散光電センサは、赤外線( IR )又は可視赤色光を備えており、精度と再現性が求められる用途に最適で、柔軟性も備えています。拡散センサは、反射板として使用され、物体から反射する光源を使用します。光電センサは、次のようなさまざまな産業用及び自動化装置で利用されています。 ガレージのドア 煙検知器 ハンドドライヤー 製造機械 規格 IP67 CE よくある質問 センサの距離は調整可能ですか? はい。 RS Pro 拡散抑制センサは、 → 2000 mm の範囲で調整可能な検出機能を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 2 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = ABS、PC代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷