2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様圧着コネクタのタイプ = 絶縁端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro絶縁端子用圧着工具. 絶縁端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着閉端コネクタ, 熱収縮端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro閉端コネクタ / 熱収縮端子用圧着工具. 閉端コネクタや熱収縮端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷