222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様7.62mmピッチ基板端子台.12→24AWGワイヤ用の7.62mmピッチ基板端子台(ねじ端子/ケージクランプ端子付き)の製品これらの7.62mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1x0.8mmx3.4mm長)が付いています。 材質ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)7.62 定格電圧(V)300 端子種別スクリュー 定格電流(A)25 深さ(mm)18 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(5個)
919 税込1,011
翌々日出荷


材質ナイロン66 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズCTB0509 定格電圧(V)300 端子種別スクリュー 定格電流(A)10 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向き垂直
1袋(5個)ほか
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 6。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15.0A。定格電圧 = 300 → 0 V。。RS 5.08 mm垂直基板端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5.08 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5.08 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1219 897-1219 )とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 2。ピッチ = 3.81mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。。RS 3.81 mm水平基板実装端子台ヘッダ. 3.81 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.81 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、3.81 mmピッチメス端子台プラグコネクタとかん合します(代表品番 ; 897-1070 897-1070 を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 3.81mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷


材質ナイロン66 タイプ基板ヘッダ 取付方式垂直実装 ピッチ(mm)5.08 シリーズ95 定格電圧(V)600 端子種別プラグイン 定格電流(A)15(UL)、18(IEC) 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(10個)
1,840 税込2,024
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様RS 2.5 mmライトアングル取り付け閉端端子台ヘッダ. ライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダは、2.5 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの2.5 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、150 V 4 Aの電気定格及び緑色のPA66ハウジングを備えています。 材質ナイロン66 タイプ基板ヘッダ 取付方式基板 ピッチ(mm)2.5 シリーズ2500 定格電圧(V)150 端子種別プラグイン 定格電流(A)4 深さ(mm)8.1 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル
1袋(10個)
2,000 税込2,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ナイロン66 タイプ基板ヘッダ ピッチ(mm)3.81 シリーズ155 定格電圧(V)320 端子種別プラグイン 定格電流(A)14(IEC)、8(UL) 行数1 オス・メスオス
1袋(10個)
700 税込770
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


RS 5.0 mm水平基板端子台ヘッダ. 5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1159 897-1159 )とかん合します。
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 6ピッチ = 5.0mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ定格電流 = 15.0A定格電圧 = 250.0 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

ピッチ(mm)7.62 行数1 取付方式ネジ オス・メスメス 端子種別プラグイン タイププラグ 定格電流(A)15(UL)、17.5(IEC) 定格電圧(V)750 シリーズ960 材質ポリアミド 深さ(mm)15 仕様RS 7.62 mmライトアングル取り付け端子台プラグコネクタ. ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、7.62 mmのピッチ間隔及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの7.62 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。 ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,070 税込5,577
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン66 タイプ基板ヘッダ 取付方式基板 ピッチ(mm)5 シリーズ95 定格電圧(V)600 端子種別プラグイン 定格電流(A)15(UL)、18(IEC) 行数1 オス・メスオス
1袋(10個)
570 税込627
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様RS 5.0 mm縦型取り付け端子台プラグコネクタ(30 → 12 AWG). 縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.0 mmのピッチ間隔及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.0 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、30 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ネジ ピッチ(mm)5 シリーズ920 定格電圧(V)600 端子種別プラグイン 定格電流(A)15(UL)、18(IEC) 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(10個)
8,800 税込9,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチ(mm)3.5 行数1 オス・メスオス 端子種別プラグイン タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)14(IEC)、8(UL) 定格電圧(V)320 シリーズ155 材質ナイロン66
1袋(10個)
540 税込594
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)10 行数1 オス・メスオス ボディ向きストレート
1袋(5個)ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質ナイロン66 タイプ基板端子台 取付方式垂直実装 ピッチ(mm)5.08 シリーズCTBP96HJ 定格電圧(V)300 端子種別スクリュー 定格電流(A)15 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル
1袋(5個)ほか
929 税込1,022
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66 税込73
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 2ピッチ = 3.81mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 3.81mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
欠品中

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50 税込55
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66 税込73
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22 税込24
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
7日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63 税込69
7日以内出荷