1,690件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 150 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 158 mmESD対応 = ありジョー長さ = 37mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 158 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mm材質 = 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mm材質 = 炭素鋼ジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mm材質 = 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mm材質 = 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

マルチツールアクセサリの種類 = 研磨ビットセット。マルチツールの種類 = 回転式工具。併用可能製品 = Dremel
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RS PRORS PRO PS/2ケーブル
エコ商品
ミニ DIN リード. 信頼性を誇るRSブランドの、 組み立て済み成形ミニDINリードシリーズです。ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。長さは 2 mで、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式として提供されます。
仕様コネクタ1 = PS/2コネクタ 2 = PS/2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒長さ = 2m代表規格 = UL リスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS PRORS PRO, DINケーブル
エコ商品
ミニ DIN リード. 信頼性を誇るRSブランドの、 組み立て済み成形ミニDINリードシリーズです。ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。長さは 2 mで、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式として提供されます。
仕様コネクタ1 = 4ピンMini-DINコネクタ 2 = 4ピンMini-DINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 300mm材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 130mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0熱伝導率 = 0.25W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0硬さ = 30ボール押し込み℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

PTFE (押出成形)
仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径45mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、硬さ30ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

光沢成形キースチール
仕様フォーム = 角棒材料 = キースチール長さ = 330mmロッド径 = 1/4インチ幅 = 1/4インチ材質グレード = 080A40高さ = 1/4インチ引張強度 = .550MPa硬さ = 201~255 HB適合 = 自動車部品, 接続ロッド, スタッド, ボルト, 軸, スピンドル, および一般機械部品g/cm3
1セット(8個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

プラスチック. プラスチックボディ 黒光沢仕上げ 成形ねじ
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mm取付部材質 = プラスチックカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 非標準、押出成形、幅65mm x 高さ20mm、溝付き
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 50mm幅 = 65mm高さ = 20mm寸法 = 50 x 65 x 20mm熱抵抗 = 3.3K/Wカラー = 黒材料 = アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

PTFE (押出成形)
仕様カラーオペーク、長さ300mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径90mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0℃、硬さ30ボール押し込みW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 500mm材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 38mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0熱伝導率 = 0.25W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

光沢成形キースチール
仕様フォーム = 角棒材料 = キースチール長さ = 330mmロッド径 = 1/2インチ幅 = 1/2インチ材質グレード = 080A40高さ = 1/2インチ引張強度 = .550MPa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK
1セット(3個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 非標準、押出成形、幅54mm x 高さ38mm
仕様長さ = 50mm幅 = 54mm高さ = 38mm寸法 = 50 x 54 x 38mm熱抵抗 = 3.2K/Wカラー = 黒パッケージタイプ = TO-218, TO-220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

プラスチック. プラスチックボディ 黒光沢仕上げ 成形ねじ
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 100mm取付部材質 = プラスチックカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ポリプロピレン(PP)ジャグ - 成形目盛り
仕様プロダクトタイプ = 計量ジャグ素材 = PP容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 61 (Dia.) x 72インチ直径 = 61mm長さ = 72mm
1箱(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
73,980 税込81,378
5日以内出荷