仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.5 → 6.0 mm2最小ワイヤサイズ = 0.5mm2最小ワイヤサイズ = 6.0mm2全長 = 255mm非絶縁オープンバレル圧着端子用の手動工具. RS Proオリジナルの手動圧着工具ラインは、非絶縁オープンバレルコネクタを圧着するための製品です。この精密手動圧着工具は、使用するたびに完全な圧着サイクルを確保するラチェット式機構を備えています。またこの工具には、万が一の誤動作があった場合のセーフティーラチェットリリース機能もあります。人間工学に基づいたハンドル及び最低50000回の耐久性を備えたこの工具は、頑強で快適に使用できます。右利きでも左利きでも、最低限の労力でB/F圧着ができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現. 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上. 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着. 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構. 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能. 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保. 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命. スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り. 品番 ; 683-1620 683-1620 : 0.1 → 1.5 mm2の圧着用 品番 ; 683-1611 683-1611 : 0.5 → 6.0 mm2の圧着用
仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.5 → 16 mm2最小ワイヤサイズ = 0.5mm2最小ワイヤサイズ = 16mm2RSプライア式ブーツレースフェール手動圧着工具. ブーツレースフェールの圧着用のプライア式手動圧着工具で、対応ワイヤサイズは0.5 → 16 mm 2 です。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様圧着工具種類 = 手動圧着工具'F'シリーズ圧着工具. ノンラチェットのカムアクション式圧着工具で、Fシリーズコネクタ圧着用六角ダイセットを装備 組み立てには、ケーブル終端にストリッピング工具(品番< 433-270') 433-270 及びカセット(品番< 457-327') 457-327 を使用して、ブレードを後ろに折りたたむだけ ケーブルをブレード上のコネクタとフェルールに完全に挿入
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 1.5 → 6 mm2最小ワイヤサイズ = 1.5mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2RS Proラチェット式圧着工具、閉端スプライスコネクタ用. 信頼できるRSブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、閉端ワイヤスプライスコネクタ(代表品番 ; 534-907 534-907 )の圧着に適しています。頑丈な精密手動工具で、オペレータの要求に合わせた偏心調整も可能です。このラチェット式圧着工具を使用すれば、1.5、2.5、6 mm2の閉端スプライスを圧着できます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = オープンバレル端子ケーブルサイズ = 0.1 → 1.5 mm2最小ワイヤサイズ = 0.1mm2最小ワイヤサイズ = 1.5mm2全長 = 198mm非絶縁オープンバレル圧着端子用の手動工具. RS Proオリジナルの手動圧着工具ラインは、非絶縁オープンバレルコネクタを圧着するための製品です。この精密手動圧着工具は、使用するたびに完全な圧着サイクルを確保するラチェット式機構を備えています。またこの工具には、万が一の誤動作があった場合のセーフティーラチェットリリース機能もあります。人間工学に基づいたハンドル及び最低50000回の耐久性を備えたこの工具は、頑強で快適に使用できます。右利きでも左利きでも、最低限の労力でB/F圧着ができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現. 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上. 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着. 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構. 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能. 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保. 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命. スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り. 品番 ; 683-1620 683-1620 : 0.1 → 1.5 mm2の圧着用 品番 ; 683-1611 683-1611 : 0.5 → 6.0 mm2の圧着用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様圧着工具種類:ラチェット全長:225mmRS Proラチェット式圧着工具、フラグ圧着端子用. RS PROラチェット式圧着工具 概要. RS PROのこの製品は、耐久性と信頼性が高く、使いやすい手動圧着工具で、フラグ形状の圧着端子用に設計された高品質の硬化スチール合金製です。この手動工具は、使用感の快適な滑り止め付きエルゴノミックデザインハンドル2本、ラチェット機構、及びダイアセンブリで構成されています。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。 この手動圧着工具はラチェット式のリリーストリガを備えています。詰まりや誤圧着が発生した場合に、トリガを押すと工具のハンドルが解放されます。. 圧着力の調整可能. この手動圧着工具は、圧着力の調整に使用するカムを備えています。カムロックボルトとワッシャは、六角レンチを使用して取り外すことができます。また、カムを回転するだけで、工具を緩めたり、締めたりできます。必要な設定が完了したら、カムワッシャとボルトを元の位置にロックします。. 特長と利点:. 優れた耐久性と使いやすさ 堅牢な硬化スチール合金設計 ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 ラチェットリリース機構 圧着力を調整可能 エルゴノミックデザインの使いやすい滑り止め付きハンドル 寿命: 50000回 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤストランドと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気的接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ. よくある質問. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具はフラグ型圧着端子の圧着用で、対応ワイヤサイズは0.75 1 mm2です。 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。※低粘度の非鉱物油を使用
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
関連キーワード