RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M5Need way to fasten rigging safely The RS PRO rigging screw is the tool for the job. Its made from robust stainless steel and has jaw fittings on either end, providing safe and secure connection points for ropes held at tension. Each jaw has locking pin to hold it firmly in place. The rotating body of the screw allows you to either pull the ends towards one another or push them apart, so you can loosen or tighten the rope the rigging screw is connected to. When fully open the screw is 190 mm long and it contracts to 130 mm when closed. It has an M5 thread size and spacious eye diameter of mm. These components come in useful in any application where you need to hold ropes at certain tension. Theyre commonly used in boat rigging and the cables of suspension bridges.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 130 mm Open length of 190 mm Eye diameter of mm Thread size of M5RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M5重量 = 900g眼診断 = 5mmクローズド長さ = 130mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 190mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 225mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 62mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。幅 = 25mm。厚さ = 3mm。難燃性 = あり。熱伝導率 = 0.05W/mK。。RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 25 mm信頼の RS Pro シリーズの難燃性ラダーテープは、 Durable な選択肢で、さまざまな産業の高温用途に対応しています。長さ 30 m 、幅 25 mm 、厚さ 3 mm の製品があります。 ガラス繊維ヤーン素材を使用したこのはしごテープは、過酷な環境でも摩耗と長期間の摩耗に耐えることができます。最高 +300 ° C の極端な温度が発生する環境で使用できます0.05 W/mk の低熱伝導性で、安全性を高めるための難燃性を備えています。柔軟性が高いため、狭いスペースでのラッピングやシーリング作業が困難な場合に便利です。 このはしごテープは、自動車、建設、製造業界で一般的に使用されています。この製品は、温水パイプのラッピングや絶縁に加え、家電製品や産業機器での耐熱シールの作成に適しています。特長と利点.はしごテープ .ガラス繊維糸製 . 難燃性 .長さ 30 m .幅 25 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
種類 = マット。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。製品形式 = 単品。厚さ = 0.05mm。。滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応. RS Pro滑り止めフロアシート. このRS Proの滑り止めシートは、階段、はしご、商業フロアなどのスリップリスクの高い場所を保護するのに最適な選択肢です。裏面が粘着式で快適性が高く設置が簡単です。耐久性と耐摩耗性に優れた材質から作られ、ツルツルした床面のグリップを強化します。. 特長と利点:. . スリップ事故を防止する裏面粘着式のザラザラした粒子付きテープ . 滑ると危険な場所のグリップを確保 . 耐摩耗性に優れ設置が簡単. 用途:. . 階段. . はしご. . 傾斜面. . 通路. . 車両. . 船舶. よくある質問:. 滑り止めシートのサイズはいくつですか. 1箱何枚入りですか.. 滑り止めシート1枚のサイズは152 mm x 610 mmです。この滑り止めシートは10枚入りのパック単位で提供されています。. 他の色はありますか.. いいえ、現時点では黒い製品しかありません。その他の色のオプションについては、メーカーの他の滑り止めテープやマット製品をお探しください。
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
色 = 黄/黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 152mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 50mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリプロピレン。幅 = 25mm。長さ = 18.3m。厚さ = 1.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
色 = 黒。バックの材質 = ポリエチレン。幅 = 102mm。長さ = 18.3m。厚さ = 0.05mm。。EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。. 特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。. このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様長さ = 225mm幅 = 7 mm色 = メタリック材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = はしご量 = 100最小使用温度 = -80℃最大使用温度 = +538℃引張り強さ = 436.1N最大バンドル直径 = 70mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS、DNV、Lloyd's、ULABS、DNV、Lloyd's Register、IEC62275、UL-1565. 超柔軟ステンレススチール製ケーブルタイ. はしご型ステンレス鋼(マリングレード316)ケーブルタイで、黒色ポリエステルエポキシコーティングあり品となし品があります。 これらの金属ケーブルタイは、標準的なステンレス鋼ケーブルタイより柔軟性に優れた構造になっています。. 特長と利点:. 非常に頑丈で耐久性が高い フレキシブル 結束物を傷めない滑らかな内面 セルフロック式 ポリエステル-エポキシコーティングありなしを用意. 用途. 石油 / ガス、海洋、化学薬品及びメンテナンスなどの産業における過酷な用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能クランプ最大バンドル直径 = 26mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 108mm粘着式の調整可能ケーブルクリップ. 取り外しや取り付けが容易なはしご型留め具 M2皿頭ねじ用のオプションのねじ穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード