「機械オイル油」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 車両テストキットこの RS Pro オイルエクストラクタ真空ポンプを使用すると、装置からオイル、水、その他の液体を簡単に排出できます。移動式の抜き取り工具で、重い機械を GET することなく、安全にドレイン手順を実行できます。 吸引プローブを排水する領域に挿入すると、吸引プーラはポンプを使用して真空を生成します。1 m の延長チューブにより、安全な距離で作業することができます。合計容量は 6.5 リットルで、直径の異なる 2 つのプローブが付属し、さまざまな機器に対応しています。 このオイルエクストラクタ真空ポンプは、自動車のエンジンからオイルを排出する必要がある場合に最適なソリューションです。また、製造機械や建設機械のメンテナンス、水槽や魚飼育用のタンクにも使用できます。特長と利点.可動式オイル / フルード抜き取り工具 .容量は 6.5 リットル .水のように粘度の低い液体に適しています . 1 m 吸引プローブ付属(直径 5.8 mm 、 6.7 mm ) . 1 m 延長チューブが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = モービル油及び流体抽出器 危険物の類別非危険物
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。. 編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 6mm色 = 赤材質 = ガラス繊維補強アクリルスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = なし最小ケーブル径 = 6mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +155℃耐火性 = ハロゲンフリー耐電圧 = 1kV壁厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。. 編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 6mm色 = 黒材質 = ガラス繊維補強アクリルスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = なし最小ケーブル径 = 6mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +155℃耐火性 = ハロゲンフリー耐電圧 = 1kV壁厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。. 編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 2mm色 = 赤材質 = ガラス繊維補強アクリルスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +155℃耐火性 = ハロゲンフリー耐電圧 = 1kV壁厚さ = 0.25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。 特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。したがって長寿命です 250mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に適合し、最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より大きな() サイズが用意されています。 1961314 . 500 mm x 10 mm .最大圧縮荷重は 1.5 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。機械の騒音と振動が軽減されます。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ブレードタイプ = 防振マット定格荷重 = 2kg/cm2厚さ = 8mmサイズ = 250 x 250 x 8mm幅 = 250mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro ガス認定ニトリル( NBR )ゴムシート、 80 ショ RS Pro ガス認定ニトリルゴムシートは、自動車、航空宇宙、エンジニアリング業界の幅広い用途に最適な製品です。この極めて汎用性の高いゴムシートは、優れた機械的特性、特にオイルや化学薬品のような気体や液体に対する伸張強度及び不浸透性を備えているため、このような物質に頻繁にさらされる過酷な環境で使用することができます。さらに、金属に対する優れた粘着特性を備えており、ロール状で提供されています。サイズに合わせて簡単にカットし、高価な機器やその他の用途の保護のためのパッドとして使用することができます。 特長と利点: この高性能 RS Pro NBR シートは、優れた機械的特性を備えているため、航空宇宙、自動車、エンジニアリングなどの産業での幅広い用途に最適です ゴムシートはロールで提供されているため、適切な機器を使用して、小型シート、ストリップ、ガスケットなどの仕様に合わせて簡単に切断できます このシートは、化学薬品、オイル、引裂に対する耐性に優れた高品質のショア 80 個製で、過酷な環境での使用に適しています さらに、 NBR シート製品はガスボードで承認されており、可能な限り最高の仕様を満たしています ショア硬度: 80 ショア 動作温度範囲: -15 → +110 ° C 厚さ: 3 mm 用途: RS Pro ガス認定 80 ショアニトリル( NBR )ラバーシートは、 80 ° ショア硬度及び -15 → 110 ° C の推奨使用温度に対応しています。 規格および認定: 耐薬品性 オイル抵抗 引裂き抵抗 12.5 MPA 伸張強度 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリルカラー = 黒密度 = 1.25g/cm3裏面粘着 = なしm適合 = 非食品関連用途向け汎用ゴムmm動作温度 Max = 110℃動作温度 Min = -15℃伸長 = 150% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

RS Pro ガス認定ニトリル( NBR )ゴムシート、 80 ショ RS Pro ガス認定ニトリルゴムシートは、自動車、航空宇宙、エンジニアリング業界の幅広い用途に最適な製品です。この極めて汎用性の高いゴムシートは、優れた機械的特性、特にオイルや化学薬品のような気体や液体に対する伸張強度及び不浸透性を備えているため、このような物質に頻繁にさらされる過酷な環境で使用することができます。さらに、金属に対する優れた粘着特性を備えており、ロール状で提供されています。サイズに合わせて簡単にカットし、高価な機器やその他の用途の保護のためのパッドとして使用することができます。 特長と利点: この高性能 RS Pro NBR シートは、優れた機械的特性を備えているため、航空宇宙、自動車、エンジニアリングなどの産業での幅広い用途に最適です ゴムシートはロールで提供されているため、適切な機器を使用して、小型シート、ストリップ、ガスケットなどの仕様に合わせて簡単に切断できます このシートは、化学薬品、オイル、引裂に対する耐性に優れた高品質のショア 80 個製で、過酷な環境での使用に適しています さらに、 NBR シート製品はガスボードで承認されており、可能な限り最高の仕様を満たしています ショア硬度: 80 ショア 動作温度範囲: -15 → +110 ° C 厚さ: 1.5 mm 用途: RS Pro ガス認定 80 ショアニトリル( NBR )ラバーシートは、 80 ° ショア硬度及び -15 → 110 ° C の推奨使用温度に対応しています。 規格および認定: 耐薬品性 オイル抵抗 引裂き抵抗 12.5 MPA 伸張強度 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリルカラー = 黒密度 = 1.25g/cm3幅 = 1m適合 = 非食品関連用途向け汎用ゴムmm動作温度 Max = 110℃動作温度 Min = -15℃伸長 = 1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。 特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。したがって長寿命です 500mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に収まり、最大圧縮荷重は 1.5kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より小型のサイズ(が利用できます。 1961315) が利用できます。 1961315 . 250 mm x 8 mm .最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。機械の騒音と振動が軽減されます。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ブレードタイプ = 防振マット定格荷重 = 1.5kg/cm2厚さ = 10mmサイズ = 500 x 500 x 10mm幅 = 500mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro M8 パネル取り付けケーブルコネクタ、 500 mm 生産環境及び製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M8 ケーブルコネクタシリーズをご紹介します。このコネクタは、 M8 ねじインターフェイスを備え、業界標準 A コーディングでミスかん合を防止します。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M8 丸形ねじインターフェイスと業界標準 A コーディングが採用されているため、ミスかん合を防止します 耐久性が非常に高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールが採用されており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある厳しい環境での使用に最適です ねじ終端により、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、パネルに最も適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムへの取り付け 絶縁抵抗は 100 メガオーム未満です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数 = 4実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = クランプシリーズ = CPF08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

RS Pro 亜鉛めっきスチールオイル缶、 5 LRS Pro のこのスチール製オイル缶は、定期的にオイルを扱う作業者に最適な保管 / ディスペンサツールです。5 リットルの容量に加えて、 TOP とバックは円筒形のデザインで使いやすくなっています。 このオイル缶は亜鉛めっきスチール製です。つまり Durable and 頑丈であり、耐錆性にも優れています。固定式分注キャップがチェーン付きのスパウトに取り付けられており、ヒンジ式カバーと併用することで、信頼性の高い選択肢となります。 このオイルは特に油の供給に適していますが、他のさまざまな非腐食性流体でも使用できます。ガレージや自動車の作業場での機械工、及び産業環境でのエンジニアに最適なオプションです。特長と利点.円筒型オイル缶 .容量は 5 リットル .オイルやその他の非腐食性液体の分注に適しています .亜鉛めっきスチール製 .ヒンジ付きカバーを装備 .チェーン付きの保持型ディスペンシングキャップ .キャリーハンドル付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 5L材料 = 鉄鋼 危険物の類別非危険物
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

RS Pro M10 x 1.5 オススチールロッドエンド、 10 mm ボアサイズ、長さ 61 mm 、 M10 x 1.5 ねじサイズ、メートルねじ標準オスこの RS Pro スチール製オスロッドエンドは、製造機器でよく使用されています。機械制御のためにロッドとステアリングリンクを接続するために使用され、丸形ヘッドとねじシャフトによる開口部があります。 全体がヘビーデューティスチール製で、 M10 x 1.5 のオス接続サイズ、長さ 61 mm 、内径 10 mm です。ロッドエンドは低メンテナンス設計で、性能を高めるために潤滑する必要はありません。このため、一方向の荷物の積み込みが必要な用途や、キッチン家電や食品加工設備など、油を避けたい機械での使用を計画している場合に最適です。 この部品は、静的定格負荷 10700 N 、動的定格負荷 20000 N を備え、ロッドエンドが要求の厳しいさまざまな負荷に耐えられます。自動車やボート用途で一般的に使用されています。特長と利点 オス接続 スチール素材 M10 x 1.5 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 10 mm 全長 61 mm 定格静荷重: 10700 N 動的負荷定格: 20000 NRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M10x1.5 オス内径 = 10mm材料 = スチール動定格荷重 = 20000N静定格荷重 = 10700N全体の長さ = 61mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

元々は、プロペラのスラスト荷重や海での使用に起因する衝撃負荷を受ける船舶用エンジンの取り付け用でしたが、今では移動式及び据置型の機械の振動の抑制用として広く用いられています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 衝撃負荷 / 跳ね返り抑制機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 120mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 角形kgシリーズ = KMR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

種類 = 滑り止めタイル。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。長さ = 140mm。。滑り止めフロアタイル 健康及び安全は皆の興味の中心にある ; 従って、良質の滑り止め床のタイルを見つけることに来るとき妥協できない。RS RS Pro 滑り止めフロア Tile を使用すると、メーカー独自Tile は、床の安全性を高めるために裏面が粘着式の砥粒で覆われています。特に滑らかな床又はタイル張りの床に適しています。メーカーの広範な滑り止めタイルは、濡れた場所や湿気の多い場所で優れた耐性を発揮します。滑り止めマットは、建物内での汚れや異物の運搬を最大 70 % 削減します。タイルはより長い寿命のための損傷からインテリア・フロアカバーを保護するのを助ける。水や水分は十分に吸収され、スリップの危険を軽減します。抵抗マットは、時間とコストの両面で、清掃、メンテナンスを軽減するシンプルで経済的な手段です。 見た目も美しく、取り付けも簡単です。作業現場で適切な品質のマットを使用することには、多くの利点があります。また、滑って転倒するリスクをなくし、電気から絶縁して、デッドサウンドを生成し、汚れや水分を拡散から防止します。化学薬品、グリース、オイル、炎に対する耐性も備え、作業者の疲労とストレスを軽減します。 特長と利点 あらゆる床面に簡単に設置できます 耐摩耗性 接着式の裏面 あらゆる滑らかな表面に足裏グリップを追加します Slip Tile は、耐滑性試験 EN13552 カテゴリ R13 に準拠しています サイズ: 140 mm x 140 mm 厚さ: 1.0 ± 0.05 mm 10 個入りパックで、価格に見合う優れた価値があります 用途 機械工場 倉庫 生産ライン(例:食品、物流、化学産業) コマーシャル・キッチェンズ 手動洗車場 濡れたり湿ったりする可能性がある床 よくある質問 職場でのスリップの原因として考えられるものは何ですか. 気象条件や意図しない流失物によって、フローリングを濡らします 製造ラインからのオイルの流出または機械の損傷 従業員が作業場所を変更した場合(例:オイルで覆われた床から別の場所に移動した場合) 不規則なハウスキーピングは一般的な例です。定期的なクリーニングにより、スリップのリスクを軽減します 滑り止め床 Tile は、不快な出来事を防ぎ、危険な危険を避けるために従業員の献身を守るための必須アイテムです。 滑り止めマットを使用する利点 1. 業務にかかる運用コストを削減できます 2. 事故の発生が少なくなると最終的には低価格になるため、保険の価格を下げることができます 3. 安全衛生と快適性の向上 4. 生産性は、良好な状況のために増加する可能性が高いと考えられます 5. 企業の社会的責任を尊重しながら、適切なメッセージをスタッフや訪問者に送信します 規格 滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

種類 = ロール。用途 = オイル。吸収容量 = 100L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.8。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。高耐久吸油専用ロール. この吸収性の優れたロールは、大量の機械を操作する作業場や環境に最適です。. このロールは、48 cm x 40 mで100リットルもの液体を吸収します。 このロールには、様々な要件に適したミシン目が入っているので、使いやすく、ほとんどの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

元々は、プロペラのスラスト荷重や海での使用に起因する衝撃負荷を受ける船舶用エンジンの取り付け用でしたが、今では移動式及び据置型の機械の振動の抑制用として広く用いられています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 衝撃負荷 / 跳ね返り抑制機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 114mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 81kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 81kgシリーズ = KMR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS Pro M8 x 1.25 メススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 47 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準メス空圧カプラ機構を構築する場合、 RS Pro シリーズ ボールスイベルにより、接続しているシャフト間のずれがある程度許容されます。メス M8 x 1.25 の接続ねじで、内径は 8 mm です。全長は 47 mm で、動的定格荷重は 14,30 ニュートン、静的定格荷重は 7,900 ニュートンです。 RS Pro シリーズにはエンジニアによるテストが受けられています。また、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。このタイプのロッドエンドは、特に一方向の荷重に適しています。油を避ける必要がある機械(食品加工機械や潤滑剤を再供給できない機械など)の制御及びリンク機構に最適です。特長と利点ロッドエンド スチール製 M8 x 1.25 のメス接続 ボアサイズ: 8 mm 全長: 47 mm ダイナミック定格負荷: 14,300 N 定格静的負荷: 7,900 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M8x1.25 メス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 47mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12全体の高さ = 40mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 50kg圧縮たわみ = 5.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12全体の高さ = 40mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 100kg圧縮たわみ = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro M6 x 1 オススチールロッドエンド、内径 6 mm 、長さ 45 mm 、 M6 x 1 ねじサイズこれらの丸形ヘッドのオス RS Pro ロッドエンドはスチール製で、製造機械の内部で使用するように設計されています。これは、機械制御に使用されるステアリングシステムとロッドを接続するために使用されます。 この M6 x 1 オスロッドエンドは耐摩耗性スチール製で、ねじ付きシャフトを備えています。穴サイズは 6 mm 、全長は 45 mm です。このようなロッドエンドは、潤滑を必要としないため、実質的にメンテナンスフリーです。このため、食品製造装置など、オイルの汚染を避けたい機械内で使用する場合に最適です。また、一方向の負荷が必要なセットアップにも適しています。 このロッドエンドは、船舶や自動車用途で最も一般的に使用されています。この部品は、 8600 N の動的負荷定格、 4800 N の静的負荷定格を備えているため、一連のヘビーデューティ負荷に耐えることができます。特長と利点 オス接続 スチール素材 M6 x 1 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 内径 6 mm 全長 45 mm 静荷重定格: 4800 N 8600 N の動的負荷定格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M6x1 オス内径 = 6mm材料 = スチール動定格荷重 = 8600N静定格荷重 = 4800N全体の長さ = 45mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro M8 x 1.25 オススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 53 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準オスRS Pro のオススチールロッドエンドは、製造機械で一般的に使用されるベアリングの一種です。穴が開いた円形ヘッドとねじ付きシャフトが取り付けられており、ステアリングリンクと機械制御で使用されるその他のロッドを接続するために使用されます。 この製品は耐摩耗性に優れたスチール製で、接続サイズは M8 x 1.25 、内径は 8 mm 、長さは 53 mm です。このようなロッドエンドは、性能を向上させるために潤滑が不要なためメンテナンスが簡単です。つまり、一方向に荷重をかける必要がある場合に適しています。食品加工やその他のキッチン家電など、オイルを避ける必要がある機械で使用できます。 ロッドエンドは、さまざまなヘビーデューティ荷重に適しています。14300 N の動的負荷定格と 7900 N の静的負荷定格がありますボート及び車載用途で使用されます。特長と利点 オス接続 スチール素材 M8 x 1.25 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 8 mm 全長: 53 mm 定格静荷重: 7900 N 14300 N の動的定格負荷RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M8x1.25 オス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 53mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro IEC 熱電対延長ケーブル PFA 絶縁フラットペア、 m RS Pro PFA Teflon 絶縁熱電対延長ケーブル製品は、汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、高温に対応し、ほとんどの液体に対する保護機能 Ability という非常に汎用性の高いケーブルで、さまざまな環境で使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 この熱電対ケーブルは、 PFA 絶縁の単一ペアの導体を備え、押出 PFA Teflon 絶縁ジャケットでフラットにレイアウトされています。熱電対タイプ 、 、 、 、 は、 7/0.2 mm より線導体と 1/0.3 mm 単線導体のオプションがあり、タイプ にも対応しています。ジャケットの PFA 素材は、 260 C の温度に対する耐熱性を備え、優れた電気的 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは、押出成形の PFA Teflon 構造です 白金抵抗温度計を延長するのに使用します このタイプの延長ケーブルは、低温から +260 C までの幅広い使用温度範囲に対応します これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります PFA 絶縁アウタージャケットにより、このタイプのケーブルが得られます 保護層をさらに強化し、 Durable and ケーブルです 高い信頼性 必要に応じて、 、 、 、 、 の各種熱電対タイプを用意 コアとジャケットは色分けされており、 IEC-584-3 に適合しています 精度を最適化する公差クラス 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 これにはさまざまな種類がありますか? はい。RS Pro では、このケーブルが 、 、 、 、 タイプで用意されており、すべてのリール長が異なるものを用意しています。リール長の詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 150kg圧縮たわみ = 6.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 210kg圧縮たわみ = 6.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro M8 3 極 Y スプリッタアダプタです 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続できるシールドなし A コードコネクタを備えています。これらのケーブルは、 1 つの M8 接続から出力できます。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M8 出力にフィードするコネクタ さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様終端1コンタク数3、終端1ポート数3、終端1ジェンダーオス、終端1サイズM8、終端2コネクタ数3、終端2ジェンダーメス、終端2サイズM12、定格電流4A、IP保護等級IP67、定格電圧30 V、接続方向ストレート、動作温度 Max+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro IEC タイプ J 、 K 及びタイプ T 溶接先端露出熱電対、ミニチュアプラグ RS Pro タイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ温度検出熱電対シリーズは、パフォーマンスを最適にするために、クラス 1 の許容差で IEC-584-3 標準に準拠しています。このタイプKとタイプTの細ワイヤ温度センサには、高耐久テフロンPTFE絶縁クラスより対線1 / 0.2 mmリード1本が付属します。このリードは、すばやく簡単に接続できるように再配線可能なミニチュアフラットピンプラグで終端されます。この熱電対には露出溶接接点があり、これにより短い応答時間での動作が可能です。 特長と利点: 精度を最適にする IEC-584-3 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグで素早く簡単に接続 応答時間の短い露出溶接接点です Durable Teflon PTFE 絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟 使用温度範囲: -75 → +250 ° C 用途: このタイプ J 、 K 、及びタイプ T 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 2 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。2 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 2 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続にステンレススチール製カップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 2 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。2 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 2 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro M8 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M8 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF08芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro M12 前面パネル取り付けケーブルアセンブリ 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。TPE マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、取り付けが簡単なため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12 フロントパネル取り付けコネクタが付属し、 Durable 黄銅カップリングナットにより確実にかん合するように設計されています。部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続により、完全に柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 メガオーム以下である TPE 製ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度環境、紫外線被曝、又は化学薬品や油との接触が発生する可能性のある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数8、実装タイプ前面取り付け、コネクタサイズM12、プラグ/ソケットプラグ、接点(オス/メス)オス、IP保護等級IP67、定格電流2.0A、シリーズCPM12、定格電圧30.0 V、動作温度 Min-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 1 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。1 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 メガオーム以上 / 等しい 1 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズM12、芯数12、シース材質PVCm、コネクタ1M12、コネクタ= 未処理終端、定格電流1.5 A、保護等級IP67、動作温度 Min-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 10 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外被色 = ティール保護等級 = IP67ストランド数 = 7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 5 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67外径 = 6.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 5 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス - オス x コード接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - オス接続を採用しているので、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様芯数 = 8外被色 = 緑mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Xシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 0.5 A保護等級 = IP67導体材質 = 銅℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro M12 コネクタケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、安全なカップリングナットとオス - メス接続を使用して設計されており、柔軟に接続できます。5 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - メス接続を採用しているので、柔軟に接続できます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様芯数 = 8長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ2ハウジングジェンダー = オス定格電流 = 2 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro M12 コネクタケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、安全なカップリングナットとオス - メス接続を使用して設計されており、柔軟に接続できます。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス - メス接続を採用しているので、柔軟に接続できます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています CANopen 及び DeviceNet システムに対応 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様芯数 = 4外被色 = 紫mコネクタ1 = M12コネクタ2ハウジングジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き定格電圧 = 60 V保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続にステンレススチール製カップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 5 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続にステンレススチール製カップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷